エレファフォームハクゾウメディカル当日出荷
アルコールを含まない手指消毒剤です。アルコールフリータイプです。150mLの使い切りやすいタイプです。ヒアルロン酸ナトリウムを配合しています。目盛りがついていますので、使用量を一目で確認することができます。ワンプッシュあたり約1mLです。専用ポシェットに入れることができます。(別売)
用途手指・皮膚の洗浄・消毒成分【有効成分】ベンザルコニウム塩化物 0.05%【添加物】水酸化カルシウム、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒアルロン酸ナトリウム、エデト酸四ナトリウム水和物、ラウリルジメチルアミンオキシド液、水医薬品医療機器等法指定医薬部外品
リシールフックハクゾウメディカル7日以内出荷
PPEホルダーやアルコール手指消毒剤・ハンドソープホルダー設置補助用のフック付き粘着シートです。
平らな面にピタっと貼るだけなので、使い方が簡単。付け外しもラクラクできます。(水で洗うと、複数回使用することができます)
2種類ございますので、使用環境に応じてお選び頂けます。
透明なので、壁に貼り付けても目立ちません。
仕様カバー付き取付可能対象ガラス、タイル、ステンレス、プラスチック製ボード、アクリル板など平らな表面寸法(cm)7×7
ラック楽ホルダーNEXT(移動式)ハクゾウメディカル3日以内出荷
PPE製品やアルコール手指消毒剤のホルダーなどを設置できます。
ホルダー設置により、作業効率がアップし、業務の改善につながります。
種類の異なるPPEをまとめて収納できます。
キャスター付きで、容易に移動できます。
安定感があり、倒れにくい構造となっております。
ラック楽ホルダー LIGHT 壁掛け用ハクゾウメディカル8日以内出荷
ネジ式とマグネット式の2種類で、自由な組み合わせができ、部屋に入る際に必要な防護具の着用が可能です。
個人防護具の交換操作が容易です。
グローブ・エプロン用ホルダーとマスク用ホルダーに加え、手指消毒剤専用ホルダーもフックで引っかけることができます。