包帯表面のわずか1~2%の面積へのラテックス加工で、包帯の風合いを損なうことなくしっかり自着します。
適度な伸縮性で、支持・固定、軽度の圧迫などにご使用いただけます。
手でちぎれるので緊急時にも役立ちます。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類自着包帯
綿100%で肌触りがよく、吸湿性に優れています。
独自の強撚加工を施した綿糸が優れた弾力性を発揮します。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類弾力包帯
ゴム糸織込の弾性包帯で、ゴム糸の優れた弾力性により強い圧迫固定力が得られます。
厚手で伸縮性に優れ、あらゆる部位にフィットします。
包帯種類伸縮包帯
被せるだけで簡単・スピーディな処置が可能です。
優れた伸縮性により、あらゆる部位にフィットします。
指から体幹まであらゆる部位に対応する豊富なバリエーション。
長さ(m)25(伸長時)
包帯種類ネット包帯
包帯同士の自着性により、ズレやゆるみがなく、関節部や頭部など巻きにくい部位でも、しっかり固定します。
皮膚・毛髪には付着しないため、剥離刺激がありません。
強撚加工により優れた弾力性があります。
用途関節捻挫固定、脱臼後の関節固定、静脈瘤手術後の圧迫固定等
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類自着包帯
包帯表面のわずか1~2%の面積へのラテックス加工で、包帯の風合いを損なうことなくしっかり自着します。
織構造の伸縮糸による優れた伸縮性で、被覆・保持などにご使用いただけます。
細かな部位でもフィットします。
長さ(m)4(伸長時)
包帯種類自着包帯
ゴム糸の優れた弾力性により、患部に適度な圧迫を与えます。
重ねて被せることで、圧迫強度や保温効果を調節できます。
長さ(m)5
包帯種類弾性包帯、チューブ包帯
スパンデックスの伸縮性により、肘や膝など屈曲部にもフィットし、体動を妨げません。
表面の凹凸により、巻きずれしにくくなっています。
長さ(m)9(伸長時)
包帯種類伸縮包帯
スパンデックスの伸縮性により、肘や膝など屈曲部にもフィットし、体動を妨げません。
薄手で巻きやすく柔らかい肌触りです。
経済性を考えたエコノミータイプ。
長さ(m)9(伸長時)
包帯種類伸縮包帯
スパンデックス糸の優れた弾性力により、適度な圧迫力が得られます。
厚手で伸縮性に優れ、あらゆる部位にフィットします。
材質ポリウレタン、ポリエステル
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類弾性包帯
異なる伸縮性と自着性をもった2層の包帯で、安定した圧迫圧を維持する自着性包帯キットです。インナーに片面自着性・弾性糸を用いたショートストレッチのパディング包帯、アウターに両面自着性のロングストレッチのガイド付き弾性包帯を巻きつけ、ズレ・緩みのない安定した圧迫を行います。自着性により装着時に手を離しても転がり巻きほぐれることがありません。インナー層、アウター層とも道具を使わず手でカットすることができます。2層の包帯同士が自着し、次のタイミングまで巻き崩れることなく、巻いた状態を維持します。
幅(mm)100
長さ(m)パディング包帯:6.5(伸長時)、ガイド付き弾性包帯:8.2(伸長時)
足首周り(cm)18~32
包帯種類自着性包帯
1セット
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
綿100%強撚糸の優れた弾力性により、強い圧迫固定が可能です。
強い固定力を保ちながら、剥離刺激を抑えた低粘着力設計です。
肌に優しいアクリル系粘着剤を使用、糊残りも大幅に低減しました。
長さ(m)5(伸長時)
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。
ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。
機能性に加えて、経済性を考えたエコノミータイプです。
伸長(m)5
仕様ホルダーなし
屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。
長時間の貼付でも、剥がれやズレの無い高粘着力設計です。
粘着面全体にミクロな通気孔を確保し、高い通気性を備えています。
材質(横糸)綿、(縦糸)コスパンヤン、(芯材)ポリウレタン、(カバー)綿
伸長(m)5
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
高通気性のメッシュ状不織布を使用、皮膚呼吸を妨げません。
適度な柔軟性を持ち、曲部への貼付も容易です。
機能性に加えて、経済性を考えたエコノミータイプです。
長さ(m)10
仕様ホルダーなし
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
高通気性のメッシュ状不織布を使用、皮膚呼吸を妨げません。
適度な柔軟性を持ち、曲部への貼付も容易です。
長時間の貼付でも、剥がれやズレの無い高粘着力設計です。
伸長(m)10
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
誰でも容易に、段階的な圧迫を実現。三角形のガイドにより、均一なテンションで巻くことができます。これにより必要以上に強く巻いてしまうことがなく、足首から大腿部に向けて周径が大きくなっていく下肢に対して段階的に圧迫圧を減少させるC&G(Compres-sion&Gradation)を、誰でも容易に実現可能です。
使用者による圧迫圧のバラツキを軽減。圧迫固定の均一化への効果は、メーカーの試験結果で証明されています。エラスコット・テンションガイドと、ガイド無しのエラスコットを用いて、複数名で圧迫固定を行う試験を実施。さらに、エラスコット・テンションガイドの固定を経験後、再度ガイド無しで固定を行った結果、目標とした圧迫圧からの誤差が最も少ないのが、エラスコット・テンションガイドとなりました。
長さ(m)6.75
包帯種類弾力包帯
メリヤス編みの下巻チューブ包帯です。
綿100%で肌当たりが良く、吸湿性に優れています。
包帯種類チューブ包帯
長さ(m)18
ゴム系粘着弾力包帯綿100%強撚糸の優れた弾力性により、強い圧迫固定が可能です。皮膚刺激の少ないゴム系粘着剤を使用し、適確な圧迫が可能です。ガーゼ固定から圧迫固定まで幅広く対応
包帯種類粘着包帯、弾力包帯
材質基材/綿、粘着剤/合成ゴム系
テープ長さ(m)5
粘着性伸縮包帯。屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。便利な少量タイプ。
テープ長さ(m)5
粘着性伸縮包帯。
屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。
ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。
カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。
長さ(m)5
レーヨンとポリエステルの混紡ギプス用綿包帯で、肌触り・吸湿性に優れています。
青色に着色してあるので、ギプスカット時の目印となります。
色青
ストッキングや包帯による固定で適度な圧迫を提供します。
辺縁部に向けて圧が弱まり、過度の圧による肌の負担を軽減します。
装着中のズレが少なく、柔軟性にも優れています。
プレカットしたキャストステーだから、トリミングの手間が不要です。キャストステーは通水口仕様と撥水性の被覆材により、濡らす手間と水を拭き取る手間を削減します。専用のステーカバーだから、包帯で巻く手間が不要です。
セット内容キャストステー1枚、ステーカバー1個
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000066
医薬品医療機器等法一般医療機器
粘着性伸縮ガーゼ包帯。
高通気性のメッシュ状不織布を使用しているので、皮膚の呼吸を妨げません。
適度な柔軟性を持ち、曲部への貼り付けも容易です。
カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。
長さ(m)10
シリコーンゲルメッシュが創傷面のズレを少なくし、剥離時の固着にともなう新生組織の損傷リスクを軽減します。
容易に密着するため押さえずにテープや包帯での固定ができます。
フリーカットで様々な部位に使用可能。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000052
医薬品医療機器等法一般医療機器
創傷用シリコーンゲルドレッシング。シリコーンゲルメッシュが創傷周囲の皮膚に密着することでズレを少なくし、新生組織へのダメージを軽減します。容易に密着するためドレッシング材を押さえずにテープや包帯での固定ができます。フリーカットで様々な部位の創傷に使用可能。1箱3枚入りで使いきりやすい少数包装です。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000052
医薬品医療機器等法一般医療機器
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。