関節の保温・圧迫用サポーターです。
ウール混紡素材により保温性に優れています。
サイズロング
適合部位ひざ
アズワン品番8-4289-07
適合寸法(cm)32-40
松吉医科器械コード23-7071-06
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
脛骨前方移動量(ATT)を定量評価できる軽量・コンパクトな測定器です。ラックマンテストの要領で簡便に測定ができ、ATTを1mm単位で読み取ることが可能です。携帯時には重ねてコンパクトにでき、ポケットに入れて持ち運びができます。
付属品サポートベルト(W30×L440×H4mm)、キャリングケース(W140×D15×H130mm)
質量(g)約165
測定範囲(mm)回転目盛/0~15、側方目盛/0~20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時/155×20×100、携帯時/85×20×90
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000068
松吉医科器械コード24-6450-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
脚や膝を置く目印として本体生地に青いステッチが搭載されています。サイドステー部および膝窩部の当たり緩衝のためパッドを本体に内蔵しています。アイシング対応ができる、ベルトの長さ設計になっています。
色ホワイト
左右区別左右兼用
性別男女兼用
脚や膝を置く目印として本体生地に青いステッチが搭載されています。サイドステー部および膝窩部の当たり緩衝のためパッドを本体に内蔵しています。アイシング対応ができる、ベルトの長さ設計になっています。
色ブルー
長さ(cm)49.5
左右区別左右兼用
性別男女兼用
軽度屈曲位での膝関節支持が簡便に行えます。
前部のオーバーラップが大きく、アイシングとの併用が可能です。
長さ(cm)49.5
2本のベルトが大腿部前面でクロスする構造になっており、大腿部を適度に圧迫し、関節の安定感を図ります。
ベルトの方向を調節することで固定や圧迫の位置を変えることができる、汎用性の高い膝サポーターです。
適合部位ひざ
装着しやすく快適でズレにくい。アルミステーが膝関節の側方動揺と過伸展を抑制。
色ブラック
左右区別左右兼用
材質ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル・クロロプレンゴム・アルミニウム
フィット感を調整しやすい。握力の弱い方でもつかみやすい形状の持ち手(調整時)です。
左右区別左右兼用
材質ポリエステル・ナイロン・ウレタン
3段階の圧迫グラデーション機能により、快適なフィット感と適切な圧迫を両立します。
違和感のある箇所に圧迫パッド(色の濃い部分)の向きを合わせて装着します。
内側・外側のどちらにも使用可能です。
装着操作性および装着感の向上を目指した設計の伸展位膝関節支持帯です。
パテラ部分の有窓化により、不快な圧迫を防止します。
肌側生地に綿パイルを使用することで、快適な肌触りを提供します。
より装着が容易で、動きやすいショートタイプです。
サイドステーの当たり緩衝のため、パッドを本体に内蔵。
膝窩部の当たり緩衝、およびフィット性向上のためパッドを本体に内蔵。
アイシングに対応できるよう、ベルトの長さを延長しました。
色白
サイズショートLL
長さ(cm)37.5
左右区別左右兼用
太もも周り(cm)54~61
性別男女兼用
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
装着者自身がフィット感を調節できる、フロントオープンタイプです。
ハイブリッド構造で締め付けに応じて膝関節周囲に適切にフィットします。
大腿部内側・膝部外側・下腿部内側の3点支持で、膝関節の外側動揺をサポートします。網目状のプラスチックステーは、柔軟性があり、支持性を保持します。下方へのずれを低減する滑り止めパッド付きです。
材質PU(ポリウレタン)・ナイロン・ポリエステル・クロロプレンゴム・PE(ポリエチレン)
適合部位ひざ用
洗濯方法洗濯可(手洗い)
薄く・伸縮性に優れた生地を採用し、フィット性が向上。
膝周辺部にリーフカットを採用し、膝周りの追従性に優れています。
アルミステーが膝関節の側方動揺と過伸展を抑制します。
適合部位ひざ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。