医療・介護用品 :「弾性包帯」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパンデックス糸の優れた弾性力により、適度な圧迫力が得られます。 厚手で伸縮性に優れ、あらゆる部位にフィットします。
材質ポリウレタン、ポリエステル 長さ(m)4.5(伸長時) 包帯種類弾性包帯
1箱(10巻)
1,798 税込1,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

綿100%で肌触りがよく、吸湿性に優れています。 独自の強撚加工を施した綿糸が優れた弾力性を発揮します。
長さ(m)4.5(伸長時) 包帯種類弾力包帯
1式(6巻)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム糸織込の弾性包帯で、ゴム糸の優れた弾力性により強い圧迫固定力が得られます。 厚手で伸縮性に優れ、あらゆる部位にフィットします。
包帯種類伸縮包帯
1式(10巻)ほか
2,770 税込3,047
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム糸の優れた弾力性により、患部に適度な圧迫を与えます。 重ねて被せることで、圧迫強度や保温効果を調節できます。
長さ(m)5 包帯種類弾性包帯、チューブ包帯
1巻
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

誰でも容易に、段階的な圧迫を実現。三角形のガイドにより、均一なテンションで巻くことができます。これにより必要以上に強く巻いてしまうことがなく、足首から大腿部に向けて周径が大きくなっていく下肢に対して段階的に圧迫圧を減少させるC&G(Compres-sion&Gradation)を、誰でも容易に実現可能です。 使用者による圧迫圧のバラツキを軽減。圧迫固定の均一化への効果は、メーカーの試験結果で証明されています。エラスコット・テンションガイドと、ガイド無しのエラスコットを用いて、複数名で圧迫固定を行う試験を実施。さらに、エラスコット・テンションガイドの固定を経験後、再度ガイド無しで固定を行った結果、目標とした圧迫圧からの誤差が最も少ないのが、エラスコット・テンションガイドとなりました。
長さ(m)6.75 包帯種類弾力包帯
1箱(6巻)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綿100%強撚糸の優れた弾力性により、強い圧迫固定が可能です。 強い固定力を保ちながら、剥離刺激を抑えた低粘着力設計です。 肌に優しいアクリル系粘着剤を使用、糊残りも大幅に低減しました。
長さ(m)5(伸長時) 包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
1箱(12巻)ほか
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパンデックスの伸縮性により、肘や膝など屈曲部にもフィットし、体動を妨げません。 表面の凹凸により、巻きずれしにくくなっています。
長さ(m)9(伸長時) 包帯種類伸縮包帯
1式(10巻)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

包帯表面のわずか1~2%の面積へのラテックス加工で、包帯の風合いを損なうことなくしっかり自着します。 適度な伸縮性で、支持・固定、軽度の圧迫などにご使用いただけます。 手でちぎれるので緊急時にも役立ちます。
長さ(m)4.5(伸長時) 包帯種類自着包帯
1式(10巻)
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異なる伸縮性と自着性をもった2層の包帯で、安定した圧迫圧を維持する自着性包帯キットです。インナーに片面自着性・弾性糸を用いたショートストレッチのパディング包帯、アウターに両面自着性のロングストレッチのガイド付き弾性包帯を巻きつけ、ズレ・緩みのない安定した圧迫を行います。自着性により装着時に手を離しても転がり巻きほぐれることがありません。インナー層、アウター層とも道具を使わず手でカットすることができます。2層の包帯同士が自着し、次のタイミングまで巻き崩れることなく、巻いた状態を維持します。
幅(mm)100 長さ(m)パディング包帯:6.5(伸長時)、ガイド付き弾性包帯:8.2(伸長時) 足首周り(cm)18~32 包帯種類自着性包帯
1セット
2,998 税込3,298
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング