カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
さらに商品を絞り込む

「点滴固定器」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
点滴固定器 バイリーンクリエイト点滴固定器バイリーンクリエイト
2,198税込2,418
1個
当日出荷
固定部位をしっかり固定でき、血管などに負担がかかりにくいので、快適に点滴できます。
キノセルフ ニトムズキノセルフ粘着包帯ニトムズ
32,980税込36,278
1ケース(6個×6個)ほか
5日以内出荷
皮膚・頭髪や衣類には接着しません。 どんな部位にもしっかりと巻くことができます。 複雑な形状の部位や丸い部位にも簡単に巻け、動いても、ずれたりはがれたりしません。継ぎ足しも簡単です。 圧迫調節が自在にできます。 患部に必要な圧迫度合いを自在に調節でき、また、巻き直しも簡単にできます。 通気性・吸湿性にすぐれています。 ラテックス粒子が付着しているのは表面積全体の1~2%なので、基布本来の風合いや通気性・吸湿性は損なわれません。 経済的です。 一巻きごとにしっかりと接着されるので、従来の包帯の1/2~1/3の量で済みます。
用途股関節疾患におけるスピードトラックの下肢固定 頭部保護 点滴時における注射針の固定 下肢断端部の圧迫固定包帯種類粘着包帯
点滴ポール電源コンセント TAKIGEN(タキゲン)点滴ポール電源コンセントTAKIGEN(タキゲン)
22,223税込24,445
1個
6日以内出荷
点滴ポールに固定できる電源コンセント。 コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用 差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
用途点滴ポール仕様組立式(要工具:プラスドライバー)付属品なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個材質(本体)ポリカーボネート(PC/ABS)定格容量15A・125V(合計1500Wまで)プラグ医用接地プラグ[JIST1021適合品]差込口医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品]適合ポール径(Φmm)(点滴)25~27
コードフック TAKIGEN(タキゲン)コードフックTAKIGEN(タキゲン)
1,691税込1,860
1個
6日以内出荷
点滴ポールに固定できる電源コンセント。 コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用 差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
用途点滴ポール仕様組立式(要工具:プラスドライバー)付属品なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個材質(本体)ポリカーボネート(PC/ABS)定格容量15A・125V(合計1500Wまで)プラグ医用接地プラグ[JIST1021適合品]差込口医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品]適合ポール径(Φmm)(点滴)25~27タキゲンコード50377
点滴ポール電源コンセント TAKIGEN(タキゲン)点滴ポール電源コンセントTAKIGEN(タキゲン)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
点滴ポールに固定が可能な電源コンセント。 コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合品を使用。 液体流入によるショートがしにくい構造です。
キープシルク ニチバンキープシルクニチバン
3,998税込4,398
1式(12巻)ほか
4日以内出荷
医療用アセテートクロスサージカルテープ。
用途気管内麻酔挿入管の固定、硬膜外麻酔時のチューブ固定、酸素チューブ・マーゲンゾンデの固定、カテーテル・注射針・穿刺針の固定、点滴・輸液チューブの固定、副木の固定、術後の圧迫固定、肋骨・鎖骨・四肢骨の骨折時の矯正・牽引・圧迫固定。材質アセテートクロステープ長さ(m)9
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら