履きやすさ抜群のシューレースタイプ。厚みのあるフロート状のソールが歩行時の衝撃を分散し、足・膝・腰の疲労軽減につなげます。サイドクールメッシュとクッションエアースルーインソールによりムレ感を抑えます。
仕様●シューレースタイプ●素材:メッシュ・合成皮革・EVA・ラバー●色:ホワイト●重量:約310g(23.0cm両足)
履き口が広く開き、着脱が簡単です。厚みのあるフロート状のソールが歩行時の衝撃を分散し、足・膝・腰の疲労軽減につなげます。サイドクールメッシュとクッションエアースルーインソールによりムレ感を抑えます。
仕様●マジックタイプ●素材:メッシュ・合成皮革・EVA・ラバー●色:ホワイト●重量:約300g(23.0cm両足)
もともと足入れの良いラストに2WAYウィズシステム(インソールと下敷の2枚敷)を採用。エアーバックの採用によりクッション性が一層よくなりました。
仕様●マジックタイプ●メッシュ無し●素材:合成皮革・EVA・ラバー●色:ホワイト●重量:約360g(23.0cm両足)
もともと足入れの良いラストに2WAYウィズシステム(インソールと下敷の2枚敷)を採用。エアーバックの採用によりクッション性が一層よくなりました。
仕様●シューレースタイプ●メッシュ無し●素材:合成皮革・EVA・ラバー●色:ホワイト●重量:約360g(23.0cm両足)
ベンチレーションソールを採用。ソールサイドの5本の通気孔が空気の循環を促進し、靴内のこもった熱を排出します。エアーバックの採用によりクッション性が一層よくなりました。
仕様●マジックタイプ●素材:メッシュ・合成皮革・EVA・帯電防止ラバー●色:ホワイト●重量:約440g(23.0cm両足)
甲部の両サイドにマジックを採用し、調整が自由自在。巾広、甲高の方も足入れが安心です。サイドクールメッシュにより通気性を高め、ムレ感を抑えます。エアーバックの採用によりクッション性が一層よくなりました。
仕様●マジックタイプ●素材:メッシュ・合成皮革・EVA●色:ホワイト●重量:約350g(23.0cm両足)
抗ウイルス配合ソールで、足元から感染対策。アウトソールに抗ウイルス剤を配合。医療現場を足元からサポートします。最高の足入れとホールド感を追求。エアーメッシュ材を採用し、ムレ対策も万全に!。安定感のある巾広ベルトをデザインに仕上げました。最高のホールド感を実感してください。インサイドとアウトサイドにメッシュ素材を採用し、通気性を高め、ムレ感をカット。同時に適度なソフト感があり、足を締め付けず快適にご使用いただけます。エアーバッグの採用により、クッション性が一層よくなりました。
材質メッシュ、合成皮革、EVAソール
色ホワイト
質量(g)175
使用環境室内用
足幅3E
コートスタイルのソールに、エアースルー加工と導電加工をプラス。靴底の通気孔が空気の循環を促進し、靴内のこもった熱を排出します。インソールにはアーチクッションと中足骨パッドを施し、足裏の疲れを軽減します。また優れた通気性によりムレ感を抑えます。
仕様●マジックタイプ●メッシュ無し●素材:合成皮革・EVA・帯電防止ラバー●色:ホワイト●重量:約480g(23.0cm両足)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。