スモールチェンジ (R) ラグーナ (R) CRシリーズケープ¥199,800~税込¥199,800~非課税商品
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
骨盤をしっかり支え、対角線上に小さな体位変換を15分間隔で行うことで身体のずれを防ぎます。ベッドの背上げ角度に応じ柔らかさと動きを自動調整します。体重が40~60kgであれば、マットレスの柔らかさを自動調整します。エアセルの圧切替や体位変換・ムレ防止素材でマット内の熱や湿気を排出します。
セット内容ポンプ・マットレス・専用カバー材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌)、カバー/ポリウレタンフィルム(ラミネート加工)電源AC100V 50/60Hz 12W電源コード(m)4
マイクロクライメイト ネクサス アイビー CR-7シリーズケープ7日以内出荷から12日以内出荷
足元に搭載されたマイクロクライメイト対応のファンモーターが、エアマットレス内にこもった熱と湿気を吸い込み外部に排気します。傾斜型2層式エアセルで背上げ中の身体のずり落ちを軽減します。背上げの角度、継続時間を把握できる表示機能付きです。クイックハードモード機能でエアマットレスが硬くなり、ベッド上のリハビリや離床等が行いやすいです。お好みの背上げ角度に到達すると報知音でお知らせします。
ビッグセルアイズ SHORT CHシリーズケープ3日以内出荷
エアマットレス内の足元に搭載されたマイクロクライメイト対応のファンモーターがエアマットレス内にこもった熱と湿気を吸い込み、外部に排気します。背上げ時の角度表示はセミファウラー位の15°から5°刻みで、背上げ経過時間も液晶画面に表示されるので、経管栄養等のケア時間管理にも適しています。安全システムである自動解除までの残り時間を液晶画面に表示します。厚み15cmの「3層式エアセル」で下肢拘縮の療養者にも優れた体圧分散が可能です。停電の時、特殊なバルブがエアセル内の空気漏れを自動で遮断します。
セット内容マットレス・ポンプ・カバー材質【エアセル】ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、【ベースシート】ナイロンオックス(側面)/ポリエステルメッシュ(下面)/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(滑り止め部分)、【ヘッドアップセンサ】ABS樹脂(ケース部)、【換気ユニット】ABS樹脂(ケース部)、【カバー】ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)質量(kg)【ポンプ】2.9電源(V)AC100(50/60Hz)8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】300×88×203、【ポンプフック装着時】300×141×209電源コード(m)4本数【エアセル】25本
プラス専用パッド CRシリーズケープ5日以内出荷
エアマットレス内部のひえを防ぎます。3段階の調節ができるコントローラーが付いています。エアセルとベースマットの間にセットします。身体を温めるための暖房機能ではありません。所定以外の場所には取り付けないでください。
材質カバー/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌)、中身/ポリエステル100%、コントローラー/ABS樹脂質量(kg)1電源(V)AC100(50/60Hz)40W寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×600×10
スモールチェンジ ラグーナプラスセット CRシリーズケープ¥239,800~税込¥239,800~非課税商品
1個
7日以内出荷
15分毎に小さな体位変換を自動で繰り返す「スモールチェンジ機能」搭載。療養者の快眠を守り、介護者の負担を軽減する自動体位変換エアマットレス。マットレスに内蔵したセンサがヘッドアップ角度を検知。角度に応じて、マットレスのやわらかさと動きを最適な状態に自動調整します。ベッドの背上げを行う機能ではありません。「かんたんモード」では、エアマットレス利用の半数以上を占める40~60kgの方に対応。体重が40~60kgであれば、マットレスのやわらかさが自動的に調整されます。専用マットレスの足元部分に組み込まれたプラス専用パッドがエアマットレス内の「ひえ」を防ぎます。
セット内容エアマットレス・エアポンプ・プラス専用パッドAタイプ・専用カバーセット材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌)、カバー/ポリウレタンフィルム(ラミネート加工)寸法(mm)【エアーポンプ】365×87×246質量(kg)【エアーポンプ】3.4電源(V)AC100(50/60Hz)12W電源コード(m)4
マイクロクライメイト ビッグセル アイズ CRシリーズケープ翌々日出荷から14日以内出荷
エアマットレス内の足元に搭載されたマイクロクライメイト対応のファンモーターが、エアマットレス内にこもった熱と湿気を吸い込み外部に排気します。背上げ時の角度表示はセミファウラー位の15°から5°刻みで、背上げ経過時間も液晶画面に表示されるので、経管栄養等のケア時間管理にも適しています。厚み15cmの「3層式エアセル」で下肢拘縮の療養者にも優れた体圧分散が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】300×88×203電源コード(m)4材質エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースシート/(側面・下面)ナイロンオックス・ポリエステルメッシュ、(すべり止め部)ポリウレタンフィルムラミネート加工布、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂(ケース部)、換気ユニット/ABS樹脂(ケース部)、カバー/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)電源(V)AC100(50/60Hz)8W本数【エアセル】25本セット内容マットレス・ポンプ・カバー
エアマスター トライセルEケープ3日以内出荷から11日以内出荷
背上げ時にエアマットレスのずり落ちを防ぐアジャスト付き固定フードが付いております。メモリ機能搭載で、電源コンセントを差し戻した時に直前の体重設定に自動復帰します。小柄な方にも安心してお使いいただける広い体重設定範囲です。呼吸管理、経管栄養やお食事などで長時間背上げをして過ごされる方向けに自動でやわらかさを調整する背上げモード付きです。カプラーフリーですので、落下でカプラーが壊れる心配がありません。
材質マット/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、カバー/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮)ポンプサイズ300×88×132mm(ポンプフック除く)設定範囲体重:20~90kg機能メモリ機能、オートオフ機能、停電対策機能、安全対策機能仕様エアセル数:24本(1本ずつ交換可)電源(V)AC100・50/60Hz・12Wセット内容エアマットレス、エアポンプ、専用カバー
エアドクターセットケープ6日以内出荷
ロングセラーのベーシックモデル。
ツマミ1つだけの簡単操作で誰にでも扱いやすいシンプルなエアマットです。
エアポンプのツマミを利用者の体重に合わせるだけで、自動的に圧力を管理。
20本のエアセルが5分間隔で交互に膨張と収縮を繰り返し、局所の圧迫を解放します。
上敷タイプ。
キュブレナクッションケープ7日以内出荷
エアセルと高硬度ウレタンベースを組み合わせたハイブリッド構造。
エアセルの中にウレタンキューブを封入し、体圧分散性能と安定性を実現。
オリジナル調圧バルブが、わずか10秒で座る方の体重や体型に合った最適な座面を作ります。
材質(中身)ポリウレタンフォーム、ウレタンフィルム、(エアセル)ウレタンフィルム<シボ加工>、ウレタンフォーム、(カバー上面)ポリエステル100%ウレタンフィルム加工<防水・抗菌・伸縮>、(カバー下面)ターポリン<すべり止め加工>質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×100アズワン品番64-3253-09松吉医科器械コード24-3065-00
エアドクターマット CRシリーズケープ3日以内出荷から5日以内出荷
材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、カバー/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮加工)、ベースシート/ナイロンオックス本数【エアセル】20本
エアマスタートライセルEマット CRシリーズケープ5日以内出荷
材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌加工)、カバー/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮加工)、ベースシート/ナイロンオックス本数【エアセル】24本
エアマスタートライセルEポンプケープ5日以内出荷
トライセルEシリーズの専用ポンプです。
材質ケース/ABS樹脂、フック/PA樹脂質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)12Wコード長さ(m)4(ACコード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×8.8×13.2、【ポンプフック装着時】30.0×13.4×13.4アズワン品番64-3252-49
スモールチェンジ ラグーナプラスマット CRシリーズケープ7日以内出荷
材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌加工)、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂、ベースシート/(側面)ナイロンオックス、(下面)ポリエステルメッシュ(すべり止め布付き・抗菌加工)
スモールチェンジ ラグーナマット 1000タイプケープ7日以内出荷
ラグーナ1000専用エアマットレス。
材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌加工)、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂、ベースシート/(側面)ナイロンオックス、(下面)ポリエステルメッシュ(すべり止め布付き)質量(kg)9.3本数【エアセル】21本寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×1920×135アズワン品番64-3251-80
スモールチェンジ ラグーナマット 900/SHORTタイプケープ7日以内出荷
ラグーナ900/SHORT専用エアマットレス。
材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌加工)、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂、ベースシート/(側面)ナイロンオックス、(下面)ポリエステルメッシュ(すべり止め布付き)質量(kg)8.2本数【エアセル】20本寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×1800×135アズワン品番64-3251-79
スモールチェンジ ラグーナマット 840/SHORTタイプケープ7日以内出荷
ラグーナ840/SHORT専用エアマットレス。
材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌加工)、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂、ベースシート/(側面)ナイロンオックス、(下面)ポリエステルメッシュ(すべり止め布付き)質量(kg)7.8本数【エアセル】20本寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)840×1800×135アズワン品番64-3251-78
スモールチェンジ ラグーナマット 900タイプケープ7日以内出荷
ラグーナ900専用エアマットレス。
材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌加工)、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂、ベースシート/(側面)ナイロンオックス、(下面)ポリエステルメッシュ(すべり止め布付き)質量(kg)8.6本数【エアセル】21本寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×1920×135アズワン品番64-3251-77
スモールチェンジ ラグーナマット 840タイプケープ7日以内出荷
ラグーナ840専用エアマットレス。
材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌加工)、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂、ベースシート/(側面)ナイロンオックス、(下面)ポリエステルメッシュ(すべり止め布付き)質量(kg)8.2本数【エアセル】21本寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)840×1920×135アズワン品番64-3251-76