医療・介護用品 :「回転座」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル角度調節・360°回転可能コンパクトシャワーキャリー。体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。ハンドルの角度が簡単に変えられます(3段階)。座面は360度回転(45度ごとにロック)。座面を回転させることで、狭い浴室でもスムーズに洗身できます。フットレストを前輪上部に取付可能。奥行79cmとコンパクトに。狭い場所でも楽に取り回しができます。(短奥行仕様)。シートは柔らかで、取り外せて洗えるので清潔です。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、座シート/EVA、背シート/EVA●キャスター:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:約100kg●重量:約15kg●シート形状:O型●サイズ:本体/485×945(790)×865~945mm ※()は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)565mm、座幅(肘~肘)/405mm、座面高:420~500mm(5段階、2cm刻み)、肘から前座235mm、前座から足台355・380(225)mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具) アズワン品番7-8525-11
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷

ハンドル角度調節・360°回転可能コンパクトシャワーキャリー。体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。ハンドルの角度が簡単に変えられます(3段階)。座面は360度回転(45度ごとにロック)。座面を回転させることで、狭い浴室でもスムーズに洗身できます。フットレストを前輪上部に取付可能。奥行79cmとコンパクトに。狭い場所でも楽に取り回しができます。(短奥行仕様)。シートは柔らかで、取り外せて洗えるので清潔です。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、座シート/EVA、背シート/EVA●キャスター:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:約100kg●重量:約15kg●シート形状:U型●サイズ:本体/485×945(790)×865~945mm ※()は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)565mm、座幅(肘~肘)/405mm、座面高:405~485mm(5段階、2cm刻み)、肘から前座235mm、前座から足台355・380(225)mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具) アズワン品番7-8525-13
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷

ハンドル角度調節・360°回転可能コンパクトシャワーキャリー。体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。ハンドルの角度が簡単に変えられます(3段階)。座面は360度回転(45度ごとにロック)。座面を回転させることで、狭い浴室でもスムーズに洗身できます。フットレストを前輪上部に取付可能。奥行79cmとコンパクトに。狭い場所でも楽に取り回しができます。(短奥行仕様)。シートは柔らかで、取り外せて洗えるので清潔です。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、座シート/EVA、背シート/EVA●キャスター:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:約100kg●重量:約15kg●シート形状:穴無し型●サイズ:本体/485×945(790)×865~945mm ※()は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)565mm、座幅(肘~肘)/405mm、座面高:410~490mm(5段階、2cm刻み)、肘から前座235mm、前座から足台355・380(225)mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具) アズワン品番7-8525-12
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

狭い場所でもスムーズに取り回しできます。フットレストを外してさらにコンパクトにできるので立ち座りにも便利です。座面は360°回転し、45°ごとにロックが可能です。ステップまでの長さを変えることなく、20mm間隔・5段階調節で座面の高さを変更できます。足元ストッパー採用で片足でワンタッチロックできます。
材質本体/アルミニウム(粉体塗装)・ステンレス、シート/ウレタン発泡体、背シート/ナイロンメッシュ 質量(kg)約13 キャスター前輪/Φ125mm、後輪/Φ250mm(ストッパー付) 耐荷重80kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×860×860~940
1個
95,980 税込105,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)