介護用品 (9) カテゴリ: 医療・介護用品ブランド: ウチエすべて解除
シャトレチェア6輪セーフティ SWシリーズ ウチエ 3日以内出荷
洋式トイレにも使えるシャワーキャリーで、段差越えと小回りを重視した6輪タイプです。洋式トイレに装着でき、専用バケツの取り付けで簡易トイレとしても使用可能です。ハンドルを真下に荷重をかければ、少ない力で部屋の敷居などの小さい段差を乗り越えられます。
材質 本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、シート/ EVA 背シート/ ナイロンメッシュ 寸法(mm) 肘から前座:200(240)、前座から足台:405/430/455 質量(kg) 約14 奥行(mm) 690(フットレスト無し)、シート:400 耐荷重(kg) 100 キャスター 【前後輪】Φ5インチ【中輪】Φ10インチ(ノーパンクタイヤ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×955(845)×890~990 座幅(mm) 390(肘~肘:400) アズワン品番 68-1423-14 前座高(mm) 450~550(5段階・25刻み) 後座高(cm) 43.5~53.5(5段階・2.5刻み)
シャトレチェア6輪SAL 穴無しシート ウチエ 3日以内出荷
段差越えと小回りを重視したトイレにも使える6輪シャワーキャリーハンドルを真下に荷重をかければ本体のバネによって前輪が上がりますので、弱い力で部屋の敷居や小さい段差(最大10cm)を乗り越えられます。小回りがきくので、その場での本体の360度の転回が可能。(真横移動はできません。)洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。バケツの脱着が可能です。
材質 本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、シート/ EVA、背シート/ナイロンメッシュ 寸法(mm) 【前座から足台】390/415/440、【肘から前座】245 質量(kg) 17 奥行(mm) 【シート】400、【本体】690(フットレスト無し) 耐荷重(kg) 100 キャスター 【前後輪】Φ5インチ【中輪】Φ10インチ(ノーパンクタイヤ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 545×960(835)×890~990 座位高(mm) 435~535(5段階・25刻み) 座幅(mm) 405 アズワン品番 69-4755-26 前座高(mm) 440~540(5段階・25刻み)
シャトレチェア6輪SAL U型バケツ付 ウチエ 3日以内出荷
段差越えと小回りを重視したトイレにも使える6輪シャワーキャリーハンドルを真下に荷重をかければ本体のバネによって前輪が上がりますので、弱い力で部屋の敷居や小さい段差(最大10cm)を乗り越えられます。小回りがきくので、その場での本体の360度の転回が可能。(真横移動はできません。)洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。バケツの脱着が可能です。
材質 本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、シート/ EVA、背シート/ナイロンメッシュ 寸法(mm) 【前座から足台】390/415/440、【肘から前座】245 質量(kg) 17 奥行(mm) 【シート】400、【本体】690(フットレスト無し) 耐荷重(kg) 100 キャスター 【前後輪】Φ5インチ【中輪】Φ10インチ(ノーパンクタイヤ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 545×960(835)×890~990 座位高(mm) 435~535(5段階・25刻み) 座幅(mm) 405 アズワン品番 69-4755-29 前座高(mm) 435~535(5段階・25刻み)
シャトレチェア6輪SAL U型シート ウチエ 3日以内出荷
段差越えと小回りを重視したトイレにも使える6輪シャワーキャリーハンドルを真下に荷重をかければ本体のバネによって前輪が上がりますので、弱い力で部屋の敷居や小さい段差(最大10cm)を乗り越えられます。小回りがきくので、その場での本体の360度の転回が可能。(真横移動はできません。)洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。バケツの脱着が可能です。
材質 本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、シート/ EVA、背シート/ナイロンメッシュ 寸法(mm) 【前座から足台】390/415/440、【肘から前座】245 質量(kg) 17 奥行(mm) 【シート】400、【本体】690(フットレスト無し) 耐荷重(kg) 100 キャスター 【前後輪】Φ5インチ【中輪】Φ10インチ(ノーパンクタイヤ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 545×960(835)×890~990 座位高(mm) 435~535(5段階・25刻み) 座幅(mm) 405 アズワン品番 69-4755-27 前座高(mm) 435~535(5段階・25刻み)
シャトレチェア6輪SAL O型バケツ付 ウチエ 3日以内出荷
段差越えと小回りを重視したトイレにも使える6輪シャワーキャリーハンドルを真下に荷重をかければ本体のバネによって前輪が上がりますので、弱い力で部屋の敷居や小さい段差(最大10cm)を乗り越えられます。小回りがきくので、その場での本体の360度の転回が可能。(真横移動はできません。)洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。バケツの脱着が可能です。
材質 本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、シート/ EVA、背シート/ナイロンメッシュ 寸法(mm) 【前座から足台】390/415/440、【肘から前座】245 質量(kg) 17 奥行(mm) 【シート】400、【本体】690(フットレスト無し) 耐荷重(kg) 100 キャスター 【前後輪】Φ5インチ【中輪】Φ10インチ(ノーパンクタイヤ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 545×960(835)×890~990 座位高(mm) 435~535(5段階・25刻み) 座幅(mm) 405 アズワン品番 69-4755-28 前座高(mm) 450~550(5段階・25刻み)
シャトレチェア6輪SAL O型シート ウチエ 3日以内出荷
段差越えと小回りを重視したトイレにも使える6輪シャワーキャリーハンドルを真下に荷重をかければ本体のバネによって前輪が上がりますので、弱い力で部屋の敷居や小さい段差(最大10cm)を乗り越えられます。小回りがきくので、その場での本体の360度の転回が可能。(真横移動はできません。)洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。バケツの脱着が可能です。
材質 本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、シート/ EVA、背シート/ナイロンメッシュ 寸法(mm) 【前座から足台】390/415/440、【肘から前座】245 質量(kg) 17 奥行(mm) 【シート】400、【本体】690(フットレスト無し) 耐荷重(kg) 100 キャスター 【前後輪】Φ5インチ【中輪】Φ10インチ(ノーパンクタイヤ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 545×960(835)×890~990 座位高(mm) 435~535(5段階・25刻み) 座幅(mm) 405 アズワン品番 69-4755-25 前座高(mm) 450~550(5段階・25刻み)
シャワースカールE SWシリーズ ウチエ 5日以内出荷
持ち運び、収納に便利な折りたたみシャワーキャリー、折りたたむと自立し、大変コンパクトになります。自動車のトランクに積むことができます。フットレストは片側ずつ簡単に脱着できますので、立ち座りの時に邪魔になりません。フットレストを取り外さない場合でも、フットプレートもレッグサポートも後方に回転させることができるので、乗り降りに便利です。背シートはマジックテープで張り具合を変えることができます。(円背の方など)
シャワースカールE SAL SWシリーズ ウチエ 5日以内出荷
持ち運び、収納に便利な折りたたみシャワーキャリー、折りたたむと自立し、大変コンパクトになります。自動車のトランクに積むことができます。フットレストは片側ずつ簡単に脱着できますので、立ち座りの時に邪魔になりません。フットレストを取り外さない場合でも、フットプレートもレッグサポートも後方に回転させることができるので、乗り降りに便利です。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。肘掛けが体の前まで伸びているので、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。
シャワーラク ウチエ 当日出荷 から 翌々日出荷
肘掛けは左右とも跳ね上げ式で移乗が容易です。ティッピングレバーを踏むと前輪をあげる事ができ、段差超えが可能です。フットレストは3段階の高さ調節と、片方ずつ着脱ができます。片足でワンタッチロックできる足元ストッパー付きです。シートは取り外して洗う事ができますので清潔です。品番:SWR-101は、室内移動用としても使用できます。品番:SWR-102は、座ったまま前方からの局部洗浄ができます。
材質 本体/アルミニウム粉体塗装・ステンレス、シート/ウレタン発泡体・ナイロン 質量(kg) 約11.5 キャスター 前輪/Φ125mm(双輪・ストッパー付き)、後輪/Φ250mm(ノーパンクタイヤ) 耐荷重 100kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×870×840~920 座面寸法(幅W×奥行D)(mm) 390×400mm