絞り込み
ブランド
  • オーニット
  • モノタロウ(22)
  • 高田ベッド製作所(5,094)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
  • ナビス(アズワン)(1,938)
  • 住商モンブラン(1,926)
  • アズワン(1,478)
  • 徳武産業(1,363)
  • 松吉医科器械(1,360)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
  • ミドリ安全(1,049)
  • ケアファッション(968)
  • KAZEN(881)
  • イトーキ(718)
  • フリッツメディコ(646)
  • Aron(アロン化成)(607)
  • フォーク(595)
  • オカムラ(岡村製作所)(553)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
  • オオサキメディカル(545)
  • カワムラサイクル(455)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 剛腕アシスト オーニット

    剛腕アシスト

    オーニット
    3,198税込3,518
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    剛腕アシストの「光触媒」で『オゾン』を『ラジカル』に強化!。剛腕アシストは酸化タングステン系光触媒を使い、オゾン脱臭時に併用することで脱臭効果を飛躍的に高めます。
    成分光媒体(酸化タングステン化合物)、フェノキシエタノール
  • オゾン除菌脱臭機 オーニット

    オゾン除菌脱臭機

    オーニット(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
  • 剛腕アシスト 脱臭補助スプレー GAシリーズ オーニット

    剛腕アシスト 脱臭補助スプレー GAシリーズ

    オーニット
    18,980税込20,878
    1個(2本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    オゾンの脱臭効果を飛躍的に高める補助スプレー
  • オゾン分解フィルター GF-1808 オーニット

    オゾン分解フィルター GF-1808

    オーニット
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    適合機種GWN-650F・GWN-700FRⅡ・GWN-1400FR・GWN-2800TW(※2枚必要になります)寸法(mm)20×184×84備考1年を目安に、新しいものと交換してください。保管環境直射日光が当たらず、温度差のない室内にて常温保管してください。(※空気中の酸素でも多少変化しますので、パッケージ袋の中に入れて保存してください)
  • 剛腕700FR3(GWN-700FR3) オーニット

    剛腕700FR3(GWN-700FR3)

    オーニット
    297,800税込327,580
    1台
    6日以内出荷
    軽量で持ち運びラクラク!。質量約3.5kgの軽量コンパクト設計で、清掃現場の作業負担を軽減。安全性を考慮した機能。オゾン発生中に人を検知すると自動でオゾン回収モードに切り替わる人感センサーを搭載。安全に使用できます。メンテナンス簡単で低コスト。お手入れは月1回、オゾン吹出し口に水道水を流すだけ。フィルター交換も年に1回程度で低ランニングコスト。
    用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器質量(kg)約3.5使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと)消費電力(W)45風量(m3/min)0.55電源電圧(V)AC100 50/60Hzオゾン発生量700mg/h外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×173×219(突起部含む)オゾン濃度吹出口:9.9ppm
  • 剛腕アシスト 脱臭補助スプレー 500mL×6本 オーニット

    剛腕アシスト 脱臭補助スプレー 500mL×6本

    オーニット
    18,980税込20,878
    1個(6本)
    当日出荷
    オゾンの脱臭効果を飛躍的に高める補助スプレー
    仕様成分:光触媒(酸化タングステン防化合物)、防腐剤、純水 ご使用上の注意 使用に注意を要する物:絹・レーヨンなど水に弱い繊維、防水や撥水加工があるもの、プラスチック製品、紙 使用に適さない物:和装品、美術品、金属製品、ガラス、皮革(合成皮革含む)製品、木材アズワン品番65-3676-34
  • 活性炭フィルター GFシリーズ オーニット

    活性炭フィルター GFシリーズ

    オーニット
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 剛腕500S交換用活性炭フィルター オーニット

    剛腕500S交換用活性炭フィルター

    オーニット
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    適合機種GWN-500S寸法(mm)20×215×120備考1年を目安に、新しいものと交換してください。保管環境直射日光が当たらず、温度差のない室内にて常温保管してください。(※空気中の酸素でも多少変化しますので、パッケージ袋の中に入れて保存してください)
  • 剛腕1000TR2(GWD-1000TR2) オーニット

    剛腕1000TR2(GWD-1000TR2)

    オーニット
    397,880税込437,668
    1台
    6日以内出荷
    ハイパワー&自動運転で夜間作業に最適。オゾン発生量最大1000mg /hのパワーかつタイマーでの自動運転が可能なので、人がいない夜間の除菌消臭作業に最適。オゾン発生量は4段階で切り替えも。残留物質なしで安心&手間いらず。オゾン自動分解機能付きでより早くオゾンを分解。薬剤を使用しないので始業時のふき取りなども不要。メンテナンス簡単で低コスト。メンテナンスは月1回程度のフィルター掃除とオゾン吹出口の水洗いのみ。消耗品はフィルタ―のみなので低ランニングコスト。
    用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器質量(kg)約5使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと)消費電力(W)49風量(m3/min)1.37電源電圧(V)AC100 50/60Hzオゾン発生量250/500/750/1000mg/h 4段階外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×213×210(突起部含む)
  • 剛腕ツイン GWN-2800TW オーニット

    剛腕ツイン GWN-2800TW

    オーニット
    619,800税込681,780
    1台
    6日以内出荷
    持ち運びラクラク。持ちやすい太さを追求したマルチグリップや、重量4kgの軽量コンパクト設計で、清掃現場の作業負担を軽減。安全性を考慮した機能。オゾン発生中に人を検知すると自動でオゾン回収モードに切り替わる人感センサーを搭載。安全に使用できます。メンテナンス簡単で低コスト。お手入れは月1回、オゾン吹出し口に水道水を流すだけ。フィルター交換も年に1回程度で低ランニングコスト。
    用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器質量(kg)6使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと)消費電力(W)140風量(m3/min)1.61 × 2基電源電圧(V)AC100 50/60Hzオゾン発生量700/1400/2100/2800 mg/h(20℃ 60%Rh時)4段階外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×270×265 (突起部含む)
  • 剛腕1400(GWN-1400FR2) オーニット

    剛腕1400(GWN-1400FR2)

    オーニット
    412,980税込454,278
    1台
    6日以内出荷
    持ち運びラクラク。持ちやすい太さを追求したマルチグリップや、重量4kgの軽量コンパクト設計で、清掃現場の作業負担を軽減。安全性を考慮した機能。オゾン発生中に人を検知すると自動でオゾン回収モードに切り替わる人感センサーを搭載。安全に使用できます。メンテナンス簡単で低コスト。お手入れは月1回、オゾン吹出し口に水道水を流すだけ。フィルター交換も年に1回程度で低ランニングコスト。
    用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器質量(kg)4使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと)消費電力(W)70風量(m3/min)1.61電源電圧(V)AC100 50/60Hzオゾン発生量350/700/1050/1400 mg/h(20℃ 60%Rh時)4段階外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×265 (突起部含む)
  • オゾン発生器 剛腕 GWシリーズ オーニット

    オゾン発生器 剛腕 GWシリーズ

    オーニット
    229,800税込252,780
    1台
    8日以内出荷
    無人環境で使用する高濃度オゾン発生装置です、オゾンの力で除菌・脱臭を行います。
  • オゾン発生器 剛腕 GWシリーズ オーニット

    オゾン発生器 剛腕 GWシリーズ

    オーニット
    409,800税込450,780
    1個
    8日以内出荷
    無人環境で使用する高濃度オゾン発生装置です、オゾンの力で除菌・脱臭を行います。
    仕様●オゾン発生量:350/700/1050/1400 mg/h(20℃ 60%Rh時)4段階●風量:1.61 m3/min●電源電圧:AC100V 50/60Hz●消費電力:70W●外形寸法:390(W)×160(D)×265(H)mm(突起部含む)●重量:4kg●使用温度範囲:0~40℃(結露のないところ)アズワン品番65-3676-30
  • オゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ オーニット

    オゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ

    オーニット
    189,800税込208,780
    1個
    8日以内出荷
    有人環境で使用するオゾン発生装置で24時間運転が可能です。インテリア性に優れ、事務所や店舗の除菌・脱臭に適しています。
    仕様●オゾン発生量:10/20/30/40/50mg/h(5段階切替)●風量:0.21m3/min●電源電圧:AC100V 50/60Hz●消費電力:6.0W●外形寸法:236(W)×73.5(D)×202(H)mm●重量:1.3kg●使用温度範囲:0~40℃(結露のないこと)
  • オゾン発生器 剛腕ツイン オーニット

    オゾン発生器 剛腕ツイン

    オーニット
    619,800税込681,780
    1個
    8日以内出荷
    無人環境で使用する高濃度オゾン発生装置です、オゾンの力で除菌・脱臭を行います。人感センサー搭載で、オゾンの発生を停止させる安全機能付き。ダイヤルを回すだけのシンプル操作
    仕様オゾン発生量:4段階 700/1400/2100/2800mg/h(20℃60%RH時) ファン風量:1.61m3/min×2基 消費電力:140W 電源:AC100V 50/60Hz コード2mアズワン品番65-2795-59
  • オゾン発生器 剛腕 GWシリーズ オーニット

    オゾン発生器 剛腕 GWシリーズ

    オーニット
    389,800税込428,780
    1個
    8日以内出荷
    無人環境で使用する高濃度オゾン発生装置です、オゾンの力で除菌・脱臭を行います。
    仕様オゾン発生量:4段階 250/500/750/1000mg/h(20℃60%RH時) ファン風量:1.37m3/min オゾン回収機能搭載 プログラムタイマー付き 消費電力:49W 電源:AC100V 50/60Hz コード2mアズワン品番65-2795-60
  • オゾン分解フィルター GWN-2800TW、1400FR専用 オーニット

    オゾン分解フィルター GWN-2800TW、1400FR専用

    オーニット
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    剛腕 GWN-2800TW、1400FR専用のオゾン分解フィルター
    アズワン品番65-2795-65