絞り込み
ブランド
- オーニット
- モノタロウ(19)
- 徳武産業(885)
- ケアファッション(635)
- アズワン(561)
- 松吉医科器械(523)
- ナビス(アズワン)(499)
- ナガイレーベン(420)
- オオサキメディカル(394)
- ウェルファン(360)
- UNITE(360)
- アルケア(337)
- 竹虎(292)
- アサヒシューズ(287)
- 住商モンブラン(281)
- KAZEN(274)
- ピジョン(263)
- Aron(アロン化成)(255)
- DANNO(ダンノ)(221)
- マリアンヌ製靴(217)
- ユニ・チャーム(216)
- ブランドをもっと見る

剛腕アシスト
オーニット¥3,198~税込¥3,518~1本(500mL)ほか当日出荷から7日以内出荷剛腕アシストの「光触媒」で『オゾン』を『ラジカル』に強化!。剛腕アシストは酸化タングステン系光触媒を使い、オゾン脱臭時に併用することで脱臭効果を飛躍的に高めます。成分光媒体(酸化タングステン化合物)、フェノキシエタノール
剛腕700FR3(GWN-700FR3)
オーニット¥297,800税込¥327,5801台6日以内出荷軽量で持ち運びラクラク!。質量約3.5kgの軽量コンパクト設計で、清掃現場の作業負担を軽減。安全性を考慮した機能。オゾン発生中に人を検知すると自動でオゾン回収モードに切り替わる人感センサーを搭載。安全に使用できます。メンテナンス簡単で低コスト。お手入れは月1回、オゾン吹出し口に水道水を流すだけ。フィルター交換も年に1回程度で低ランニングコスト。用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器質量(kg)約3.5使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと)消費電力(W)45風量(m3/min)0.55電源電圧(V)AC100 50/60Hzオゾン発生量700mg/h外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×173×219(突起部含む)オゾン濃度吹出口:9.9ppm
剛腕1000TR2(GWD-1000TR2)
オーニット¥397,880税込¥437,6681台6日以内出荷ハイパワー&自動運転で夜間作業に最適。オゾン発生量最大1000mg /hのパワーかつタイマーでの自動運転が可能なので、人がいない夜間の除菌消臭作業に最適。オゾン発生量は4段階で切り替えも。残留物質なしで安心&手間いらず。オゾン自動分解機能付きでより早くオゾンを分解。薬剤を使用しないので始業時のふき取りなども不要。メンテナンス簡単で低コスト。メンテナンスは月1回程度のフィルター掃除とオゾン吹出口の水洗いのみ。消耗品はフィルタ―のみなので低ランニングコスト。用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器質量(kg)約5使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと)消費電力(W)49風量(m3/min)1.37電源電圧(V)AC100 50/60Hzオゾン発生量250/500/750/1000mg/h 4段階外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×213×210(突起部含む)
剛腕ツイン GWN-2800TW
オーニット¥619,800税込¥681,7801台6日以内出荷持ち運びラクラク。持ちやすい太さを追求したマルチグリップや、重量4kgの軽量コンパクト設計で、清掃現場の作業負担を軽減。安全性を考慮した機能。オゾン発生中に人を検知すると自動でオゾン回収モードに切り替わる人感センサーを搭載。安全に使用できます。メンテナンス簡単で低コスト。お手入れは月1回、オゾン吹出し口に水道水を流すだけ。フィルター交換も年に1回程度で低ランニングコスト。用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器質量(kg)6使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと)消費電力(W)140風量(m3/min)1.61 × 2基電源電圧(V)AC100 50/60Hzオゾン発生量700/1400/2100/2800 mg/h(20℃ 60%Rh時)4段階外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×270×265 (突起部含む)
剛腕1400(GWN-1400FR2)
オーニット¥412,980税込¥454,2781台6日以内出荷持ち運びラクラク。持ちやすい太さを追求したマルチグリップや、重量4kgの軽量コンパクト設計で、清掃現場の作業負担を軽減。安全性を考慮した機能。オゾン発生中に人を検知すると自動でオゾン回収モードに切り替わる人感センサーを搭載。安全に使用できます。メンテナンス簡単で低コスト。お手入れは月1回、オゾン吹出し口に水道水を流すだけ。フィルター交換も年に1回程度で低ランニングコスト。用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器質量(kg)4使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと)消費電力(W)70風量(m3/min)1.61電源電圧(V)AC100 50/60Hzオゾン発生量350/700/1050/1400 mg/h(20℃ 60%Rh時)4段階外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×265 (突起部含む)