医療・介護用品 :「aタイプ プラグ」の検索結果
マットを踏むとナースコールでお知らせします。
裸足か靴下で踏んだ場合のみ感知しますので、患者とスタッフを識別できます(靴で踏んでも感知しません)。
コードレスタイプですので、アプローチ時の転倒リスクを低減します。
使用しない時は3つに折りたたみすっきり収納できます。
仕様【マットスイッチ】防滴仕様(IP61)、【無線中継ボックス】一時停止ボタン付き
セット内容スマットスイッチ・無線中継ボックス
種別500×1200×10mm
材質【マットスイッチ】PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)【マットスイッチ】500×1200×10、【無線中継ボックス】65×100×35
電源【マットスイッチ】単4乾電池×3本(テスト用付属)、【無線中継ボックス】DC5V(ACアダプタ付属)
ケーブル長(m)【無線中継ボックス】約1.2(専用プラグ付)
周波数314MHz微弱電波
到達距離(m)約10
マットを踏むとナースコールで知らせます。
ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事は不要です。
コードレスタイプですので、アプローチ時の転倒リスクを低減します。
仕様【送信器】電池内蔵・防滴抗菌仕様、【無線中継ボックス】センサー最大登録数:5チャンネル・一時停止ボタン付・専用フック付
セット内容コードレス・マットスイッチ・無線中継ボックス(専用フック付き)
材質【コードレス・マットスイッチ】PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)【マットスイッチ4~8
ケーブル長(m)約1.2(専用プラグ付き)
周波数【センサー内蔵送信器】314MHzFID微弱電波使用
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。