本体、ベルト側ともに強力マグネットが付いているので、鉄素材面に簡単に取り付けることができるベルトパーテーションで、通路などでの立入制限箇所の区分けに適しています。ベルトは自動巻取り式でフレキシブルな長さ調整が可能です。ベルト受け金具が付属しています。鉄以外の面であれば付属のスチール板を設置面に取り付けてご使用ください。
付属品スチールプレート(大)(小)各1枚、スチールプレート取り付け用カールプラグ、ビス各6本
材質本体/ABS樹脂、ベルト/ポリエステル
幅(mm)94
厚さ(mm)130
取付マグネット
質量(g)500
ベルト幅(mm)48
ベルト長さ(m)5
縦(mm)145
使用条件ベルトは5m以上は引き出さないでください。故障の原因になります。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。