4ページ目: 医療・介護用品

66,199件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンドエイド 超フィット Kenvueバンドエイド 超フィットKenvue(2件のレビュー)
299税込329
1個(16枚)ほか
当日出荷
やわらかく伸縮性の高いポリウレタンエラストマー100%を使用。優れた通気性を持ち、ぴったりフィットして動きの邪魔をしません。また、素肌に近い色で目立ちません。キズを保護しながら、まるで付けているのを忘れてしまうほどの快適さを提供します。すべてのバンドエイドは滅菌済です。
用途●やわらかく伸縮性の高いポリウレタンエラストマー100%を使用。●優れた通気性を持ち、ぴったりフィットして動きの邪魔をしません。また、素肌に近い色で目立ちません。●キズを保護しながら、まるで付けているのを忘れてしまうほどの快適さを提供します。●すべてのバンドエイド(R)は滅菌済です。【販売名】BAND-AID 快適プラス機能伸縮性医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10349000005医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチックガウン モノタロウプラスチックガウンモノタロウ(5件のレビュー)
549税込604
1箱(10枚)
当日出荷
防水性の高いポリエチレン製です。 エンボス加工でまとわりつきにくく着脱簡単です。 経済的・衛生的な使い捨てタイプです。 異物の侵入を防ぐ袖口ゴムタイプとズレない指フックタイプと用途によって選べます。 首部分のスリットで衛生的に取り外し可能です。
用途感染症対策や介護現場、お掃除や汚れ作業、水回りの作業など材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.02ブルーサイズフリー着丈(cm)約113裾幅(cm)約105入数10枚
上腕式血圧計 HEM-7126 オムロンヘルスケア上腕式血圧計 HEM-7126オムロンヘルスケア
6,198税込6,818
1台
当日出荷
スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>腕の細い方や太い方も測定OK細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm><太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>
付属品腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書寸法(mm)幅103×高さ80×奥行き129質量(g)約250(電池含まず)機能メモリ(記憶機能) 前回値メモリ電源(個)単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ゴム敷居スロープ 裁断可能 Ruedamannゴム敷居スロープ 裁断可能Ruedamann
3,598税込3,958
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
この段差解消スロープ表面に滑り止め溝設計があり、滑り止め効果が良い段差解消スロープ。本ゴムスロープの材質は天然ゴムで、臭い匂いがなくて、環境と使用者の健康に優しい。室内に使用しても安心。メーカーの高低差スロープは裁断可能の室内外適用スロープ。幅広くて使用できない場合、ご希望までのサイズまでカットすることは可能。残留部分をドアストップとして使用できる。敷居に傷つけないように保護できる。敷居が高すぎてランプの高さがニーズを満たせない場合は、2つゴムスロープを購入して積み重ねて使用できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ材質ゴム耐荷重(kg)650
ウォールポケット マチ付きポストカード 6ポケット サキウォールポケット マチ付きポストカード 6ポケットサキ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ポケットが6個ついたマチ付きのウォールポケットになります。 台布もポケットもクリアービニールを使い、中が見えるので、雑誌や小物を入れてインテリアにもなります。 留め具は、ハトメを使っており、日本製縫製品ですので、丈夫な作りになっています。
材質台布・ポケット=クリアービニール(PVC)、ハトメ=プラスチッククリア質量(g)約160寸法(幅W×高さH)(mm)約300×575(ポケットサイズ:140×140×マチ20)
老眼鏡 ハネアゲハイパー DUKE(デューク)老眼鏡 ハネアゲハイパーDUKE(デューク)(16件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷
軽量でスリムなフレーム 作業中眼鏡の掛けはずしが不要
材質(フレーム)ポリカーボネイト材質(レンズ)ポリカーボネイト
アイソレーションガウン 不織布製 モノタロウアイソレーションガウン 不織布製モノタロウ(7件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10着)ほか
当日出荷
看護介護用・お見舞い用・患者用などの使い捨てタイプの簡易予防衣です。 身体全体を覆うように背面は重ね仕様になっており、前面のみならず背面からの飛沫などもブロックできます。 軽量で通気性にも優れています。 首ひもと腰ひもの2ヵ所で背面で縛る構造になっています。腰ひもは長めにしておりますので、胴回りのサイズによっては前面で縛ることも可能です。 手首部はゴムになっています。
用途見学者用、病棟での簡易的な処置、外回り看護師用、感染防護としての診察、簡易な処置等サイズフリー材質不織布目付(g/m2)25タイプ背面重ね仕様白(半透明)肩幅(cm)54袖丈(cm)約65着丈(cm)約115身幅(cm)62.5ひも長(cm)約200(左右合計)
プロレーンマスク メディコムジャパンプロレーンマスクメディコムジャパン(2件のレビュー)
559税込615
1箱(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
ASTM F2100-19に対応した液体防護性サージカルマスクです。 BFE≧98% PFE≧98% アルミ製ノーズピースでぴったりと顔にフィットし、キープします。 イヤーループは平ゴムで、伸縮性があり耳の痛くなりにくいソフトなポリエステル製です。 ラテックスフリーのためアレルギーの方も安心です。 BFE≧98%、PFE≧98%(0.1μm)、ΔP<4.0
用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策高さ(mm)89
次亜塩素酸ナトリウム6% 兼一薬品工業次亜塩素酸ナトリウム6%兼一薬品工業(15件のレビュー)
690税込745
1本(1000mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
細菌・真菌・ウイルス・芽胞に対して広い抗菌活性を示します。 タンパク質と反応して食塩となるため、低残留性かつ低毒性です。これらのことから「食」に関係する器具類やリネン類の殺菌に汎用されています。 乾燥し固着した微生物やバイオフィルムも表面から除去し、殺菌します。
用途衛生器具などの殺菌、院内感染及び食中毒の予防に効果殺菌、抗菌成分次亜塩素酸ナトリウム6%。、精製水94%使用方法本剤は換気の良い場所で、用時、使用濃度に希釈してご使用ください。調製の際は、保護具を着用してください。種別食品添加物、殺菌料漂白剤RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルヘルスメーター タニタデジタルヘルスメータータニタ(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
付属品アルカリ単3乾電池2本材質ABS、AS寸法(mm)幅288×高さ35×奥行288測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、AS、PE質量(g)約1100(乾電池含む)種類ヘルスメーター電源(V)DC3 アルカリ単3乾電池2本使用ひょう量(kg)150最小表示100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg)最小表示(g)100本体質量(kg)約1.1(電池含)文字高(mm)52消費電流(mA)最大30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×288×35最小目盛100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約1年(1日5回はかった場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅288×高さ35×奥行288
FCガーゼ 白十字FCガーゼ白十字(1件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷
医療ガーゼタイプⅠ 一般医療機器 綿100%の天然繊維ですので、柔らかく吸収にも優れています。 蛍光塗料は一切使用していません。
材質綿100%幅(cm)30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000037医薬品医療機器等法一般医療機器
エルモ キズ洗浄消毒 日進医療器エルモ キズ洗浄消毒日進医療器
329税込362
1個(80mL)
5日以内出荷
創傷面の洗浄・消毒にこれ一本衣類などに消毒液が付着しても色が付かない。薬剤が無色のため、洗浄・消毒した際に傷口・キズの周りに色が付かないのが特徴です。
用途すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒成分ベンゼトニウム塩化物 50mg容量(mL)80関連資料(0.4MB)医薬品医療機器等法指定医薬部外品添加物エタノール、L-メントール、チモール、水
嘔吐物凝固剤 モノタロウ嘔吐物凝固剤モノタロウ(6件のレビュー)
359税込395
1袋(100g)
当日出荷
特殊な吸水性ポリマーを使用しているだけではなく、嘔吐物を確実に凝固・消臭・除菌出来るように構成しています。 pH調整剤で嘔吐物に含まれる胃酸(塩酸)を中和します。 嘔吐物の悪臭を封じ込めるため、眼に見えない細かな穴が開いていて、嘔吐物の悪臭などを封じ込める能力を持つ天然濾過鉱石の力を使用しており、嘔吐物の嫌な臭いが周りに広がらないうちに処理できます。 除菌剤を配合しているため幅広い雑菌・ウイルスなどを除去し、作業者の安全確保と感染拡大を防止します。
用途介護施設での失禁・嘔吐物処理、カラオケ・飲食店での嘔吐物処理、交通施設での嘔吐物処理、各種イベントでの嘔吐物処理、飲みこぼしの処理に成分吸水性ポリマー、天然濾過鉱石、pH調整剤、EPA登録除菌剤♯6635-266関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
使い捨て加湿プレフィルター FZ-PFシリーズ シャープ使い捨て加湿プレフィルター FZ-PFシリーズシャープ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1組ほか
当日出荷
●加湿空気清浄機用使い捨て加湿プレフィルター(6枚入り)
交換目安1ヶ月に1回※加湿空気清浄運転で1日当たり2.5Lを使用した場合の目安。水質・使用環境により交換時期が早まる場合があります。また、実使用環境での実証結果ではありません。
コットン・ラボ スタンダード綿棒 コットン・ラボコットン・ラボ スタンダード綿棒コットン・ラボ(1件のレビュー)
138税込152
1個(200本)ほか
翌日出荷
天然コットン100%のソフトな使用感の綿球。天然抗菌剤キトサンが雑菌の繁殖を抑えて衛生的。
セイフキープEX 業務用 花王セイフキープEX 業務用花王(1件のレビュー)
439税込483
1個(80枚)ほか
当日出荷
1枚で汚れ洗浄、除菌、ウイルス除去ができる、環境清拭用シートです。第四級アンモニウム塩配合。複数のウイルス・細菌で検証を実施しています。24時間抗菌持続効果により、清拭後の菌の増殖を抑制します。非アルコール系なので対象物を傷めにくく、特殊なシート柄で、皮脂汚れから血液汚れまでしっかり落とします。日常清掃から、細菌・ウイルス対策まで、幅広い用途でご使用頂けます。
用途医療従事者・患者の手の接触面に(ドアノブ、手すり、ベッド柵、機器外装など)/処置室・ICU(集中治療室)・手術室・フロア・トイレなどの床に/血液、皮脂などの汚れ除去に関連資料【商品カタログ】セイフキープEX(1.74MB)
マックスベルトmeブラック SIGMAX(シグマックス)マックスベルトmeブラックSIGMAX(シグマックス)(32件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
通気性を高めたムレにくいメッシュタイプ。 背当て部と前合わせ部に硬質メッシュ素材を採用。 背部には2本のS字軽量ステーを採用し、支持力を向上。
幅(cm)約22
キャリング救急箱 ライクイットキャリング救急箱ライクイット(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質本体、ハンドル、ロック、トレー=ポリプロピレンクリア質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)277×182×165
ユニコ秒速体温計 日進医療器ユニコ秒速体温計日進医療器
3,598税込3,958
1個
当日出荷
キャッチコピー:ボタン一つで簡単スピード検温商品説明:1秒測定、肌に触れず衛生的、オートパワーオフ、メモリー機能付(30回分)、発熱程度を3種のアイコンで表示
セット内容本体のみ材質ABS樹脂寸法(mm)40×137×7医療機器承認・認証・届出番号304AKBZX00043000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー メディコムジャパンメディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリーメディコムジャパン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100枚)ほか
欠品中
強度に優れる合成ニトリルゴム製。 長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現。 アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない。 塩素処理加工で脱着がスムーズ。 天然ゴム独特のゴム臭なし。 ASTM D412(引張強度/最大伸長度) ASTM D6978-05(抗がん剤浸透性)対応。 食品衛生法適合
用途検査検診・食品加工など衛生を必要とされる作業ホワイト全長(cm)約23材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.06(掌部)、0.08(指先)規格食品衛生法適合機能耐薬品粉有無パウダー無しエンボス加工指先エンボス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000054医薬品医療機器等法一般医療機器
使い捨て食事用エプロン 小野商事使い捨て食事用エプロン小野商事(6件のレビュー)
499税込549
1箱(50枚)
当日出荷
首ひもを後で結ぶポリエチレン製の食事用エプロンです。 1回使い切りのため衛生的。 テーブルと食事トレーの間に挟むことで、食べこぼしをキャッチします。 首元にスリットがあるので、飲食後引っ張って簡単に切れます。 エンボス加工をほどこしており、衣服にまとわりつきにくい。
用途病院、介護施設などでの食事補助として材質ポリエチレンクリア幅(cm)70丈(cm)81(首ひものぞく)
リフレッシュ酸素缶 イワタニリフレッシュ酸素缶イワタニ(3件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
連続噴射機能付なので、力を入れることなく簡単に吸引できます。 1回2秒程度で50~60回使用可能です。 満タン状態で約2分の連続噴射が可能です。
用途ジョギングやテニスなどのスポーツ後の酸素補給に。ハイキングや登山での酸素補給に。長時間ドライブ後の休憩に。クラブ活動の後に。疲れたとき、緊張を和らげたいときに。トラスコ品番379-6852材質缶:スチール高さ(mm)245径(Φmm)68
転倒予防シューズ つま先つき 竹虎転倒予防シューズ つま先つき竹虎(41件のレビュー)
1,898税込2,088
1足
当日出荷から5日以内出荷
シューズ型なので、スリッパのように脱げて転倒することを予防します。 甲の部分は面ファスナーで調整できるので、足にフィットします。 底面は滑りにくい素材と3箇所に滑り止めを付けて、スリップを予防します。 すり足歩行を考慮したグリップ力にしてあります。 歩行中、床に引っかからないように、爪先の底を斜めにカットしています。 シューズの中で足がズレないように中敷に滑り止め加工を施しています。
材質(本体)ポリエステル(中底)PVC(底面)発泡ウレタン(滑り止め)ゴム靴タイプスリッパ
シッカロール・ハイ 和光堂シッカロール・ハイ和光堂(5件のレビュー)
399税込439
1個(170g)
当日出荷
あせも、おむつかぶれ等を防ぎ、汗をかきやすい赤ちゃんの肌をサラッと清潔に保ちます。さわやかな香りで赤ちゃんをはじめ、ご家族そろってお使いいただけます。
成分有効成分;クロルヒドロキシAl、その他の成分;タルク、コーンスターチ、香料
WetGuard ジャンボ消毒ウェットタオル 日本製紙クレシアWetGuard ジャンボ消毒ウェットタオル日本製紙クレシア(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(250枚)ほか
当日出荷
病院や介護現場でのご使用に最適な大判タイプ。 たっぷり使える250枚入り。エタノール濃度79.15vol% 詰め替え用にはキャップ付き。 レーヨンとポリオレフィン不織布の複合素材なのでケバ立ちにくいクロスです。 アルコール類は、感染症の原因となる「グラム陽性菌・グラム陰性菌・抗酸菌・真菌・ウィルス」に対して極めて有効な消毒剤であり、その効果は即効性があります。
材質レーヨン、ポリオレフィンホワイト規格指定医薬部外品(薬事法)シートサイズ(mm)150×300RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法指定医薬部外品
段差スロープ PVC材質 カット可能 Ruedamann段差スロープ PVC材質 カット可能Ruedamann
2,098税込2,308
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
この段差解消スロープはPVC材質で、柔らかいのに耐荷重性が高いです。臭い匂いがなくて、使用者に優しい。頑丈なPVC構造は耐傷性があり、衝撃に強く、静かな環境と室内外でも安心してご使用いただけます。この段差解消スロープ表面に滑り止め溝状設計があり、摩擦力を向上させ、滑り止め効果が抜群です。段差プレートは裁断可能な室内外にも適用のスロープです。幅広くて使用できない場合、ご希望までのサイズまでカットすることは可能。
用途縁石歩道、階段、住宅、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な室内外場所に適用します。スクーター、ベビーカー、歩行器、車椅子スロープとして活躍です。材質ポリ塩化ビニル(PVC)耐荷重(kg)800
救急箱 不動技研救急箱不動技研(12件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
内部に収納箱がついてるので、小さなものの収納に便利です。 家庭の常備薬、包帯、ばんそうこう、消毒液、ピンセット、体温計などいざという時にまとめておけます。 ハンドル付きで持ち運びもラクラク。
材質ポリプロピレン
ブラック綿棒 リブ・ラボラトリーズブラック綿棒リブ・ラボラトリーズ(5件のレビュー)
189税込208
1個(150本×2セット)
当日出荷
弾力性のある紙軸を使用したコットン100%の綿棒です。 キトサン抗菌加工で衛生的です。 耳掃除やお化粧直しなどいろいろな用途に使える便利なスタンダードタイプの綿棒です。
形状スパイラル型タイプ両綿材質綿球:脱脂綿、軸:紙、抗菌剤:キトサン(綿表面)
サラヤ アルコール含浸綿 SARAYA(サラヤ)サラヤ アルコール含浸綿SARAYA(サラヤ)(16件のレビュー)
299税込329
1箱(100枚)ほか
当日出荷
手指・皮ふの消毒に。 使いやすく経済的なアルコール含浸綿。エタノールと精製水のみ含有させているので、薬剤の残留がありません
A点眼容器 アズワンA点眼容器アズワン(49件のレビュー)
1,980税込2,178
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。
仕様未滅菌材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
バトルウィン テーピング 伸縮 ニチバンバトルウィン テーピング 伸縮ニチバン(4件のレビュー)
440税込484
1個
当日出荷
目立たないベージュ色。 伸縮性に富み、肩や関節など柔軟性の必要な部位に使用します。 非伸縮タイプとの併用でより効果を発揮します。
テープ長さ(m)4仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性なしテープ地色ベージュテープ種類ハード伸縮
ディスポコート アズワンディスポコートアズワン(5件のレビュー)
525税込578
1枚
当日出荷
PP素材のため撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。 前面にファスナーがついていますので、着脱も容易に行えます。
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布
介護シューズ GDW136 K.B.STYLE介護シューズ GDW136K.B.STYLE(32件のレビュー)
1,698税込1,868
1足
当日出荷
マジックテープがついて、簡単に履けるので介護シーンやリハビリシーンに最適。 普通のリハビリシューズや介護シューズに比べて値段も安価なので需要が多いです。 すっと履けてすっと脱げる介護シューズ。
標準質量(g/片足)200
飴ゴム管 (スーパーテックス) 松吉医科器械飴ゴム管 (スーパーテックス)松吉医科器械(15件のレビュー)
249税込274
1本(1m)
当日出荷
明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
ムーニーおしりふきやわらか素材 ユニ・チャームムーニーおしりふきやわらか素材ユニ・チャーム(1件のレビュー)
399税込439
1セット(76枚×3個)ほか
当日出荷
水分うるうる!やさしくふける。水分うるうる層にうんちなじみ成分を配合しているので、時間が経ったこびりつきうんちにもサッとなじんで、やさしくキレイにふいてあげられます。
商品タイプ詰替え
活性炭個包装マスク アズワン活性炭個包装マスクアズワン(5件のレビュー)
659税込725
1箱(30枚)
当日出荷
強力活性炭フィルターを採用し、ニオイの気になる作業に適しています。四層構造で、口側に吸水性不織布採用で、呼気を吸収しムレにくい。
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布・活性炭フィルタ、耳ひも/ポリエステル・スパンデックス、ノーズフィットワイヤー/PE(ポリエチレン)寸法(mm)マスク:約175×95構造4層構造(外側より):撥水性不織布→高品質フィルター→活性炭入り高性能消臭フィルター→吸水性不織布対象風邪・花粉・ほこり、口臭成分・酢酸臭やアンモニア臭などアズワン品番7-5995-01
ポイズンリムーバー ドクターヘッセルポイズンリムーバードクターヘッセル(41件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
虫に刺された時ほど不快な事はありません。Dr.ヘッセルはその時の不快感を軽減する方法を考えました。小型で軽く、誰にでも手軽に使用でき、傷口に応じてカップ両側のマウスピース面を差し替えて使用できます。
寸法(mm)(本体最大直径)27、(長さ)93、(レバー幅)62材質(本体)プラスチック(ポリエチレン系)質量(g)12
熱さまシート 大人用 小林製薬熱さまシート 大人用小林製薬(5件のレビュー)
549税込604
1個(16枚)
当日出荷
冷感ツブ配合!あとからじわじわ効いてくる! お子さまの急な発熱に、そのまますぐに使える。 ピタッとおでこに密着。寝返りをうってもはがれにくい。 肌にやさしい弱酸性シート。
タイプ大人用
ソフィはだおもい極うすスリム ユニ・チャームソフィはだおもい極うすスリムユニ・チャーム(3件のレビュー)
469税込516
1個(34枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
生理中の敏感肌TMにやさしい、はだおもい極うすスリム●「はだおもいシート」が、経血を表面に残さずしっかり吸収。だから、肌のサラサラ感が続き、肌にやさしい。●極上のやわらかな肌ざわり。●製品の裏側には、ナチュラルフラワーデザインを採用。●軽い日にぴったりの17.5cmなので、つけていないような軽やかなつけ心地で過ごせる。<以下注釈>医薬部外品
用途生理用品、ナプキン、医薬部外品医薬品医療機器等法医薬部外品
ショットメン(医薬部外品) 白十字ショットメン(医薬部外品)白十字(7件のレビュー)
599税込659
1式(100袋)
当日出荷
消毒用エタノール含浸の単包アルコール綿です。 ほのかなユーカリの香りでアルコール臭をやわらげました。 指定医薬部外品。
寸法(cm)4×8(2ツ折)アズワン品番8-6897-01松吉医科器械コード24-4450-00医薬品医療機器等法指定医薬部外品