医療・介護用品 :「パイプ用フック」の検索結果
ワンタッチでパイプに装着可能。
配線やケーブルのフックとしてご使用いただけます。
アルコール消毒が可能。
適用パイプ径に合わせて2種類をラインアップ。
尿バッグや排液バッグなどの吊り下げに。
材質(フック)ステンレス、(クランプ)樹脂製
寸法(mm)(フック間)66~123
耐荷重約2kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×97×56
取付可能パイプ径(Φmm)16・19・22・25
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。フィルターの交換目安をお知らせするランプを搭載し、クリーンな環境下での作業をサポートします。庫内にはハンガーパイプとフックが付いています。
車椅子の外側・内側に取り付けて、ウロバッグを引っかけるためのホルダーです。車椅子のタイヤ等の擦れによるウロバッグの破損等を防ぎます。ウロバッグを常に患者の腰よりも低い位置に固定でき、液体の逆流を防ぎます。パイプ、フックは可動式です。低床用のウロバッグに対応していますが、お使いの車椅子、ウロバッグによっては対応できない場合がございます。
アズワン品番65-9143-97
ベッドパイプに簡単に取り付けできるフック式ベッドネームホルダー。
寸法(mm)173×125
色アイボリー
松吉医科器械コード24-4272-00
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
パイプに結束バンドで固定するタイプの杖ホルダーです。プラスドライバーでフックの角度を30°単位で調節ができます。
材質PP・エラストマー・鉄・ナイロン・ゴム
取付寸法丸パイプ直径約2~4cm
1本吊り専用・墜落制止用器具。やわらかく、よじれない八ツ打クロスロープ。各部にアルミ合金を採用し、軽量!。大口径の構造物側フックは単管パイプに直接掛かる!
仕様●人体側フック:口開き:13mm アルミ合金鍛造(外れ止め装置・安全装置:鉄製)●構造物側フック:口開き:50mm 高張力鋼板プレス性(外れ止め装置・安全装置:アルミ合金製)●ロープ:ナイロン八ツ打ち Φ11mm×長さ1,500mm●質量:830g
アズワン品番67-0418-57
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
輸液フックと上部・下部パイプに、抗菌・抗ウィルス・防カビ特性に優れたKENIFINE(TM)めっきを施しています。
ショートフックですので移動時の輸液バッグの揺れが少なく、安定性に優れています。
組み立て式(要工具)※KENIFINE(TM)は(株)神戸製鋼所の登録商標です。
フック2本架
材質ステンレス(※輸液フック・上部パイプ・下部パイプはKENIFINE(TM)(ニッケル系)めっき加工)
寸法(mm)430×430×1350~2000
質量(kg)5.6
材質(キャスター)ポリウレタン
パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)50
アズワン品番8-6990-01
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
可動式で、様々なバッグに対応可能。バッグ固定用の便利なフックです。
Φ16~32mmまでのパイプ径に対応できますので、イルリガードル以外でも使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
最大幅(mm)(フック)100
アズワン品番7-3047-01
取付可能パイプ径(Φmm)16~32
1個
¥5,190
税込¥5,709
翌々日出荷
傷や錆に強く、耐薬品・汚染性に優れています。
仕様鍵付き(シリンダー錠)
付属品ハンガーパイプ・網棚×2・ネクタイかけ・Sカン×3・鍵・鏡・傘立・滴受
材質スチール粉体塗装
質量(kg)44
タイプ3人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790
アズワン品番8-8152-13
1台
¥49,500
税込¥54,450
5日以内出荷
天板後部に天板フックが2ヶ所付いているので、コードやワゴンポケットが掛けられます。パイプにはコード類を束ねるのに便利なスパイラルチューブをセット。バスケットは取り外しできます。
キャスター径(Φmm)75(静音)
付属品天板フック×2、スパイラルチューブ、バスケット
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、バスケット/ポリプロピレン
質量(kg)8.5
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×445×927
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バスケット/340×245×125
松吉医科器械コード23-5243-00
1個
¥40,980
税込¥45,078
翌日出荷
マグネットでお風呂場の壁に浮かせて収納できるかかとやすり。浮かせて収納できる、かかとやすりなので風通しや水切れがよく清潔に使えます。マグネットで壁面に浮かせるだけでなく、持ち手がフックになっているため、タオルバーやランドリーパイプなどに掛けて収納することもできます。粗目を使った後に細目で仕上げができる両面仕様。
材質本体:ABS樹脂 サンドペーパー マグネット
色ブラック
質量(g)55
備考マグネットで設置可能な面 スチール面(平らな面)
耐熱温度(℃)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×3.6×22
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)引っ掛け部:2×2.5×2.3
1個
¥1,000
税込¥1,100
4日以内出荷
マグネットでお風呂場の壁に浮かせて収納できるかかとやすり。浮かせて収納できる、かかとやすりなので風通しや水切れがよく清潔に使えます。マグネットで壁面に浮かせるだけでなく、持ち手がフックになっているため、タオルバーやランドリーパイプなどに掛けて収納することもできます。粗目を使った後に細目で仕上げができる両面仕様。
材質本体:ABS樹脂 サンドペーパー マグネット
色ホワイト
質量(g)55
備考マグネットで設置可能な面 スチール面(平らな面)
耐熱温度(℃)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×3.6×22
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)引っ掛け部:2×2.5×2.3
1個
¥1,000
税込¥1,100
4日以内出荷
おしゃれな木調デザインのシャワーチェアです。背もたれ付きです。姿勢が安定します。高さは5段階、調整可能です。調節ピンを押し込み、好きな高さに調節できます。脚に角度があるので安定感があります。座面にはクッションパッド付きで座った時に滑りにくいです。お尻の冷えや痛みも軽減します。座面はスノコ状で、水が溜まりにくく清潔を保てます。シャワーフック付きです。両手が使えて便利です。アルミパイプを使用し、さびにくくなっています。お客様組み立てとなります。簡単組み立てです。
材質座面・背もたれ:ポリスチレン、パイプ部:金属(アルミニウム)、脚キャップ:合成ゴム、ねじ・座金:金属(ステンレス鋼)、座面・背もたれパッド:発泡ポリエチレン、シャワーフック:ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)3500
耐荷重(kg)100
表面処理パイプ部:エポキシ塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×415×755
座面高さ(mm)約390~490
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約400×270
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
おしゃれな木調デザインのシャワーチェアです。高さは5段階、調整可能です。調節ピンを押し込み、好きな高さに調節できます。脚に角度があるので安定感があります。座面にはクッションパッド付きで座った時に滑りにくいです。お尻の冷えや痛みも軽減します。座面はスノコ状で、水が溜まりにくく清潔を保てます。シャワーフック付きです。両手が使えて便利です。アルミパイプを使用し、さびにくくなっています。お客様組み立てとなります。簡単組み立てです。
材質座面:ポリスチレン、パイプ部:金属(アルミニウム)、脚キャップ:合成ゴム、ねじ・座金:金属(ステンレス鋼)、座面パッド:発泡ポリエチレン、シャワーフック:ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)2500
耐荷重(kg)100
表面処理パイプ部:エポキシ塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×415×490
座面高さ(mm)約390~490
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約400×270
1台
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
内視鏡システムのパイプ支柱やカートに取り付けてお使いいただく、処置具ハンガーです。ポリ袋も取り付けて使用できます。未使用時は、フック部と袋取付け部をたたむことができ省スペースです。リングがない処置具も固定できます。「処置中の器具交換や動線をスムーズにしたい」「内視鏡室内にスペースがなく困っている」、そんな声にお応えしてラインナップを充実しました。
材質ステンレス(SUS304)
付属品袋固定金具×4個付き
適合パイプ径(Φmm)25~30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×346×600
アズワン品番7-878-01
1本
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
使いやすいシンプル構造でメンテナンスが容易です。
作用水の誤注入・移動時電装部分の水の進入を防ぎます。
自己診断機能付きで、万一の作動不良の際にも原因箇所の発見が容易です。
仕様噴霧粒子径/1~5μm
付属品少量霧化キャップセット(パイプ、カップ大・小)、薬液カップ、フック、耐熱送気ホース、マスク、L形ジョイント、マウスピース、ヒューズ(予備2本)
質量(kg)約2.5
容量最大100mL
電源AC100V 50/60Hz
消費電力51/45VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×170
噴霧能力(mL/min)約3.5
アズワン品番8-9844-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00009000002
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
浴室のタオルバーに浮かせて収納できるから衛生的。おけは、マグネットが埋め込まれているので浴室壁面につけられます。シャワーフックにも掛けられるプレート付き。お風呂の縁に引っ掛けて乾かせます。浴室の物干しバーに掛けて乾かせます。浴室の扉のハンドルに。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:340×320×290●重量(g):1000●材質:本体/ポリプロピレン 滑り止め/エラストマー●耐冷温度:-40℃●座面高さ:250mm●耐熱温度:150℃●対応サイズ:パイプの直径/約3cm以下 シャワーフックの直径/約2.5cm以上
アズワン品番65-9270-53
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
端部がカーテンに掛かりにくいG型フック形状を採用!。体勢に合わせて握り方が選べる2方向グリップ付!清掃がしやすいデザインの樹脂ベースタイプ!
材質脚部/PP樹脂(GF入り、抗菌)キャスター/ウレタン支柱パイプ/ステンレスSUS304(本体部Φ25・伸縮部Φ16mm)便利フック/ステンレスSUS304
高さ(mm)【ハンガー部】1595~2130
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース脚部】480×490
本体質量(kg)約5.8
キャスター径(Φmm)75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×490×1616~2151
4点フック標準装備品も受注対応します。高さ調整がワンタッチで出来るフリーロック機能付!。院内の省スペース化に役立つスタッキング機能付!。フリーロックストッパー!。ワンタッチ操作で高さ調整。キズ防止グリップ留め機能!。支柱に締め付け傷をつけない構造。ウロバッグ用フック付!。ウロバッグ掛けフックを標準装備。スタッキング機能!。院内の省スペース化に努めます。低床構造ベース(つまづき防止!)。看護時の安全と患者への配慮。
高さ(mm)【ハンガー部】1510~2045
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース脚部】451×431
キャスター径(Φmm)75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×431×1531~2066
組立方法お客様組立
高さ調整がワンタッチで出来るフリーロック機能付!。院内の省スペース化に役立つスタッキング機能付!。フリーロックストッパー!。ワンタッチ操作で高さ調整。キズ防止グリップ留め機能!。支柱に締め付け傷をつけない構造。ウロバッグ用フック付!。ウロバッグ掛けフックを標準装備。スタッキング機能!。院内の省スペース化に努めます。低床構造ベース(つまづき防止!)。看護時の安全と患者への配慮。
材質脚部/スチール(亜鉛めっき+粉体焼付塗装)、キャスター/ウレタン、支柱パイプ/ステンレス・SUS304(本体部Φ25・伸縮部Φ16mm)、便利フック/ステンレス・SUS304
高さ(mm)【ハンガー部】1510~2045
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース脚部】451×431
本体質量(kg)約5.5
キャスター径(Φmm)75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×431×1531~2066
組立方法お客様組立
小さく回れて、小さくしまえる歩行車シリーズ。狭い空間でも扱いやすい小回りの良い本体設計。コンパクトに収納できる左右折りたたみ構造。軽量設計で取り扱いしやすい。外出時に歩行補助が必要な方に。
仕様●最大使用者体重:100kg●サイズ:幅54×奥行65×高さ88.5~103.5cm、座面高/53cm、ハンドル高さ/88.5・91・93.5・96・98.5・101・103.5cm(7段階)●重量:約7.1kg●材質:座面・バッグ/ポリエステル、フレーム/アルミニウム、ハンドルグリップ/エラストマー、ハンドル・ホイール・ブレーキレバー・ブレーキ調節ネジ/PP、タイヤ/EVA●バッグ載荷量:6kg未満(容量約14L)●座面耐荷重:100kg●色調:ワインレッド●付属品:杖固定ベルト、杖ホルダー●交換部品等:姿勢保持ベルトカバー、姿勢保持ベルトセット(ベルト、ベルト固定ナット、基部)、姿勢保持ベルト固定ノブボルト×2、座面固定ボルト×6、座面受けカバー、折りたたみベルト、折りたたみ保持フック、シートパイプエンドキャップ(前×2、後×2)、ハンドル基部(左右セット)、ハンドル基部固定ネジセット(長×2、短×4)、ハンドルポスト受けセット(高さ調節ボタン機構一式含む)、ハンドルグリップ(反射板含む)、ブレーキレバーセット(ブレーキレバー、リール、固定ピン)、ブレーキ基部(左右セット)、ブレーキ基部キャップ×2、ブレーキワイヤー端部キャップ、ブレーキ板(左右セット)、ブレーキ板固定ボルトセット、ブレーキ調節ネジ(内蔵バネ含む)、ブレーキバネ、ブレーキバネカバー、ブレーキ固定ソケットセット(ソケット、ソケットネジ)、前輪セット(右)(ホイール、タイヤ、ベアリング×2、前輪フォーク、前輪カシメワッシャー、前輪キャップ、前輪キャップ固定ネジ、前輪フォーク固定ナット)、前輪セット(左)(ホイール、タイヤ、ベアリング×2、前輪フォーク、前輪カシメワッシャー、前輪キャップ、前輪キャップ固定ネジ、前輪フォーク固定ナット)、前輪フォークベアリングセット(ベアリング×2、カラー、前輪フォーク固定ナット)、前輪フォークキャップ、杖ホルダー、杖固定ベルト、ブレーキ・駐車ロックシール左右10枚入り、ブレーキ調節表示シール10枚入り、指はさみ注意シール10枚入り、フレーム前方保護シール10枚入り、フレーム後方保護シール10枚入り、高さ調節解除シール左右10枚入り、ブレーキ指はさみ注意シール左右10枚入り、補修用スプレー、補修用ペイント(タッチペン)、高さ調節ボタンセット10個、前輪左右6台分セット、ベアリング間スペーサー、ワッシャー、後輪固定ナット)後輪セット(ホイール、タイヤ、スペーサー、ベアリング×2、、後輪キャップ、後輪12個セット、バッグセット(バッグ、スライド金具)(トール用)、座面(トール用)、ブレーキワイヤーセット(ワイヤー、ワイヤーチューブ)(トール用)●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。
アズワン品番65-5680-49
1台
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
スタンド脚部は密集させて収納できるネスティングタイプです。省スペースで収納できる、使いやすい輸液スタンドです。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。