98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日亜化学製紫外線波長375nmのUV-LEDを搭載した日本製LEDブラックライトです。当製品は日亜化学工業製の高出力UV-LED、NSPU510CSを使用しています。均一で安定した紫外線を効率よく照射します。UV-LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
幅(mm)23(本体) 全長(mm)40 質量(g)約7.6 使用電池CR2016×2個(テスト用付属) 紫外線波長(nm)375 アズワン品番65-8101-43
1個
999 税込1,099
当日出荷

明るさと経済性を両立させたエントリークラスの照明灯です。プッシュボタンによる10段階の角度調整とフレキシブルアームの微調整を合わせることで、安定したポジションを得られます。ベース部が小型・軽量ですので、設置・保管場所も省スペースになります。
照度(Lx)約1300(測定距離800mm) 電源コード(m)2.5 光源LED電球×1個 径(Φmm)210(灯) 質量(kg)約5.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 材質シェード・支柱/ステンレス、ベース/アルミダイカスト キャスターΦ40mm双輪キャスター(ナイロン製、ストッパーなし) 寸法(mm)460×460×900~1650 アズワン品番0-5227-23 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
59,700 税込65,670
当日出荷

17WのLED光源で高照度を実現。人間工学に基づいたハンドル設計により、正しい焦点を容易に調節することができます。高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。6光源モードと12光源モードの切り替えができます。
仕様照野径/Φ5cm(距離30cm)、Φ10cm(距離50cm)、Φ20cm(距離100cm) 質量(kg)約7.5 電源AC100V 50/60Hz(17W) 照度(Lx)60000(距離30cm)、45000(距離50cm)、15000(距離100cm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×52×80~195 アーム長さ(cm)フレキシブルアーム/約57 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069LD0007 松吉医科器械コード24-6019-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

Dr. Mach (ドクターマッハ)LED診療灯
RoHS
診察用LED照明です。高い照度(1m距離70,000Lux)。光ビーム焦点調節可能。自然光に近く目に優しい。複数多面レンズが影を最小限に。フロー性を向上させるリング形状。最小表面により頭部の熱上昇を抑制。Ra = 96演色指数は組織の細部の色差を認識できます。60,000時間以上のLED寿命。50%以上の節電性能(ハロゲン灯比)。
用途診察室・応急処置・外来手術室用照明 仕様(LEDレンズ)多面マルチレンズシステム、照度調節段階数:5 寸法(mm)(照射野)130-190 高さ(mm)アーム調節(垂直):1230 径(Φmm)(灯径)330 電源(V)100 AC 色温度(K)4500 スタンド付属 キャスター数4 電源プラグ3ピン(アース付き) 照度(Lux)70000(1.0m距離) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10157000031 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
599,800 税込659,780
3日以内出荷

Dr. Mach (ドクターマッハ)LED診療灯
RoHS
診察用LED照明です。高い照度(1m距離40,000Lux)。光ビーム焦点固定。自然光に近く目に優しい。複数多面レンズが影を最小限に。フロー性を向上させるリング形状。最小表面により頭部の熱上昇を抑制。Ra = 96演色指数は組織の細部の色差を認識できます。60,000時間以上のLED寿命。50%以上の節電性能(ハロゲン灯比)。
用途診察室・応急処置・外来手術室用照明 仕様(LEDレンズ)多面マルチレンズシステム、照度調節段階数:5 寸法(mm)(照射野)150 高さ(mm)アーム調節(垂直):1230 径(Φmm)(灯径)290 電源(V)100 AC 色温度(K)4500 スタンド付属 キャスター数4 電源プラグ3ピン(アース付き) 照度(Lux)40000(1.0m距離) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10157000019 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
479,800 税込527,780
3日以内出荷

。耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
1個
1,640 税込1,804
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/420ルーメン 中/200ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/7時間 中/11時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:102m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済 アズワン品番65-9276-89
1個
4,580 税込5,038
当日出荷

白すぎないナチュラルホワイトの光で、照射対象を自然な色合いで見ることができます。長寿命のLEDランプを採用。発熱がほとんどありません。高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。
仕様照野径/Φ20cm(距離30cm)、Φ25cm(距離50cm)、Φ50cm(距離100cm) 質量(kg)約3.5 電源AC100V 50/60Hz(4.2W) 照度(Lx)7600(距離30cm)、4000(距離50cm)、1000(距離100cm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×52×80~200 アーム長さ(cm)フレキシブルアーム/約90 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069LD0006 松吉医科器械コード24-5028-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

360°回転式磁気ダイヤルスイッチでモードを時計回りまたは反時計回りに切り替えて簡単に操作でき、手袋を着用したり片手でも素早くできます。手袋を着用した状態でも簡単に操作できます。
付属品USB Type-Cケーブル(15cm) 材質アルミニウム、ポリマープラスチック 質量(g)147(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×60×33 光源LED球 電池寿命(時間)強/4.5、中/8、弱/40 使用電池リチウムイオン電池(内蔵/2,600mAh) 充電時間(時間)3.5 耐衝撃性1m アズワン品番65-2178-22 明るさ(Lm)強/1200、中/160、弱/20 防水保護等級IPX4 照射距離(m)強/200、中/72、弱/25 照射方式散光
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

白すぎないナチュラルホワイトの光で、照射対象を自然な色合いで見ることができます。 長寿命のLEDランプを採用。発熱がほとんどありません。 高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。
質量(kg)4.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×800~2000 アーム寸法(mm)850 照度(Lx)最高53000(距離30cm)、30000(距離50cm)、14000(距離80cm)、9500(距離100cm) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069LD0005 松吉医科器械コード24-3803-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/500ルーメン 中/250ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/6時間 中/10時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:118m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済 アズワン品番65-9276-90
1個
5,250 税込5,775
翌日出荷

耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:グレー●明るさ:強/280ルーメン 中/100ルーメン 弱/15ルーメン●電池寿命(時間):強/10時間 中/25時間 弱/65時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×54(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:本体、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ×2、取扱説明書●材質:本体/ABS、PC 電池ボックス/ABS+PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:96m●照射タイプ:大径照射●手作業に十分な明るさのハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●フリッカー対策済 アズワン品番65-9276-87
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

1個
7,650 税込8,415
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:メタリック●明るさ:強/350ルーメン 中/150ルーメン 弱/15ルーメン●電池寿命(時間):強/9時間 中/20時間 弱/65時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×53(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:本体、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ×2、取扱説明書●材質:本体/ABS、PC 電池ボックス/ABS+PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:109m●照射タイプ:大径照射●長距離も照射可能なハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●フリッカー対策済 アズワン品番65-9276-88
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

ゴム製ヘッドバンド ヘッド角度調整可能(120°) 集束ビームのスポットタイプと均一なエリア照明のフラッドタイプの2つの照射モード
仕様●メーカー:ストリームライト(STREAM LIGHT)●型番:51065●商品名:TWIN-TASK●使用電池:単3×3本(付属)●明るさ:集光 強/300ルーメン、 中/100ルーメン、 弱/50ルーメン 散光 強/250ルーメン、 弱/125ルーメン●電池寿命(時間):集光 強/4.25 中/20 弱/38 散光 強/3.5 弱/7.5●照射距離:集光 強/108m 中/63m 弱/45m 散光 強/24m 弱/18m●照射タイプ:集光、散光●サイズ:54×67.8×34.3mm●重量:215g●光源:LED●防水性能:IPX4●耐衝撃性:2m●材質:ナイロン、ポリカーボネートレンズ●ベルト幅:54mm アズワン品番68-1840-54
1個
7,940 税込8,734
翌日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)ナビスLEDヘッドライト
頭頂部と後頭部のバンド調節ができるので、しっかり装着できます。ヘッドバンドにバッテリーが内蔵されているので、コードレスで使用できます。ランプのジョイント部は可動式のため、ランプの角度を自在に調節できます。LEDライトですので、ランプが長寿命です。重量188gの軽量設計です。
使用時間(時間)約4(充電時間:約4時間) LED寿命(時間)約50000 調節範囲(mm)【ヘッドバンド】534~638 照度(Lx)最大15000以上 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(充電池付属) 充電時間(時間)約4 寸法(mm)【スポット】50(距離約210~220mmの時) 色温度(K)6000 質量(g)119 アズワン品番7-4854-21 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000011 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

耐衝撃性、耐水性に優れています。360°回転フック付。角度調整可。Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。IK07・IP54。屋内外兼用(IP54)。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート 全長(mm)500 質量(g)500 消費電力(W)10 連続使用時間強:2時間 弱:5時間 照明装置COB 使用電池リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付) 充電時間(時間)4.5 明るさ(Lm)強:1000 弱:400 防水性IP54
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

充電時間:約2~2.5時間(5V1Aアダプタでの充電時間です。)。メモリスマートスイッチ 10秒以内にスイッチを押して頂くと使いたいモードに切り替わります。 10秒以上ご利用モードで使用していただきますとOFFへ飛びます。 メモリ機能がついている為前回使用されたモードからスタートします。使い方例/常に明るさ最大を使いたいお客様 スポットモードPOWERで使用し、消灯した場合→次回点灯はPOWERモードからのスタートになります。 ワイドモードHIGHで使用し、消灯した場合→次回点灯はHIGHモードからのスタートになります。使い方例/釣りなど鳥目になるのを避けたいお客様 スポットモードLOWで使用し、消灯した場合→次回点灯はLOWモードからのスタートになります。 ワイドモードLOWで使用し、消灯した場合→次回点灯はLOWモードからのスタートになります。お客様の気に入ったモードが常に使用できることが特徴の商品です。
仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:【フル】 610ルーメン 【集光】 パワー/530ルーメン 強/360ルーメン 弱/170ルーメン 【散光】 強/70ルーメン 弱/22ルーメン●電池寿命(時間):【フル】 3.5 【集光】 パワー/5 強/10 弱/16 【散光】 強/15 弱/21●照射距離:【フル】 159m 【集光】 パワー/158m 強/129m 弱/88m 【散光】 強/10m 弱/5.5m●光源:白色LED球●サイズ:55×35×31(H)mm●重量:70g●防水性能:IPX4●ベルト幅:25mm●材質:PP●付属品:滑り止付ヘッドバンド(天バンド無し)●照射タイプ:スポットモード、ワイドモード2スイッチで使い分け●点滅機能:無し●集光・散光●充電式史上最軽量モデル●ヘッド角度調整可能(90°)●充電式●耐久性抜群のUSBtypeC仕様●作業用グローブ装着でも使いやすい仕様●充実した照射モード アズワン品番65-9276-74
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
仕様●光源:白色LED球1灯(メイン)2灯(サブ)●電源:USB充電式リチウムイオン電池(付属)又は単3電池×3本(別売)●サイズ:69(W)×45(D)×50(H)mm●重量:275g(電池含)●防水性能:IPX6●ベルト幅:25mm●使用電池:リチウムイオン電池(USBケーブル付)●明るさ:【充電池使用時】強(メイン)/500ルーメン中(メイン)/250ルーメン弱(メイン)/50ルーメン強(サブ)/50ルーメン弱(サブ)/25ルーメン【アルカリ電池使用時】強(メイン)/400ルーメン中(メイン)/200ルーメン弱(メイン)/40ルーメン強(サブ)/48ルーメン弱(サブ)/24ルーメン●電池寿命:【充電池使用時】強(メイン)/6.5時間中(メイン)/8時間弱(メイン)/18時間強(サブ)/16時間弱(サブ)/30時間【アルカリ電池使用時】強(メイン)/12時間中(メイン)/20時間弱(メイン)/66時間強(サブ)/45時間弱(サブ)/80時間●照射距離:【充電池使用時】強/61m中/43m弱/19m【アルカリ電池使用時】強/50m中/36m弱/16m●バッテリー充放電回数:500回 アズワン品番68-1840-51
1個
7,500 税込8,250
3日以内出荷

3色の光源で7種の照射パターン (赤点灯→赤点滅→緑点灯→緑点滅→青点灯→青点滅→赤と青交互に点滅→赤点灯に戻る)
仕様●使用電池:単4×1本(付属)●サイズ:Φ19×77.4mm●重量:29g●光源:赤色・青色・緑色LED●防水等級:200m防水(IPX8)●電池寿命:連続点灯 赤/14時間、緑/17時間、青/17時間 点滅点灯 赤/32時間、緑/35時間、青/35時間、赤/青/48時間●照射パターン:散光・点滅●明るさ:連続点灯・点滅点灯 赤/0.7ルーメン、緑/3ルーメン、青/0.5ルーメン●材質:PE、アルミ アズワン品番65-9338-83
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
仕様●光源:白色LED球1灯、赤色LED球1灯●カラー:蓄光●使用電池:単4×3本(付属)●明るさ:強・弱●ルーメン:強/183lm 弱/50lm●電池寿命(時間):強/2.5 弱/11●照射距離:強/63m 弱/31m●防水性能:IPX4●サイズ:57×38×45(H)mm●重量:96g(電池含む)●ベルト幅:25mm●付属品:バンドレスアダプター●ヘッド角度調整可能(約40°) アズワン品番65-9276-91
1個
8,360 税込9,196
翌日出荷

新井製作所LED照明灯 Amilite7
プッシュボタンによる10段階の角度調整とフレキシブルアームの微調整を合わせることで、今までよりも安定したポジションを得られます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷

プッシュボタンによる10段階の角度調整とフレキシブルアームの微調整を合わせることで、今までよりも安定したポジションを得られます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

グロースタータ式器具専用。工事が不要です。
材質【グローブ】樹脂 管径(Φmm)26.5 口金G13 定格入力電圧(V)100~240 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 配光角度(°)270 色(グローブ)乳白
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ナビスLEDヘッドライト専用バッテリーです。ナビスLEDヘッドライトに標準付属するバッテリーに加えて、もう一台用意しておくことで、充電切れにも備えられます。
アズワン品番7-4854-11
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1個
2,475 税込2,723
翌々日出荷

スポットライト4灯のシャンデリアライトです。それぞれが自由に角度を調節出来、雰囲気のある空間演出ができます。リモコン付き
仕様●ランプ:LED電球4.2W(E17)×4灯●光色:電球色2700K●材質:鉄 真鍮ブロンズメッキ、鋼板・鋼管 黒塗装、木製 ウォールナット色塗装●寸法:巾190×長さ最大1030×高最大280mm●質量2.9kg●プルレススイッチ付(4灯-2灯-2灯-0)●首振り:振り90度、回転350度●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:81.0lm/W●定格光束:1360lm●消費電力:16.8W●平均演色評価数:Ra82※調光器との併用はできません※クイック取付式 アズワン品番65-3908-10
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

自然光に近い色温度ですので、組織状態の観察に適しています。 49020LEDヘッドライトはAC電源に直接つないで使用できます。 オプションの75260バッテリーパッケージを使うことによりコードレスで使用範囲が拡がります。
品名専用スイッチ付きACアダプター アズワン品番0-8217-16
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

高輝度でリーズナブルなヤガミオリジナル照明灯が新登場!。約3,300Lux(測定距離80cm)の高輝度LEDを採用。歯科検診でも扱いやすい「色温度5,000K」、「平均演色評価数Ra90」の優れた光源です。大きさ:40(幅)×40(奥行)×110 ~ 200(高さ)cm。重さ:約4kg。照度:約3,300Lux±10%(測定距離80cm)。色温度:5,000K。平均演色評価数:Ra90。電源:AC100V 50/60Hz(コード長約2.8m)。キャスター:Φ4cm
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

本体背面にズレ防止の為シリコンパッドがついております。 充電時の使用アダプターは5V/1Aまでの物をご利用下さい。(それ以上の物ですと不具合を起こす可能性があります。本体にもダイレクト充電、充電池にもダイレクト充電できる本格プロ仕様です。耐久性に優れたUSBタイプ-Cを採用していますのでハードな使用も対応。手袋をしていても押しやすい大きいスイッチです
仕様【照射特性】ワイド:1m先で1.5m/スポット:1m先で37mm 付属品布バンド、ヘルメットクリップ4個、専用充電池、USBコード 材質樹脂ポリカボネート、ABS 寸法(mm)67×48×55(H) 質量(g)55(電池含まず) ベルト幅(mm)25 電源専用充電池(リチウムイオン電池) 単4電池×3本(別売) 光源LED球 XPG3(高輝度チップ型 1LED) 電池寿命(時間)3.5(強)/6(中)/35(弱)※全て充電池でのスペック 使用電池リチウムイオン電池 照射モード点灯 電源タイプ充電式 アズワン品番64-7914-35 明るさ(Lm)600(強)、260(中)、30(弱) ※全て充電池でのスペック 防水保護等級IPX4
1個
7,690 税込8,459
8日以内出荷

全長(mm)306 消費電力(W)3.5 電源ACアダプター(別売) 光源白色LED 明るさ(Lx)450
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

スポットライト4灯のシャンデリアライトです。それぞれが自由に角度を調節出来、雰囲気のある空間演出ができます。リモコン付き
仕様●ランプ:LED電球4.2W(E17)×4灯●光色:電球色2700K●材質:鋼管 白塗装、木製 メープル色塗装、鋼板 白塗装(一部青塗装)●寸法:巾190×長さ最大1065×高最大280mm●質量2.9kg●プルレススイッチ付(4灯-2灯-2灯-0)●首振り:振り90度、回転350度●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:81.0lm/W●定格光束:1360lm●消費電力:16.8W●平均演色評価数:Ra82※調光器との併用はできません※クイック取付式 アズワン品番65-3908-13
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

暗い場所での作業に。面発光で広角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載。柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット!。ズレにくい!2wayポリシリコンバンド。シリコン側:ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する。ポリエステル側:髪にからまない
仕様●使用電球(交換不可):COB白色LED●連続点灯時間:約3時間(HIGH)/6時間(LOW) ※新品アルカリ乾電池使用時●全光束:最大約220Lm(HIGH)/110Lm(LOW)※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。●使用環境:5~40℃●防水規格:IPX3●電源:単4形乾電池×3本(市販品)※高電圧・高容量電池は使用しないでください。(故障の原因)●質量:約80g(電池含まず)●付属:乾電池式LEDヘッドライト本体×1、ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1、取扱説明書×1 アズワン品番65-9967-84
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) 。アルカリ乾電池使用時 。電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚。リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個 材質ABS樹脂 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)10~40 電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A 消費電力(W)7.5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値) コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8 光源LED(昼光色相当) 設置場所屋内 アズワン品番65-2228-50 明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時) 防水性 演色指数(Ra)80 本体寸法(cm)約31
1個
6,840 税込7,524
翌日出荷

1個
4,050 税込4,455
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事) 電源(V)AC100~240 色温度(K)5700
1台
16,700 税込18,370
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様●全長(mm):451●セード(mm):152●アーム長(mm):上/300、下/360●電源:AC100V●光源:LED/電球色(2700K)●明るさ:506lm●重量:1400g●コード長:2.0m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.8W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):64.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:白●材質:鋼、アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●伝統的なZ-LIGHT(ゼットライト)のスタイルを継承しながらイマの空間に合わせて進化した復刻モデル●クラシカルな形状はZ-LIGHT開発当初のデザインから●LED電球を搭載●5本アームの基本設計でスムーズな動き●上アームの長さを300mmにすることでコンパクトな空間でも快適に使用●白熱灯60W相当●中心直下照度1283lx●専用上締め角型クランプ●六角レンチ付●明るさJIS-Aクラス相当●ランプ交換型●ダイキャスト製ジョイントパーツ採用で、しっかりとした操作性を実現 アズワン品番65-9278-84
1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。
仕様●セード(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●重量:1400g●コード長:1.5m●取付クランプ厚み:45mmまで●材質:鋼、アルミ、樹脂●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイント●LED光源の小ささを最大限に活かした最薄フォルム●机の上から締められる操作性と六角レンチホルダーが付いたクランプ アズワン品番65-9278-70
1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
付属品ACアダプター 使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事) 電源(V)AC100~240 コード長さ(m)2.3 光源面発光LED 色温度(K)5700
1台
15,100 税込16,610
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)