絞り込み
シートサイズ(横×縦)(m)
  • 1.8×50
  • 0.9×50(7)
  • 0.9×100(16)
  • 1.8×1.8(74)
  • 1.8×2.7(65)
  • 1.8×3.6(48)
  • 1.8×5.4(23)
  • 1.8×100(16)
  • 2.7×2.7(18)
  • 2.7×3.6(69)
  • 2.7×5.4(9)
  • 3.6×3.6(26)
  • 3.6×4.5(8)
  • 3.6×5.4(113)
  • 4.5×5.4(9)
  • 5.4×5.4(44)
  • 5.4×7.2(80)
  • 7.2×7.2(17)
  • 7.2×9(35)
  • 10×10(61)
厚さ(シート番手)
  • #1000(2)
  • #1500(1)
  • #2500(1)
  • #3000(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(8)
  • 色ホワイト(5)
形状
形状
ロールタイプ(11)
特性
  • 防炎(4)
厚さ(mm)
  • 0.1未満(2)
  • 0.1~0.2未満(2)
  • 0.2~0.3未満(3)
  • 0.3~0.4未満(2)
0.1未満・0.1~0.2未満・0.2~0.3未満・0.3~0.4未満
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(6)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 萩原工業(1)
  • ユタカメイク(1)
  • JAPPY(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • アイネット(1)
モノタロウ・TRUSCO・アイリスオーヤマ・萩原工業・ユタカメイク・JAPPY・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・アイネット
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ブルーシート・UVシート類とは、レジャーや家庭菜園、野積みカバーなど幅広い目的で使われる青いシートです。材質は主にポリエチレン製で、厚手のものは防水・防塵にも優れています。薄手のものは短期間の養生などに使用されます。UVシートは、紫外線に強いシートなので屋外に設置されている機械や荷物のカバーとしても活用できます。どちらもアルミ製のハトメがついていることが多いので、紐で吊ったり地面に留めておくのに便利です。
ブルーシート・UVシートの選び方
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルーシート ロールタイプ 薄手 #1000 モノタロウブルーシート ロールタイプ 薄手 #1000モノタロウ(56件のレビュー)
3,498税込3,848
1本(50m)
当日出荷
コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。 ハトメのないロールタイプです。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。厚さ#1000相当形状ロールタイプ種別ハトメなし
ブルーシートロール アイリスオーヤマブルーシートロールアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ、埃除け、擦り傷がつきにくくなります。
厚さ(mm)0.07材質ポリエチレン形状ロールタイプブルー
軽量汎用養生シートロール#1000 TRUSCO軽量汎用養生シートロール#1000TRUSCO
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から3日以内出荷
短期間使用の使い捨てタイプです。ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。
用途養生、目隠し等に。仕様ハトメなし材質ポリエチレン形状ロールタイプ厚さ(mm)0.07番手#1000耐久性約1カ月未満引張強度(N/5cm)縦/約130、横/約120
白防炎シートロール アイネット白防炎シートロールアイネット
12,980税込14,278
1本
当日出荷
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。形状ロール巻特性防炎
DX #3000 長尺シート FIRST PRO(ファーストプロ/水上)DX #3000 長尺シートFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
50m巻の長尺タイプのブルーシート。土木建築現場、塗装のペンキのしずく受けに最適です。厚みが0.23mmの厚手タイプで現場作業も安心です。
ブルー厚さ(mm)0.23材質ポリエチレン形状ロールタイプ厚さ#3000
ブルーシート JAPPYブルーシートJAPPY
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
形状ロールタイプブルー1巻長さ(m)50
白防炎シート TRUSCO白防炎シートTRUSCO
47,980税込52,778
1巻
当日出荷
防炎[[R2]]類の規格をクリアした白防炎シートです。
材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)厚さ(mm)0.28引裂強度(N)縦:24.5以上、横:24.5以上認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435引張強度(N/3cm)縦:490以上、横:490以上
防炎エコノミーシートロール TRUSCO防炎エコノミーシートロールTRUSCO
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
低コスト、ロール仕様の白防炎シートです。 ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。
用途建築現場、目隠シートなどに材質ポリエステル(PVCコーティング)形状ロールタイプ厚さ(mm)0.27ホワイト寸法(幅W×長さL)(m)1.8×50引裂強度(N)縦:105、横:65引張強度(N/5cm)縦:500、横:291
#2500防炎ブルーシート TRUSCO#2500防炎ブルーシートTRUSCO
25,980税込28,578
1本
当日出荷から翌日出荷
ブルーシートに防炎機能を追加しました。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または、資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど。厚さ(mm)0.19ブルー番手#2500耐久性(年)1特性防炎仕様防炎表示者認定番号:AFE330085防炎性能試験番号C2150021
防炎シートαロールタイプ TRUSCO防炎シートαロールタイプTRUSCO
46,980税込51,678
1本
当日出荷
軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
用途建築、建設などの壁面養生に形状ロールタイプ
防炎シートα軽量 TRUSCO防炎シートα軽量TRUSCO
18,091税込19,900
1巻
当日出荷から翌々日出荷
軽量で作業性が向上します。強度が高く光透過性に優れています。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
用途建築、建設などの壁面養生に。ブルー厚さ(mm)0.3mm引張強度縦645N/3cm、横639N/3cm認定番号AFE3300852018年トラスコ掲載ページ6 1620引裂強度縦230N、横205N
白防炎シート ロール巻き(軽量) ユタカメイク白防炎シート ロール巻き(軽量)ユタカメイク
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート、各種養生など。材質ポリエステル(PVCコーティング)厚さ(mm)0.24ホワイト伸び(%)【縦】17.5【横】18.9引裂強度(N)【縦】78.8【横】34.3引張強度(N)【縦】516【横】181認定番号防炎表示者認定番号:F-27-1127特性防炎
Jブルークロス #1500 萩原工業Jブルークロス #1500萩原工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
用途土木工事の法面養生や建築資材などでの床壁面養生、資材簡易カバーなど。厚さ#1500ブルー形状ロールタイプシート厚さ(mm)0.11トラスコ品番354-6128長さ(m)50規格1.8m×50m材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦19×横15質量(g/m2)77引裂強度(N)縦90×横80引張強度(N/50mm)縦310×横290呼び寸法(縦×横)(m)1.8×50
ブルーシート・UVシート類