10cm単位でサイズ指定できる、オーダーメイドUVシートになります。国産高品質。周囲加工、ハトメ加工は全て含まれております。 ハトメピッチは、900mmピッチ若しくは均等割りになります。寸法の精度につきましては、概ね±3%の範囲です。
用途サイズ指定のUVシートが必要な時に。
厚さ#4000
色シルバー
特性耐UV
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
材質(ハトメ)アルミ
サービス分類オーダー・加工
10cm単位でサイズ指定できる、オーダーメイドブルーシートになります。国産高品質。周囲加工、ハトメ加工は全て含まれております。 ハトメピッチは、900mmピッチ若しくは均等割りになります。寸法の精度につきましては、概ね±3%の範囲です。
用途サイズ指定のブルーシートが必要な時に。
厚さ#3000
色ブルー
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
材質(ハトメ)アルミ
サービス分類オーダー・加工
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。
0.5m×0.5m~15m×15mまで0.1m単位でサイズ及び生地(2種類から)の指定ができます。
周囲加工、ハトメ加工を含みます。
ハトメピッチは、0.45m/0.9mピッチから選択(割り切れない場合は近似値で均等割り)。
寸法の精度は概ね±3%です。
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として
材質シート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミ、周囲ロープ:ポリプロピレン
厚さ(mm)クール:0.19、スーパークール:0.3
質量(g/m2)クール:140、スーパークール:206
幅(m)0.5~15
高さ(m)0.5~15
サービス分類オーダー・加工
0.5m×0.5m~10m×10mまで10cm単位でサイズ及び色(2色から)の指定ができる国産オーダーメイドシートです。周囲加工、ハトメ加工を含みます。 。ハトメピッチは、90cmピッチ若しくは均等割りです。寸法の精度は概ね±3%です。
用途サイズ指定のUVシートが必要な際
形状折りたたみタイプ
厚さ#4000
材質(シート)ポリエチレン
質量(g/m2)212
引裂強度(N)縦150×横150
シート厚さ(mm)0.36
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(mm)12
引張強度(N/5cm)縦1150×横1100
サービス分類オーダー・加工
0.5m×0.5m~10m×10mまで10cm単位でサイズ及び色(5色から)の指定ができる国産オーダーメイドシートです。周囲加工、ハトメ加工を含みます。 。ハトメピッチは、90cmピッチ若しくは均等割りです。寸法の精度は概ね±3%です。
用途サイズ指定のブルーシートが必要な際
形状折りたたみタイプ
厚さ#3000
材質(シート)ポリエチレン
質量(g/m2)153
引裂強度(N)縦150×横100
シート厚さ(mm)0.25
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(mm)12
引張強度(N/5cm)縦665×横575
サービス分類オーダー・加工
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。