ブルーシート・UVシート類 :「目隠しシート」の検索結果
ブルーシート・UVシート類とは、レジャーや家庭菜園、野積みカバーなど幅広い目的で使われる青いシートです。材質は主にポリエチレン製で、厚手のものは防水・防塵にも優れています。薄手のものは短期間の養生などに使用されます。UVシートは、紫外線に強いシートなので屋外に設置されている機械や荷物のカバーとしても活用できます。どちらもアルミ製のハトメがついていることが多いので、紐で吊ったり地面に留めておくのに便利です。

関連キーワード
耐久性、安全性、機能性に優れています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築現場、目隠しシートなど。
形状折りたたみタイプ
特性防炎
材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)
伸度(%)縦21、横19.2
引裂強度(N)縦168、横247
引張強度(N/50mm)縦437、横359
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(cm)45
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

防炎シート 白色
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。
色ホワイト
厚さ(mm)0.25
仕様引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm引裂伸度:縦103.3N、横63.3N
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)
材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
ハトメアルミハトメ
こんなお得な商品も!

防炎シート ロールタイプ 白色
モノタロウ
¥8,798~
税込¥9,678~
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。
消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
ハトメは付いておりません。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。
色ホワイト
厚さ(mm)0.25
種別ハトメなし
材質ポリエステル(PVCコーティング)
形状ロールタイプ
タイプ2類
引張強度(N)縦309N/5cm横203N/5cm
特性防炎
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシートなど。
材質シート:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
厚さ(mm)0.25
色ホワイト
引張強度縦309N/5cm、横203N/5cm
防炎性能試験番号F-27-1127
ハトメピッチ(cm)45
引裂強度縦103.3N、横63.3N
10mm単位でサイズの指定が可能な白防炎シートです。建築現場、目隠しシート等に使用する中厚手の防炎シートです。耐久性、安全性、機能性に優れています。防炎ラベル(シート右上)縫製。最小サイズ:0.9×0.9m。最大サイズ:10m×10m。10mm単位で選択可能
用途建設工事、塗装工事用、防炎が必要なカバー、目隠しシート等
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)約0.3
色ホワイト
ハトメピッチ(mm)約450~600
特性防炎
裾仕上げ折り返し
サービス分類オーダー・加工
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。