仮設工業会認定品です。
工事に伴う騒音を軽減し周辺環境に配慮します。
防音性能だけでなく、耐久性も有しています。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工事で発生する騒音の減音
厚さ(mm)1
色グレー
特性防音・耐久性・防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)1.47以上
引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上
ハトメピッチ(mm)300
仕様【音響透過損失】8.0dB以上(500Hz時)
作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。
JIS A 8952(建築工事用シート)1類相当の性能を有しています。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途建設現場からの飛来落下防止、イベントシート・養生・間仕切り・雨除けなど様々な用途に使用
厚さ(mm)0.4
特性防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度×伸び(kN・mm)44.1以上
ハトメピッチ(mm)300
簡易で綺麗にシートを展張できます。
用途足場における工事用シートの設置
適合パイプ径(Φmm)42.7・48.6
1セット(40個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
JIS A 8952(建築工事用シート)2類相当の性能を有しています。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途雨除け、日覆い、埃除けなどの野積みシート
厚さ(mm)0.3
色白
特性防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)0.49以上
ハトメピッチ(mm)300
仮囲いや間仕切りなどの景観保全の効果があります。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途建築や土木工事現場の景観配慮、DIYやバードウォッチング・レジャー・アウトドア用品など
特性防炎
形状折りたたみタイプ
寸法(m)3.6×5.4
仕上り寸法(m)3.6×5.4
簡易で綺麗にシートを展張できます。
用途くさび式足場における工事用シートの設置
質量(g)110
寸法B(mm)43
寸法W(mm)36
寸法H(mm)107
1セット(100個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
簡易で綺麗にシートを展張できます。
用途くさび式足場における工事用シートの設置
質量(g)30
適合寸法(mm)300~450
1セット(100本)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仮設工業会認定品です。
通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。
風圧による足場への負担を軽減できます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ)
引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上
ハトメピッチ(mm)300
仕様【充実率】90%
特性防炎
仮設工業会認定品です。
通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。
風圧による足場への負担を軽減できます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止
特性通気性・防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ)
引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上
ハトメピッチ(mm)300
仕様【充実率】67%
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。