ブルーシート・UVシート類 :「間仕切り」の検索結果

ブルーシート・UVシート類とは、レジャーや家庭菜園、野積みカバーなど幅広い目的で使われる青いシートです。材質は主にポリエチレン製で、厚手のものは防水・防塵にも優れています。薄手のものは短期間の養生などに使用されます。UVシートは、紫外線に強いシートなので屋外に設置されている機械や荷物のカバーとしても活用できます。どちらもアルミ製のハトメがついていることが多いので、紐で吊ったり地面に留めておくのに便利です。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
ブルーシート・UVシートの選び方
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌効果により細菌の増殖を抑え、クリーンな環境作りに役立ちます。本体糸入りフィルムは日本製、防炎タイプ。UV劣化防止剤配合により耐候性・耐久性に優れたUVカット仕様です。【防炎性能試験番号:F-20100】周囲折り返しハトメ加工付きなので取り付けが簡単です。
用途医療現場や食品加工、クリーンルームの間仕切りなどに 材質PVCフィルム、ポリエステル、真ちゅう(ハトメ部分) 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.3 透明(糸部分:白) 質量(g)409 ハトメピッチ(mm)約300 防炎性能試験番号F-20100 ハトメ内径(mm)12Φ(#28) ハトメ外径(mm)23Φ 特性防炎/耐UV/耐候 目合い(mm)約10 再生紙使用マーク適合
1枚
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺シートなのに幅方向に3つ折り、長さ方向にアコーディオン状のタタミでコンパクト。 通路養生等によく使用される原反ロールだと、長尺品になり車への積載や収納が大変です。ハトメなしシートはタタミ包装なのでコンパクトに収納、持ち運びが可能です。またロール巻紙管の不要ごみなし、アルミハトメや周囲PPロープを使用していないので、分別廃棄の手間もいりません。※ポリエチレン100%でリサイクル活用が容易です。 通常のブルーシートの場合、周囲にハトメ金具が使われているため廃棄が面倒でした。このハトメナシートは、金具を使わずポンチ穴だけが開いているものなので廃棄が簡単です。また、シートと接地面(道路など)が擦れてキズをつける恐れがありません。梱包はアコーディオン畳みにしてあるため、広げやすくなっています。長さ方向の1mピッチの穴を目安すれば、お好きなサイズにカットして自由に使用できます。引越作業で養生するとき、道路に敷くとき、農業作業で目安をつけるときなど、さまざまシーンで活用ができます。
用途建築現場での通路養生シート、リフォーム時の床養生や間仕切りシート(穴あきなのでSカン等吊り下げもできます) 厚さ#3000 材質ポリエチレン100% 形状折りたたみタイプ ブルー ピッチ約1m 長さ(m)約50 穴径(Φmm)12
1枚
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まつうら工業糸入り透明シート MF-LK1000
エコ商品
ポリエステル糸入りのPVC透明シートです。周囲ハトメ付きだから取り付けもしやすいです。
用途倉庫等の雨よけ、風よけに。工場などの保温・保冷や間仕切りシートに。感染症対策時の簡易飛沫防止シートなどに。 材質PVCフィルム、ポリエステル、アルミ(ハトメ部分) 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.15(糸交差部約0.25) 透明(糸部分:白) ハトメピッチ(mm)約450 ハトメ内径(mm)12 目合い(mm)約17×17 再生紙使用マーク適合
1枚
3,298 税込3,628
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)