ブルーシート・UVシート類 :「雨除け」の検索結果
ブルーシート・UVシート類とは、レジャーや家庭菜園、野積みカバーなど幅広い目的で使われる青いシートです。材質は主にポリエチレン製で、厚手のものは防水・防塵にも優れています。薄手のものは短期間の養生などに使用されます。UVシートは、紫外線に強いシートなので屋外に設置されている機械や荷物のカバーとしても活用できます。どちらもアルミ製のハトメがついていることが多いので、紐で吊ったり地面に留めておくのに便利です。

関連キーワード
UV剤配合の超厚手#4000タイプのため、耐候性に優れています。ポリカーボネートハトメを採用しており、アルミハトメに比べてつぶれにくく高強度です。シートとハトメが同じ素材(樹脂)のため、分別せずに廃棄が可能です。3.6×5.4m以上のサイズには負荷がかかる四隅を補強するコーナーパッド付です。ポリエチレンのクロス生地にポリエチレン樹脂を両面ラミネートした極めて防水性の高いシートです。
用途屋外での雨除け、各種カバーなど中・長期間の用途に。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリカーボネート
形状折り畳み
厚さ(mm)0.28
色シルバー
引張強度縦:998N/5cm、横:910N/5cm
番手#4000
ハトメピッチ(cm)90
耐久性3年
ハトメ内径(mm)12
特性耐候性、防水性
引裂強度縦:199N、横:154N
従来の商品にないミニサイズのブルーシートです。(ロール形状)。MINIBS1500CSの詰め替え用としてお使いいただけます。小さなサイズで持ち運びに便利です。
用途狭い場所での養生に。簡易的な商品の雨除け、汚れ防止に。
材質ポリエチレン(PE)
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.11
長さ(m)20
ハトメ数無
番手(#)1500
引裂強度(N)【縦】92【横】80
幅(m)0.3
耐久性約6ヵ月
引張強度(N/5cm)【縦】310【横】290
100mのロール形状です。
#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。
強度はアルミハトメと同等以上です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート、農水産業用シート、雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに
色ブルー
材質ポリエチレン(PE)
形状ロールタイプ
質量(kg)20
引張強度縦500N/5cm、横480N/5cm
番手2200
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100
耐久性約2年
特性耐候
1本
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。