ブルーシート・UVシート類 :「ターフ」の検索結果
ブルーシート・UVシート類とは、レジャーや家庭菜園、野積みカバーなど幅広い目的で使われる青いシートです。材質は主にポリエチレン製で、厚手のものは防水・防塵にも優れています。薄手のものは短期間の養生などに使用されます。UVシートは、紫外線に強いシートなので屋外に設置されている機械や荷物のカバーとしても活用できます。どちらもアルミ製のハトメがついていることが多いので、紐で吊ったり地面に留めておくのに便利です。

関連キーワード
用途土木工事の法面養生や建築資材などでの床壁面養生、資材簡易カバーなど。
厚さ#1500
色ブルー
形状ロールタイプ
シート厚さ(mm)0.11
トラスコ品番354-6128
長さ(m)50
規格1.8m×50m
材質(シート)ポリエチレン
伸度(%)縦19×横15
質量(g/m2)77
引裂強度(N)縦90×横80
引張強度(N/50mm)縦310×横290
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×50
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
従来の商品にないミニサイズのブルーシートです。(ロール形状)。MINIBS1500CSの詰め替え用としてお使いいただけます。小さなサイズで持ち運びに便利です。
用途狭い場所での養生に。簡易的な商品の雨除け、汚れ防止に。
材質ポリエチレン(PE)
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.11
長さ(m)20
ハトメ数無
番手(#)1500
引裂強度(N)【縦】92【横】80
幅(m)0.3
耐久性約6ヵ月
引張強度(N/5cm)【縦】310【横】290
ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。
価格と品質のバランスが高く、満足度の高いシートとなっています。
用途養生、目隠し等に
色ブルー
材質ポリエチレン(PE)
形状ロールタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100
形状折りたたみタイプ
材質本体:ポリエチレン・PPテープ、ハトメ:アルミ
色ブルー
厚さ#1500
ハトメ数20
呼び寸法(縦×横)(m)3.4×5.3
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
#3000ブルーシートより約50%軽量です。
用途簡易養生。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
厚さ(mm)0.11
色ブルー
番手1500#
ハトメピッチ(cm)90
耐久性約6ヵ月
ハトメ内径(mm)12
引張強度(N/5cm)【縦】310【横】290
厚さ#1500
仕上り寸法(縦×横)(m)3.52×5.31
呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
シート厚さ(mm)0.11
トラスコ品番123-7161
形状折りたたみタイプ
質量(kg)1.4
色ブルー
1セット(10枚)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。