ブルーシート・UVシート類 :「間仕切り」の検索結果

ブルーシート・UVシート類とは、レジャーや家庭菜園、野積みカバーなど幅広い目的で使われる青いシートです。材質は主にポリエチレン製で、厚手のものは防水・防塵にも優れています。薄手のものは短期間の養生などに使用されます。UVシートは、紫外線に強いシートなので屋外に設置されている機械や荷物のカバーとしても活用できます。どちらもアルミ製のハトメがついていることが多いので、紐で吊ったり地面に留めておくのに便利です。
ブルーシート・UVシートの選び方
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中が見え易い、採光性のあるクロスシートです。
用途簡易間仕切り。 各種カバー。 簡易養生シート。 半透明 種別プラスチックハトメ 材質[シート]ポリエチレン(PE)、[ハトメ]ポリエチレン(PE) 形状折りたたみタイプ 引張強度縦459N/3cm、横364N/3cm 引裂強度(N)(縦)121、(横)83 シート厚さ(mm)0.18 ハトメピッチ(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 特性採光
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明度が高く耐久力があります。
用途各種カバーや間仕切りなど。 透明 シート厚さ(mm)0.1 材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm) 形状折りたたみタイプ 引張強度縦852N/3cm、横705N/3cm ハトメピッチ(cm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステル織物にシリコーン樹脂を塗布したシートです。 周囲を折り返し縫製し真鍮製ハトメ打ちしています。 耐寒性・耐熱性に優れています。 耐候性に優れています。 撥水性・離型性を有しています。 防炎規格認定品 別注可能です。
用途間仕切カーテン 材質基布:ポリエステル織物、樹脂:シリコーン 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.31 長さ(m)2 伸度(%)36(縦)、36(横) 引裂強度(N)220(縦)、200(横) 引張強度(N)1240(縦)、860(横)
1枚
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短期間使用目的に最適です。糸入り半透明シート薄手タイプです。
用途工場簡易間仕切り、建築現場での採光性を利用した壁面養生や間仕切りに。 半透明 形状折りたたみタイプ 引裂強度(N)縦170、横120 ハトメピッチ(cm)90
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キョーワ(ネット)1類迷彩柄シート
仮囲いや間仕切りなどの景観保全の効果があります。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途建築や土木工事現場の景観配慮、DIYやバードウォッチング・レジャー・アウトドア用品など 特性防炎 形状折りたたみタイプ 寸法(m)3.6×5.4 仕上り寸法(m)3.6×5.4
1枚
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光を透かし明るさを取り込むことが可能です。 メッシュ状のポリエステル基布が入っているため、外側から内側を見えにくくする効果があります。
用途ベランダの目隠し、間仕切りなど 特性採光 厚さ(mm)0.28 材質シート:PVC+ポリエステル糸、ハトメ:アルミニウム 形状折りたたみタイプ ハトメピッチ(cm)約20 引張強度(N/5cm)縦310/340
1枚
6,798 税込7,478
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防炎協会認定の防音シート。
用途防炎建築養生、間仕切り等に。 グレー 特性防音 シート厚さ(mm)0.5 材質PVC/ポリエステル 形状折りたたみタイプ ハトメピッチ(cm)30×42.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不燃認定品です。耐寒-70℃~耐熱200℃の広い範囲で使用可能です。両面シリコンコーティングで、耐熱性・耐候性に優れています。
用途間仕切り用としてや、養生用、防炎用として。 白色半透明 厚さ(mm)0.24mm 仕様ガラス基布 両面シリコンコーティング、JIS A 1323 C種合格品、ハトメなし 材質ガラス基布、両面シリコンコーティング ハトメ数なし 2018年トラスコ掲載ページ6 1626
1枚ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防炎協会認定の防音シート。
用途防炎建築養生、間仕切り等に。 グレー 特性防音、防炎 シート厚さ(mm)1.0 形状折りたたみタイプ ハトメピッチ(cm)30×42.5 仕上がり寸法(mm)1.8×3.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
4日以内出荷

シート全体にデザインが施されたシートです。 工事現場の景観イメージ向上に効果があります。 仮囲いや間仕切りなどの景観保全の効果があります。 一般的な安全第一のフェンスシートよりも強度があり、耐久性があります。
用途バリケードフェンスの養生用。 ガードフェンスの目隠し養生用。 材質(シート)ポリエチレン(PE) 材質(ハトメ)アルミ 形状折りたたみタイプ 幅(mm)900 質量(g)269 長さ(m)1.7 ハトメ数12 引張強度縦680N/5cm、横670N/5cm 引裂強度(N)(縦)120、(横)80 シート厚さ(mm)0.23 ハトメピッチ(cm)90
1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。 耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。 6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に 形状折りたたみタイプ 特性防炎、耐候、防水 厚さ(mm)0.35 材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ 規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039) 引裂強度(N)縦69、横69 引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm
1枚ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

抗菌効果により細菌の増殖を抑え、クリーンな環境作りに役立ちます。本体糸入りフィルムは日本製、防炎タイプ。UV劣化防止剤配合により耐候性・耐久性に優れたUVカット仕様です。【防炎性能試験番号:F-20100】周囲折り返しハトメ加工付きなので取り付けが簡単です。
用途医療現場や食品加工、クリーンルームの間仕切りなどに 材質PVCフィルム、ポリエステル、真ちゅう(ハトメ部分) 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.3 透明(糸部分:白) 質量(g)409 ハトメピッチ(mm)約300 防炎性能試験番号F-20100 ハトメ内径(mm)12Φ(#28) ハトメ外径(mm)23Φ 特性防炎/耐UV/耐候 目合い(mm)約10 再生紙使用マーク適合
1枚
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菊地シート防炎塩ビシート
エコ商品
テント倉庫・間仕切りカーテンにも使用される0.47mm厚みのアイボリー色シートです。 アイボリー色なので透視出来ませんが透光性(10.4%)があります。 フッ素防汚加工済みです。 水シミが出来にくい吸水防止加工です。 RoHS2指令適合しています。 防炎性能認定品(日本防炎協会認定)
用途クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、工場・事務所等のカーテン、飛沫飛散防止シート、テント倉庫の修理用シート 材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ) 幅(mm)103 厚さ(mm)0.47 アイボリー 伸度(%)25(縦)、30(横) 引裂強度(N)88(縦)、98(横) 引張強度(N)1568(縦)、1323(横) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・遮光・防水・耐水 透光率(%)10.4
1枚ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キョーワ(ネット)防炎1類カラーシート
作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。 JIS A 8952(建築工事用シート)1類相当の性能を有しています。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途建設現場からの飛来落下防止、イベントシート・養生・間仕切り・雨除けなど様々な用途に使用 厚さ(mm)0.4 特性防炎 形状折りたたみタイプ 材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 引張強度×伸び(kN・mm)44.1以上 ハトメピッチ(mm)300
1枚
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

光を通す半透明の防炎シート。 白の塩ビ品と比べて質量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた、抜群の透光防炎シートです。 優れた透明性と高い採光性で、室内作業現場を明るくします。 防炎性(消防法)合格品。
用途建設土木工事現場の養生、明かり取り、工場内の間仕切りカーテン等に最適。 ハトメピッチ(mm)約450 タイプ継ぎ目なし 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.25 半透明 材質(シート)ポリプロピレン 可視光線透過率(%)71 質量(g/m2)180 引裂強度(N)縦300×横300 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) 引張強度(N/3cm)縦700×横600 特性防炎、採光 材質(ロープ)ポリプロピレン ハトメアルミハトメ
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイオキシンの発生原因とされている塩ビを使用しておりませんので、地球にやさしい安全な商品です。(材)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 CO 040001。糸が入っているので強度に優れていて、中が見える遮光率の高いシートです。
用途工場や作業現場の間仕切りカーテン。風除けシート。野積みシート。パレットカバー 厚さ(mm)0.45 材質/仕上シート:ポリプロピレン100%ハトメ:真ちゅう 形状折りたたみタイプ 特性防炎
1枚
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

菊地シート糸入り透明防炎耐寒シート
エコ商品
視認性に優れておりシートを通しての視認が容易です。 耐寒・帯電防止を持たせた0.30mm厚みの防炎透明シートです。 防炎性能認定品(日本防炎協会認定) RoHS2指令適合。 防カビ加工 日本製
用途飛沫飛散防止シート、クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、シート越しに内部・外部を可視化する必要性のある場所、視認性が求められる場所でのカーテン・間仕切 材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ) 幅(mm)2050 厚さ(mm)0.3 糸入透明 伸度(%)18(縦)、26(横) 引裂強度(N)186(縦)、186(横) 引張強度(N)196(縦)、196(横) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長尺シートなのに幅方向に3つ折り、長さ方向にアコーディオン状のタタミでコンパクト。 通路養生等によく使用される原反ロールだと、長尺品になり車への積載や収納が大変です。ハトメなしシートはタタミ包装なのでコンパクトに収納、持ち運びが可能です。またロール巻紙管の不要ごみなし、アルミハトメや周囲PPロープを使用していないので、分別廃棄の手間もいりません。※ポリエチレン100%でリサイクル活用が容易です。 通常のブルーシートの場合、周囲にハトメ金具が使われているため廃棄が面倒でした。このハトメナシートは、金具を使わずポンチ穴だけが開いているものなので廃棄が簡単です。また、シートと接地面(道路など)が擦れてキズをつける恐れがありません。梱包はアコーディオン畳みにしてあるため、広げやすくなっています。長さ方向の1mピッチの穴を目安すれば、お好きなサイズにカットして自由に使用できます。引越作業で養生するとき、道路に敷くとき、農業作業で目安をつけるときなど、さまざまシーンで活用ができます。
用途建築現場での通路養生シート、リフォーム時の床養生や間仕切りシート(穴あきなのでSカン等吊り下げもできます) 厚さ#3000 材質ポリエチレン100% 形状折りたたみタイプ ブルー ピッチ約1m 長さ(m)約50 穴径(Φmm)12
1枚
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透過率約82%なので中がくっきり見える高性能保護シートです。糸入りなので強度的に優れています。軽くて丈夫、経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途工事現場での防寒用シートとして。霜除け、温室等園芸に。ベランダの雨風除けの保護シートとして。塗装・保管などの間仕切りカーテン。自転車、機械のカバー。 シート厚さ(mm)0.5 材質/仕上(シート)ポリオレフィン、(ハトメ)アルミニウム ホワイト ハトメピッチ(mm)900 形状折りたたみタイプ 引裂強度(N)縦200、横150 引張強度(N/cm)縦550/5、横450/5 特性採光 ハトメアルミハトメ
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

まつうら工業糸入り透明シート MF-LK1000
エコ商品
ポリエステル糸入りのPVC透明シートです。周囲ハトメ付きだから取り付けもしやすいです。
用途倉庫等の雨よけ、風よけに。工場などの保温・保冷や間仕切りシートに。感染症対策時の簡易飛沫防止シートなどに。 材質PVCフィルム、ポリエステル、アルミ(ハトメ部分) 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.15(糸交差部約0.25) 透明(糸部分:白) ハトメピッチ(mm)約450 ハトメ内径(mm)12 目合い(mm)約17×17 再生紙使用マーク適合
1枚
3,298 税込3,628
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不燃認定品です。樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。
用途高温炉の輻射熱対策のカーテン、間仕切りとして。延焼防止対策シート、カバーとして。ケーブルなどの火災予防対策として。溶接・溶断時のノロ、火花除けシートとして。 シルバー/黒 仕様片面樹脂コーティング、厚み0.7mm、JIS A 1323 A種合格品、ハトメなし 材質シリカクロス、片面樹脂コーティング ハトメ数なし 幅(m)1.1 2018年トラスコ掲載ページ6 1626
1枚ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)