絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • アカギ(503)
  • AWJ(412)
  • 昭和コーポレーション(243)
  • 日栄インテック(129)
  • 未来工業(62)
  • TRUSCO(55)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(51)
  • カクダイ(34)
  • オンダ製作所(19)
  • bitstrong(15)
  • I-VALUE(15)
  • ミヤコ(10)
  • BAND-IT(バンドイット)(9)
  • モリテック(8)
  • 因幡電工(7)
  • TBC(タブチ)(7)
  • シーシーアイ(7)
  • カナレ電気(6)
材質
  • SUS201(2)
  • SUS304(42)
  • SUS430(8)
  • スチール(113)
  • ステンレス(4)
  • ポリアセタール(POM)(1)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • 塩ビ(PVC)(9)
  • 樹脂(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
294件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単管パイプ用強力サドル エスコ単管パイプ用強力サドルエスコ
670税込737
1個
当日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質寸法(mm)140×38×52質量(g)270適合パイプ径(Φmm)48.6ねじ穴(Φmm)20×12
フロアーバンド エスコフロアーバンドエスコ(2件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷
作業効率重視のフロアーバンドナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用種類フロアーバンド材質スチール電気亜鉛メッキ
VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコVP管用吊りバンド (ステンレス)エスコ
560税込616
1個
当日出荷
ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
直径250吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径250吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径250寸法H(mm)180適合管外径(Φmm)253
鋼管用吊りバンド エスコ鋼管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
直径100吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径100吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
545税込600
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径100寸法H(mm)105適合管外径(Φmm)103
直径150吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径150吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
715税込787
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径150寸法H(mm)130適合管外径(Φmm)153
鋼管用竪バンド エスコ鋼管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
770税込847特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
蝶番式の立てバンドSGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
直径200吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径200吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
925税込1,018
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径200寸法H(mm)155適合管外径(Φmm)203
鋼管用吊りバンド (ステンレス) エスコ鋼管用吊りバンド (ステンレス)エスコ(1件のレビュー)
1,030税込1,133
1個
当日出荷から翌日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ エスコT型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズエスコ
190税込209
1個
当日出荷から翌日出荷
浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
40Aサドルバンド(ステンレス鋼管用) エスコ40Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)エスコ
515税込567
1個
当日出荷
用途ステンレス鋼管用材質SUS304呼び径(A)40適合径(Φmm)48.6ねじ穴(Φmm)5
25Aサドルバンド(ステンレス鋼管用) エスコ25Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)エスコ(1件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷
用途ステンレス鋼管用材質SUS304呼び径(A)25厚さ(mm)2.0適合径(Φmm)34穴ピッチ(mm)63ねじ穴(Φmm)5
直径300吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径300吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径300寸法H(mm)205適合管外径(Φmm)303
40A サドルバンド(10個) エスコ40A サドルバンド(10個)エスコ(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
欠品中
エスコ品番EA440BA-40R呼び径40A(径称)適合管外径(Φmm)48.6
VP管用竪バンド エスコVP管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
790税込869特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VP管用立てバンドです。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
70mm アングルベース エスコ70mm アングルベースエスコ
1,090税込1,199
1個
当日出荷
寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。 溶接不要、組み立て式で強固な配管指示が可能です。 場所を取らないので持ち運びが便利です。
材質/仕上スチール/どぶメッキ厚さ(mm)3.2種類アングルベース取付穴径(Φmm)11
50Aサドルバンド(ステンレス鋼管用) エスコ50Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)エスコ
705税込776
1個
当日出荷
用途ステンレス鋼管用材質SUS304呼び径(A)50適合径(Φmm)60.5ねじ穴(Φmm)5
VP管用吊りバンド エスコVP管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,190税込1,309特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
ティー足 エスコティー足エスコ
449税込494特価
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
種類T足
接続金具 L型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ エスコ接続金具 L型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズエスコ
430税込473
1個
当日出荷から翌日出荷
チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
材質鋼板穴数3
W3/8吊バンド用タン エスコW3/8吊バンド用タンエスコ
105税込116
1個
当日出荷
吊ボルトへの吊バンド取付用金具
材質スチール (電気亜鉛メッキ)幅(mm)25全長(mm)48取付ねじ径(inch)W3/8”
直径150吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径150吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
990税込1,089
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径150奥行(mm)26適合管外径(Φmm)153
W1/2吊バンド用タン エスコW1/2吊バンド用タンエスコ
305税込336
1個
欠品中
吊ボルトへの吊バンド取付用金具
材質スチール (電気亜鉛メッキ)幅(mm)32全長(mm)62取付ねじ径(inch)W1/2”
20Aサドルバンド(ステンレス鋼管用) エスコ20Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)エスコ(1件のレビュー)
380税込418
1個
当日出荷
用途ステンレス鋼管用材質SUS304呼び径(A)20適合径(Φmm)27.2ねじ穴(Φmm)5
15Aサドルバンド(ステンレス鋼管用) エスコ15Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)エスコ
350税込385
1個
当日出荷
用途ステンレス鋼管用材質SUS304呼び径(A)15適合径(Φmm)21.7ねじ穴(Φmm)5
銅管用堅バンド エスコ銅管用堅バンドエスコ
2,370税込2,607
1セット(10個)
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA440CA-13幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.6呼び径3/8寸法H(mm)51寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)12.70呼び径(A)13使用ボルト1/4×20
5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンドエスコ
39,700税込43,670
1個
当日出荷
材質SUS201エスコ品番EA463EG-5幅(mm)15.88(5/8インチ)厚さ(mm)0.76適合ツールEA463EE-3、-4長さ(m)30耐荷重(kg)850
25A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ25A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)25奥行(mm)26適合管外径(Φmm)34
直径250吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径250吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径250奥行(mm)26適合管外径(Φmm)253
32A サドルバンド(ステンレス製/10個) エスコ32A サドルバンド(ステンレス製/10個)エスコ
879税込967特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA440BA-32S
25x 70mm 二つ穴T足(10個) エスコ25x 70mm 二つ穴T足(10個)エスコ
1,010税込1,111
1個
当日出荷
エスコ品番EA440AS-70
Uバンド EA440CPシリーズ エスコUバンド EA440CPシリーズエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム
T型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズ エスコT型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズエスコ
320税込352
1個
翌日出荷
横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質SUS430寸法t(mm)0.6寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
エルボブラケット 電気亜鉛メッキ EA440BAシリーズ エスコエルボブラケット 電気亜鉛メッキ EA440BAシリーズエスコ
115税込127
1個
翌日出荷
エンビ給水栓用のエルボ支持材。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)口径(Φmm)【出】34
サドルバンド SU管用/2個 EA440BAシリーズ エスコサドルバンド SU管用/2個 EA440BAシリーズエスコ
560税込616
1袋(2個)
翌日出荷
穴径(Φmm)【ねじ】5寸法t(mm)2.3寸法C(mm)25寸法G(Φmm)5
接続金具 I型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ エスコ接続金具 I型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
材質鋼板穴数2
27.2mm防振サドル(SGP管用) エスコ27.2mm防振サドル(SGP管用)エスコ
175税込193
1個
翌日出荷
用途SGP管用材質ポリプロピレン呼び径SGP-20A仕様3mmゴム付適合径(Φmm)27.2ねじ穴(Φmm)6
W3/8吊バンド用タン(ステンレス製) エスコW3/8吊バンド用タン(ステンレス製)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
吊ボルトへの吊バンド取付用金具
材質SUS304幅(mm)25全長(mm)48取付ねじ径(inch)W3/8”
40A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ40A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)40奥行(mm)26適合管外径(Φmm)48.6

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

吊・支持金具