絞り込み
呼び
  • 20
  • 10(12)
  • 13(11)
  • 15(69)
  • 16(13)
  • 25(96)
  • 30(24)
  • 32(79)
  • 40(99)
  • 50(103)
  • 65(98)
  • 75(42)
  • 80(74)
  • 100(115)
  • 125(89)
  • 150(92)
  • 175(14)
  • 200(33)
  • 250(30)
  • 300(26)
材質
  • SUS304(14)
  • SUS430(2)
  • スチール(9)
  • ステンレス(1)
  • 亜鉛めっき鋼板(8)
  • 塩ビ(PVC)(1)
ブランド
  • アカギ(60)
  • 昭和コーポレーション(20)
  • エスコ(6)
  • TRUSCO(3)
  • 因幡電工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
吊配管金具とは、パイプや配管などを壁や天井からつりさげることを目的とした機械部品です。立金具の羽子板BTや吊りタンなどと組み合わせることで、配管やパイプを自在に取り付けることができます。配管やパイプの角度や向きを自在に変えるのに使われるのが、回転機構がついたタンバックル。防振などが必要な環境では、立バンドの蝶番の内側に合成ゴムが取り付けられた立バンドがあります。防振ゴムつきの立バンドを使用することで、必要な防振補助はもちろん、管の保護が可能です。
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
20
25(96)
32(79)
40(99)
50(103)
65(98)
80(74)
100(115)
125(89)
150(92)
呼びをもっと見る
吊りバンド 蝶番式吊タン付 アカギ吊りバンド 蝶番式吊タン付アカギ(2件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド
吊りバンド 組式吊タン付 アカギ吊りバンド 組式吊タン付アカギ(16件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の吊りバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
VP吊タン付 アカギVP吊タン付アカギ(6件のレビュー)
118税込130
1個
当日出荷
VP管用の提灯式吊バンド [A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。
用途VP管用の吊バンド種類吊りバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ吊ボルト径W3/8
蝶番式吊りバンド アカギ蝶番式吊りバンドアカギ(4件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド 電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理電気亜鉛めっき仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
吊りバンド ステンVP吊タン付 アカギ吊りバンド ステンVP吊タン付アカギ(7件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
VP管用の提灯式吊バンド
材質SUS304種類吊りバンド吊ボルト径(Φmm)W3/8
吊りバンド ステン蝶番式吊タン付 アカギ吊りバンド ステン蝶番式吊タン付アカギ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製
材質SUS304
ステン吊バンド アカギステン吊バンドアカギ(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド SUS304製 250A以上はリブのない平鋼製となります
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP用Uボルト 三価ユニクロ TRUSCOSGP用Uボルト 三価ユニクロTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質スチール(SWCH)付属品ナット2個
VP吊タン無し アカギVP吊タン無しアカギ(1件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から7日以内出荷
VP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
吊りバンド ステン組式吊タン付 アカギ吊りバンド ステン組式吊タン付アカギ(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス管(厚肉管)用の組式吊バンド 「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品 SUS304製
材質ステンレス(SUS304)
SGP用Uボルト SUS304 TRUSCOSGP用Uボルト SUS304TRUSCO
319税込351
1個
当日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質ステンレス(SUS304)付属品ナット2個
VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコVP管用吊りバンド (ステンレス)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
ハヤツリ A12963 アカギハヤツリ A12963アカギ
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
配管作業に際し、使い勝手が良く、作業性・安全性を最優先に製品化しました。 六角ナットがカシメ機能を有しているので、ナット、バンド、タンバックルの3つの機能が1ヵ所に集中。 ボルト・ナットの落下の危険性が無く、作業効率も向上します。
用途天井から吊り下げられている横走り配管の支持に。関連資料承認図(0.1MB)
SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10 TRUSCOSGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10TRUSCO
329税込362
1個
当日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質スチール(SWCH)付属品ナット2個
ステンVP吊タン無し アカギステンVP吊タン無しアカギ
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
VP管用の提灯式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
PP吊バンド アカギPP吊バンドアカギ(2件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から7日以内出荷
各種配管用の吊、立兼用PPバンド。ポリプロピレン製。吊用タン装着で「PP吊バンド」、PP立用足の装着で「PP立バンド」として使用できます。
ハード吊バンド アカギハード吊バンドアカギ(1件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10139吊バンド」より板材が厚い製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
防振吊ロック付 アカギ防振吊ロック付アカギ
979税込1,077
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の防振補助吊バンド。
提灯式吊バンド アカギ提灯式吊バンドアカギ(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
組式ローラー アカギ組式ローラーアカギ
519税込571
1個
当日出荷から12日以内出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。
RoHS指令(10物質対応)対応
VP管用吊りバンド エスコVP管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,320税込1,452特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
巻出しバンドPG型 アカギ巻出しバンドPG型アカギ
339税込373
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
A10749巻出バンド・PH型の経済性タイプの巻出バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。高さ調整の必要のない施工には、PG型が便利です。蝶ボルトで締付けるため、工具が不要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンCL吊タン無し アカギステンCL吊タン無しアカギ
859税込945
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
防振吊バンド アカギ防振吊バンドアカギ
769税込846
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
SGP管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番式防振吊バンド タン付(10t) 昭和コーポレーション蝶番式防振吊バンド タン付(10t)昭和コーポレーション
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 吊バンド材質ユニクロメッキ
ステン組式ローラー アカギステン組式ローラーアカギ
999税込1,099
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。
RoHS指令(10物質対応)対応
PP吊タン付 アカギPP吊タン付アカギ
199税込219
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
各種配管用のPP吊バンド。「PP吊バンド」に「吊用タン」をセットした製品。屋内配管用としてご使用ください。
ステン防振吊タン付3tゴム アカギステン防振吊タン付3tゴムアカギ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
防振ハード吊バンド アカギ防振ハード吊バンドアカギ(1件のレビュー)
379税込417
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
CL吊タン付 アカギCL吊タン付アカギ
229税込252
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10155CL吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
デップSU吊タン無し アカギデップSU吊タン無しアカギ
229税込252
1個
6日以内出荷
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SUモルコ管)用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
デップCU吊タン無し アカギデップCU吊タン無しアカギ
229税込252
1個
6日以内出荷
電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
寸法F(mm)6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
スリーパーL ハンガー型(吊型) 昭和コーポレーションスリーパーL ハンガー型(吊型)昭和コーポレーション
699税込769
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。 スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。 常時使用温度-110℃~+100℃。
材質(金具)ユニクロ寸法L(mm)50
ステンレス蝶番式PC吊バンド タン付 昭和コーポレーションステンレス蝶番式PC吊バンド タン付昭和コーポレーション
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
外面被覆鋼管用吊配管金具です。
用途VLP VD用 吊バンド材質SUS304ボルト【吊りボルト】W3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
ドブメッキ提灯式VP吊バンド タン付 昭和コーポレーションドブメッキ提灯式VP吊バンド タン付昭和コーポレーション
389税込428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途塩ビ管用 吊バンド材質ドブメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)28
ステンレス組式吊バンド タン付 昭和コーポレーションステンレス組式吊バンド タン付昭和コーポレーション
589税込648特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途SGP管用 吊バンド材質SUS304
センター金具P型 アカギセンター金具P型アカギ
138税込152
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
振れ止めセンター金具のスタンダードタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法t(mm)1.6寸法F(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
デップSG吊ステンタン付 アカギデップSG吊ステンタン付アカギ
779税込857
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
電気絶縁用のSGP管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
デップCU吊ステンタン付 アカギデップCU吊ステンタン付アカギ
459税込505
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステン防振吊タン付10tゴム アカギステン防振吊タン付10tゴムアカギ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

銅管金具特集
おすすめ人気ランキング
吊配管金具