絞り込み
呼び
  • 50
  • 10(12)
  • 13(11)
  • 15(69)
  • 16(13)
  • 20(90)
  • 25(96)
  • 30(24)
  • 32(79)
  • 40(99)
  • 65(98)
  • 75(42)
  • 80(74)
  • 100(115)
  • 125(89)
  • 150(92)
  • 175(14)
  • 200(33)
  • 250(30)
  • 300(26)
材質
  • SUS304(15)
  • SUS430(2)
  • スチール(9)
  • ステンレス(2)
  • 亜鉛めっき鋼板(13)
  • 塩ビ(PVC)(1)
ブランド
  • アカギ(66)
  • 昭和コーポレーション(28)
  • エスコ(5)
  • TRUSCO(2)
  • 因幡電工(1)
  • タカヤマ金属工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
吊配管金具とは、パイプや配管などを壁や天井からつりさげることを目的とした機械部品です。立金具の羽子板BTや吊りタンなどと組み合わせることで、配管やパイプを自在に取り付けることができます。配管やパイプの角度や向きを自在に変えるのに使われるのが、回転機構がついたタンバックル。防振などが必要な環境では、立バンドの蝶番の内側に合成ゴムが取り付けられた立バンドがあります。防振ゴムつきの立バンドを使用することで、必要な防振補助はもちろん、管の保護が可能です。
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
20(90)
25(96)
32(79)
40(99)
50
65(98)
80(74)
100(115)
125(89)
150(92)
呼びをもっと見る
吊りバンド 蝶番式吊タン付 アカギ吊りバンド 蝶番式吊タン付アカギ(2件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド
吊りバンド 組式吊タン付 アカギ吊りバンド 組式吊タン付アカギ(16件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の吊りバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
VP吊タン付 アカギVP吊タン付アカギ(6件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
VP管用の提灯式吊バンド [A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。
用途VP管用の吊バンド種類吊りバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ吊ボルト径W3/8
蝶番式吊りバンド アカギ蝶番式吊りバンドアカギ(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から6日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド 電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理電気亜鉛めっき仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
吊りバンド ステンVP吊タン付 アカギ吊りバンド ステンVP吊タン付アカギ(7件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
VP管用の提灯式吊バンド
材質SUS304種類吊りバンド吊ボルト径(Φmm)W3/8
吊りバンド ステン蝶番式吊タン付 アカギ吊りバンド ステン蝶番式吊タン付アカギ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製
材質SUS304
ステン吊バンド アカギステン吊バンドアカギ(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド SUS304製 250A以上はリブのない平鋼製となります
RoHS指令(10物質対応)対応
VP吊タン無し アカギVP吊タン無しアカギ(1件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷から7日以内出荷
VP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
吊りバンド ステン組式吊タン付 アカギ吊りバンド ステン組式吊タン付アカギ(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス管(厚肉管)用の組式吊バンド 「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品 SUS304製
材質ステンレス(SUS304)
SGP用Uボルト SUS304 TRUSCOSGP用Uボルト SUS304TRUSCO
979税込1,077
1個
当日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質ステンレス(SUS304)付属品ナット2個
VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコVP管用吊りバンド (ステンレス)エスコ
650税込715
1個
当日出荷
ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10 TRUSCOSGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10TRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質スチール(SWCH)付属品ナット2個
ステンVP吊タン無し アカギステンVP吊タン無しアカギ
489税込538
1個
当日出荷から7日以内出荷
VP管用の提灯式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤツリ A12963 アカギハヤツリ A12963アカギ
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
配管作業に際し、使い勝手が良く、作業性・安全性を最優先に製品化しました。 六角ナットがカシメ機能を有しているので、ナット、バンド、タンバックルの3つの機能が1ヵ所に集中。 ボルト・ナットの落下の危険性が無く、作業効率も向上します。
用途天井から吊り下げられている横走り配管の支持に。関連資料承認図(0.1MB)
PP吊バンド アカギPP吊バンドアカギ(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から7日以内出荷
各種配管用の吊、立兼用PPバンド。ポリプロピレン製。吊用タン装着で「PP吊バンド」、PP立用足の装着で「PP立バンド」として使用できます。
ハード吊バンド アカギハード吊バンドアカギ(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10139吊バンド」より板材が厚い製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
防振吊ロック付 アカギ防振吊ロック付アカギ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の防振補助吊バンド。
提灯式吊バンド アカギ提灯式吊バンドアカギ(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚サドルバンド(ボルト穴) 昭和コーポレーション板厚サドルバンド(ボルト穴)昭和コーポレーション
229税込252
1個
当日出荷
ボルト施工が可能な製品です。
寸法t(mm)2.3
組式ローラー アカギ組式ローラーアカギ
739税込813
1個
当日出荷から12日以内出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。
RoHS指令(10物質対応)対応
VP管用吊りバンド エスコVP管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,520税込1,672特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
組式TN吊タン付 アカギ組式TN吊タン付アカギ
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
「A10167組式TN吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。適合管外径を3段階に切り替えできます。
種類吊バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上
ステンCL吊タン無し アカギステンCL吊タン無しアカギ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
防振吊バンド アカギ防振吊バンドアカギ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
SGP管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーパーL ハンガー型(吊型) 昭和コーポレーションスリーパーL ハンガー型(吊型)昭和コーポレーション
979税込1,077
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。 スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。 常時使用温度-110℃~+100℃。
材質(金具)ユニクロ寸法L(mm)50
蝶番式防振吊バンド タン付(10t) 昭和コーポレーション蝶番式防振吊バンド タン付(10t)昭和コーポレーション
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 吊バンド材質ユニクロメッキ
ステン組式ローラー アカギステン組式ローラーアカギ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。
RoHS指令(10物質対応)対応
PP吊タン付 アカギPP吊タン付アカギ
278税込306
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
各種配管用のPP吊バンド。「PP吊バンド」に「吊用タン」をセットした製品。屋内配管用としてご使用ください。
ステン防振吊タン付3tゴム アカギステン防振吊タン付3tゴムアカギ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステン防振吊バンド3tゴム アカギステン防振吊バンド3tゴムアカギ
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。品番コード:A10211。
RoHS指令(10物質対応)対応
防振ハード吊バンド アカギ防振ハード吊バンドアカギ(1件のレビュー)
689税込758
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
CL吊タン付 アカギCL吊タン付アカギ
379税込417
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10155CL吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
デップSU吊タン無し アカギデップSU吊タン無しアカギ
429税込472
1個
6日以内出荷
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SUモルコ管)用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
デップCU吊タン無し アカギデップCU吊タン無しアカギ
339税込373
1個
6日以内出荷
電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
寸法F(mm)6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
ステンレス蝶番式PC吊バンド タン付 昭和コーポレーションステンレス蝶番式PC吊バンド タン付昭和コーポレーション
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
外面被覆鋼管用吊配管金具です。
用途VLP VD用 吊バンド材質SUS304ボルト【吊りボルト】W3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
ドブメッキ提灯式VP吊バンド タン付 昭和コーポレーションドブメッキ提灯式VP吊バンド タン付昭和コーポレーション
489税込538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途塩ビ管用 吊バンド材質ドブメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)28
ステンレス組式吊バンド タン付 昭和コーポレーションステンレス組式吊バンド タン付昭和コーポレーション
769税込846特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途SGP管用 吊バンド材質SUS304
デップSG吊ステンタン付 アカギデップSG吊ステンタン付アカギ
989税込1,088
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
電気絶縁用のSGP管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
デップCU吊ステンタン付 アカギデップCU吊ステンタン付アカギ
539税込593
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステン防振吊タン付10tゴム アカギステン防振吊タン付10tゴムアカギ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

銅管金具特集
おすすめ人気ランキング
吊配管金具