絞り込み
呼び
  • 75
  • 10(12)
  • 13(11)
  • 15(69)
  • 16(13)
  • 20(90)
  • 25(96)
  • 30(24)
  • 32(79)
  • 40(99)
  • 50(103)
  • 65(98)
  • 80(74)
  • 100(115)
  • 125(89)
  • 150(92)
  • 175(14)
  • 200(33)
  • 250(30)
  • 300(26)
材質
  • SUS304(4)
  • スチール(4)
  • 亜鉛めっき鋼板(5)
ブランド
  • アカギ(29)
  • 昭和コーポレーション(7)
  • エスコ(4)
  • 因幡電工(1)
  • タカヤマ金属工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
吊配管金具とは、パイプや配管などを壁や天井からつりさげることを目的とした機械部品です。立金具の羽子板BTや吊りタンなどと組み合わせることで、配管やパイプを自在に取り付けることができます。配管やパイプの角度や向きを自在に変えるのに使われるのが、回転機構がついたタンバックル。防振などが必要な環境では、立バンドの蝶番の内側に合成ゴムが取り付けられた立バンドがあります。防振ゴムつきの立バンドを使用することで、必要な防振補助はもちろん、管の保護が可能です。
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
20(90)
25(96)
32(79)
40(99)
50(103)
65(98)
80(74)
100(115)
125(89)
150(92)
呼びをもっと見る
VP吊タン付 アカギVP吊タン付アカギ(6件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
VP管用の提灯式吊バンド [A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。
用途VP管用の吊バンド種類吊りバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ吊ボルト径W3/8
吊りバンド ステンVP吊タン付 アカギ吊りバンド ステンVP吊タン付アカギ(7件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
VP管用の提灯式吊バンド
材質SUS304種類吊りバンド吊ボルト径(Φmm)W3/8
VP吊タン無し アカギVP吊タン無しアカギ(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から7日以内出荷
VP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
組式SP吊タン無し アカギ組式SP吊タン無しアカギ
369税込406
1個
当日出荷から12日以内出荷
スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法F(mm)8寸法D(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
ステンSP吊タン付 アカギステンSP吊タン付アカギ
389税込428
1個
当日出荷から12日以内出荷
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
寸法t(mm)0.6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコVP管用吊りバンド (ステンレス)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
ステンVP吊タン無し アカギステンVP吊タン無しアカギ
759税込835
1個
当日出荷から7日以内出荷
VP管用の提灯式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
PP吊バンド アカギPP吊バンドアカギ(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から7日以内出荷
各種配管用の吊、立兼用PPバンド。ポリプロピレン製。吊用タン装着で「PP吊バンド」、PP立用足の装着で「PP立バンド」として使用できます。
亜鉛SP吊バンド アカギ亜鉛SP吊バンドアカギ
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。溶融亜鉛めっき鋼板製。
寸法t(mm)0.8寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
組式SP吊タン付 アカギ組式SP吊タン付アカギ
389税込428特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法D(mm)26吊ボルト径W3/8
VP管用吊りバンド エスコVP管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
2,550税込2,805特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
ステンSP吊タン無し アカギステンSP吊タン無しアカギ
269税込296
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
寸法t(mm)0.6寸法F(mm)6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
組式TN吊タン付 アカギ組式TN吊タン付アカギ
469税込516
1個
当日出荷から6日以内出荷
「A10167組式TN吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。適合管外径を3段階に切り替えできます。
種類吊バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上
PP吊タン付 アカギPP吊タン付アカギ
799税込879
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
各種配管用のPP吊バンド。「PP吊バンド」に「吊用タン」をセットした製品。屋内配管用としてご使用ください。
デップSU吊タン無し アカギデップSU吊タン無しアカギ
829税込912
1個
6日以内出荷
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SUモルコ管)用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ提灯式VP吊バンド タン付 昭和コーポレーションドブメッキ提灯式VP吊バンド タン付昭和コーポレーション
649税込714
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途塩ビ管用 吊バンド材質ドブメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)28
省施工吊りバンド 因幡電工省施工吊りバンド因幡電工
2,898税込3,188
1パック(10個)
4日以内出荷
SGP管・VP管・VU管用の『省施工』吊りバンド。配管を押し上げると自動的に閉まり仮保持ができます。ボルトを締めると樹脂部材先端が飛び出し施工完了の目視検査が可能。
表面処理ユニクロめっき適合吊りボルトW3/8
ステンレス提灯式VP吊バンド タン付 昭和コーポレーションステンレス提灯式VP吊バンド タン付昭和コーポレーション
849税込934
1個
4日以内出荷
塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途塩ビ管用 吊バンド材質SUS304ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)28
提灯式VP吊バンド タン付 昭和コーポレーション提灯式VP吊バンド タン付昭和コーポレーション
289税込318
1個
4日以内出荷
塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途塩ビ管用 吊バンド材質ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)28
亜鉛SP吊タン付 アカギ亜鉛SP吊タン付アカギ(1件のレビュー)
399税込439
1個
6日以内出荷
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。溶融亜鉛めっき鋼板製。「A15518亜鉛鋼板SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法t(mm)0.8寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
デップSU吊ステンタン付 アカギデップSU吊ステンタン付アカギ
989税込1,088
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ウス用吊タン付 アカギウス用吊タン付アカギ
369税込406
1個
6日以内出荷
ビニールSU管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
直径75吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径75吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
495税込545
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径75寸法H(mm)94適合管外径(Φmm)80
SC B種耐震キープ金具 耐火二層管用 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーションSC B種耐震キープ金具 耐火二層管用 後施工 ボルト固定式昭和コーポレーション
999税込1,099
1個
4日以内出荷
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ユニクロメッキ適合ねじW3/8締付ボルトW3/8x50L板厚t(mm)2板幅(mm)25
蝶番式音ナインSX吊バンド タン付 昭和コーポレーション蝶番式音ナインSX吊バンド タン付昭和コーポレーション
569税込626
1個
4日以内出荷
溶融亜鉛メッキ鋼板製です。ボルト供回り防止機能付です。
用途防音排水管音ナイン用 吊バンド材質【バンド本体】溶融亜鉛メッキ鋼板、【ボルトナット】ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)1.6板幅(mm)25締付BN6×25
ステンレス組式KPN吊バンド タン付 昭和コーポレーションステンレス組式KPN吊バンド タン付昭和コーポレーション
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
用途ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプ用吊配管金具材質SUS304ボルト【吊りボルト】W3/8締付BN6×20
組式KPN吊バンド タン付 昭和コーポレーション組式KPN吊バンド タン付昭和コーポレーション
499税込549
1個
4日以内出荷
2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
用途ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプ用吊配管金具材質ユニクロメッキ
OTN吊タン付 アカギOTN吊タン付アカギ
489税込538
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
音ナイン用吊バンド。
寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8使用ナットM8×25L
ステンTNF吊タン付 アカギステンTNF吊タン付アカギ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
PP吊ステンタン付 アカギPP吊ステンタン付アカギ
929税込1,022
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
各種配管用のPPバンド。「PP吊バンド」に「ステン吊用タン」をセットした製品。屋内配管用としてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンSP吊ステンタン付 アカギステンSP吊ステンタン付アカギ
849税込934
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
寸法t(mm)0.6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
ステン鋳鉄用吊タン付 アカギステン鋳鉄用吊タン付アカギ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
排水鋳鉄管用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンTN吊タン付 アカギステンTN吊タン付アカギ
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンTN吊バンド アカギステンTN吊バンドアカギ
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
寸法t(mm)2寸法F(mm)8寸法D(mm)26寸法C(mm)25締付ボルトM8×25RoHS指令(10物質対応)対応
組式TN吊タン無し アカギ組式TN吊タン無しアカギ
329税込362
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
耐火二層管(FDP)用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。適合管外径を3段階に切り換えできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
TN吊タン無し アカギTN吊タン無しアカギ
379税込417
1個
6日以内出荷
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
組式鋳鉄用吊タン付 アカギ組式鋳鉄用吊タン付アカギ
459税込505
1個
7日以内出荷
排水鋳鉄管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10163組式鋳鉄用吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
組式鋳鉄用吊タン無し アカギ組式鋳鉄用吊タン無しアカギ
359税込395
1個
7日以内出荷
排水鋳鉄管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄用吊タン付 アカギ鋳鉄用吊タン付アカギ
399税込439
1個
7日以内出荷
排水鋳鉄管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
ウス用吊バンド アカギウス用吊バンドアカギ
319税込351
1個
6日以内出荷
ビニールSU管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

銅管金具特集
おすすめ人気ランキング
吊配管金具