吊配管金具とは、パイプや配管などを壁や天井からつりさげることを目的とした機械部品です。立金具の羽子板BTや吊りタンなどと組み合わせることで、配管やパイプを自在に取り付けることができます。配管やパイプの角度や向きを自在に変えるのに使われるのが、回転機構がついたタンバックル。防振などが必要な環境では、立バンドの蝶番の内側に合成ゴムが取り付けられた立バンドがあります。防振ゴムつきの立バンドを使用することで、必要な防振補助はもちろん、管の保護が可能です。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道ホース用の手締め式バンド。 ステンレス製。
材質ステンレス
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のワイヤで強力に締付けます。ドライバー締め。
1個
特価
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

外径10~22mmの水道ホース手締付け用の板バンド
材質ステンレス製
1個
289 税込318
当日出荷

bandimex(バンディメックス)バンディメックス バンド
強力なステンレス鋼の平バンドです。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。 材質ステンレス 長さ(m)30
1巻(30m)
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。
用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具 材質ステンレス 長さ(m)30 寸法D1(mm)11 寸法D2(mm)4 寸法P1(mm)25 寸法P2(mm)25 板厚t(mm)0.5 板幅(mm)23
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

bandimex(バンディメックス)バンディメックス バックル
強力なステンレス鋼製のバックルです。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。 材質ステンレス
1袋(10個)ほか
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレスエースバンド
切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。
用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具 材質ステンレス 長さ(m)30 寸法D1(mm)11 寸法D2(mm)4 寸法P1(mm)25 寸法P2(mm)25 板厚t(mm)0.8 板幅(mm)23
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ブラケット、センサー、シーズヒーター等をパイプに固定するために用います。
材質ステンレス 長さ(m)10 内径(Φmm)30~3000
1個
6,198 税込6,818
21日以内出荷

ヘッダーを床や壁に支持、固定します。
材質ステンレス トラスコ品番812-7792 質量(g)77 寸法L(mm)80 寸法H(mm)70 寸法W(mm)25
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ヘッダーを床や壁に支持、固定します。
材質ステンレス トラスコ品番812-7791 質量(g)59 寸法L(mm)115 寸法H(mm)70 寸法W(mm)25
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング