吊配管金具とは、パイプや配管などを壁や天井からつりさげることを目的とした機械部品です。立金具の羽子板BTや吊りタンなどと組み合わせることで、配管やパイプを自在に取り付けることができます。配管やパイプの角度や向きを自在に変えるのに使われるのが、回転機構がついたタンバックル。防振などが必要な環境では、立バンドの蝶番の内側に合成ゴムが取り付けられた立バンドがあります。防振ゴムつきの立バンドを使用することで、必要な防振補助はもちろん、管の保護が可能です。
「呼び」から絞り込む
15(5)
20(7)
25(7)
40(8)
50(9)
65(9)
80(5)
100(10)
125(8)
150(8)
呼びをもっと見る
スパイラルダクト用吊配管金具です。
用途スパイラルダクト用 吊バンド
材質ユニクロメッキ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)27
板厚t(mm)1.6
板幅(mm)25
締付BN6×20
W3/8用です。
用途ビスなどで固定し吊りボルトを下げる金具です。
材質ユニクロメッキ
寸法d(mm)4
適合吊りボルトW3/8
許容静荷重(N[kgf])78.4
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質ユニクロメッキ
寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20
寸法A(mm)35
ボルト【吊りボルト】3/8(M10)
適合フランジ厚(mm)1~25
板厚t(mm)3
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質ユニクロメッキ
寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15
寸法A(mm)23
ボルト【吊りボルト】W3/8
適合フランジ厚(mm)1~18
板厚t(mm)2
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
可動式W3/8ナットを本体内に取り付けています。
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質ユニクロメッキ
寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20
寸法A(mm)35
ボルト【吊りボルト】W3/8
適合フランジ厚(mm)1~23
板厚t(mm)2.3
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
振り子内にナットを取り付けています。
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質ユニクロメッキ
寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20
寸法A(mm)35
適合フランジ厚(mm)1~25
寸法t1(mm)3
寸法t2(mm)2.3
塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途塩ビ管用 吊バンド
材質ドブメッキ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)28
H形鋼サイズによって選べるピッタリサイズです。
用途ビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具
材質ユニクロメッキ
寸法M(mm)75
W3/8全ネジカッターで切断でき、現場に合わせて自由にカットできます。コの字ワッシャー、スプリングワッシャ―付で振動によるズレ、ゆるみを防止します。
用途ビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具
材質ユニクロメッキ
寸法H(mm)22
適合フランジ厚(mm)~21
BCBを複合傾斜に使用できるようにしました。振り子内にナットを取り付けています。
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質ユニクロメッキ
寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20
寸法A(mm)35
ボルト【吊りボルト】W3/8
適合フランジ厚(mm)1~25
寸法t1(mm)3
寸法t2(mm)2
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
振り子内にナットを取り付けています。
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質ドブメッキ
寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20
寸法A(mm)35
適合フランジ厚(mm)1~25
寸法t1(mm)3
寸法t2(mm)2.3
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質ドブメッキ
寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15
寸法A(mm)23
ボルト【吊りボルト】W3/8
適合フランジ厚(mm)1~18
板厚t(mm)2
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質ドブメッキ
寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20
寸法A(mm)35
ボルト【吊りボルト】3/8(M10)
適合フランジ厚(mm)1~25
板厚t(mm)3
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途塩ビ管用 吊バンド
材質ユニクロメッキ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)28
クランプと補強金具が組立不要で、一体型なので、持ち運びや管理がラクラクで、省施工が可能です。BCBを複合傾斜に使用できるタイプです。
用途H鋼より吊ボルトを下げる補強金具付の製品です。
材質ユニクロメッキ
寸法W(mm)54
厚さt1(mm)2.3
厚さt2(mm)2.3
適合吊りボルトW3/8
クランプと補強金具が組立不要で、一体型なので、持ち運びや管理がラクラクで、省施工が可能です。
用途H鋼より吊ボルトを下げる補強金具付の製品です。
材質ドブメッキ
寸法W(mm)54
厚さt1(mm)2.3
厚さt2(mm)2.3
適合吊りボルトW3/8
クランプと補強金具が組立不要で、一体型なので、持ち運びや管理がラクラクで、省施工が可能です。
用途H鋼より吊ボルトを下げる補強金具付の製品です。
材質ユニクロメッキ
寸法W(mm)54
厚さt1(mm)2.3
厚さt2(mm)2.3
適合吊りボルトW3/8
溶融亜鉛メッキ鋼板製です。ボルト供回り防止機能付です。
用途防音排水管音ナイン用 吊バンド
材質【バンド本体】溶融亜鉛メッキ鋼板、【ボルトナット】ユニクロメッキ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)27
板厚t(mm)1.6
板幅(mm)25
締付BN6×25
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 吊バンド
材質ユニクロメッキ
塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途塩ビ管用 吊バンド
材質ドブメッキ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)33
板厚t(mm)2
板幅(mm)32
締付BN8×28
塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途塩ビ管用 吊バンド
材質ユニクロメッキ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)33
板厚t(mm)2
板幅(mm)32
締付BN8×28
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド
吊・支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。