吊配管金具 :「フレキシブルダクト 寸法」の検索結果
「呼び」から絞り込む
75(7)
100(10)
125(10)
150(10)
175(8)
200(8)
225(6)
250(6)
275(6)
300(6)
呼びをもっと見る
「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。
種類吊バンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上
締付ボルト(サイズ)M8×25
吊ボルト径W3/8
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。溶融亜鉛めっき鋼板製。
寸法t(mm)0.8
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
寸法t(mm)0.6
寸法F(mm)6
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルダクト管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10222鉄SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法t(mm)3.2
寸法D(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングにより、ダクト管との絶縁効果があります。
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。溶融亜鉛めっき鋼板製。「A15518亜鉛鋼板SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法t(mm)0.8
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングにより、ダクト管との絶縁効果があります。
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。溶融亜鉛めっき鋼板製。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
長さ(m)30
寸法t(mm)0.6
使用ボルトM10×25(サイズ例)
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法D(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。