吊配管金具 :「40a 配管」の検索結果
吊配管金具とは、パイプや配管などを壁や天井からつりさげることを目的とした機械部品です。立金具の羽子板BTや吊りタンなどと組み合わせることで、配管やパイプを自在に取り付けることができます。配管やパイプの角度や向きを自在に変えるのに使われるのが、回転機構がついたタンバックル。防振などが必要な環境では、立バンドの蝶番の内側に合成ゴムが取り付けられた立バンドがあります。防振ゴムつきの立バンドを使用することで、必要な防振補助はもちろん、管の保護が可能です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「呼び」から絞り込む
1(3)
1-1/4(3)
1-1/2(5)
2(3)
2-1/2(3)
3(3)
20(3)
25(3)
40(12)
100(3)
呼びをもっと見る
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
1セット(10個)
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
用途SGP管用
材質SUS304
呼び径(A)40
仕様10mmゴム付
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)48.6
吊ボルト径W3/8”
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。置式ローラーがガイドに付いた製品です。
材質ガイド金具・L金具/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)使用材料:1.0
寸法F(mm)6
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド
材質スチール製、電気亜鉛メッキ
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)8.0
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
種類吊りバンド
材質スチール製、電気亜鉛メッキ
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:1.0
寸法F(mm)6
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
ステンレス鋼管用、ステンレス鋼管用のサドルバンド。SGP管用にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)8
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。