吊配管金具 :「フレキシブルダクト 寸法」の検索結果
「呼び」から絞り込む
100(2)
125(2)
150(2)
175(2)
200(2)
225(2)
250(2)
275(2)
300(2)
スパイラルダクト用吊配管金具です。
用途スパイラルダクト用 吊バンド
材質SUS304
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)27
板厚t(mm)1.5
板幅(mm)25
締付BN6×20
スパイラルダクト用吊配管金具です。
用途スパイラルダクト用 吊バンド
材質ユニクロメッキ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)27
板厚t(mm)1.6
板幅(mm)25
締付BN6×20
切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。
用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具
材質ステンレス
長さ(m)30
寸法D1(mm)11
寸法D2(mm)4
寸法P1(mm)25
寸法P2(mm)25
板厚t(mm)0.8
板幅(mm)23
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。
用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具
材質ステンレス
長さ(m)30
寸法D1(mm)11
寸法D2(mm)4
寸法P1(mm)25
寸法P2(mm)25
板厚t(mm)0.5
板幅(mm)23
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。
用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
長さ(m)20
寸法D1(mm)4
寸法P1(mm)10
板厚t(mm)0.8
板幅(mm)10
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。