吊配管金具 :「保護管」の検索結果
関連キーワード
「呼び」から絞り込む
10(1)
15(5)
20(5)
25(5)
32(5)
40(5)
50(5)
65(5)
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 吊バンド
材質ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)27
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯吊バンドに軟質塩ビコーティングしています。
用途裸銅管用 吊バンド
材質【バンド本体】SUS430、【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)25
板幅(mm)25
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド
材質【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー
幅(mm)【被覆】28
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)27
板幅(mm)25
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド
材質【タンバックル/ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー
幅(mm)【被覆】28
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)27
板幅(mm)25
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 吊バンド
材質SUS304、【絶縁樹脂】軟質塩ビ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)27
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。