吊配管金具 :「配管用 ステンレス 鋼管」の検索結果
「呼び」から絞り込む
ステンレス SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式昭和コーポレーション4日以内出荷
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ステンレス適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
ステンレスSC-ELフラット吊バンド昭和コーポレーション4日以内出荷
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド材質【タンバックル/ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板幅(mm)25
ステンレス蝶番式PC吊バンド タン付昭和コーポレーション4日以内出荷
外面被覆鋼管用吊配管金具です。
用途VLP VD用 吊バンド材質SUS304ボルト【吊りボルト】W3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
丸環 外ネジ昭和コーポレーション税込¥186¥169