吊配管金具とは、パイプや配管などを壁や天井からつりさげることを目的とした機械部品です。立金具の羽子板BTや吊りタンなどと組み合わせることで、配管やパイプを自在に取り付けることができます。配管やパイプの角度や向きを自在に変えるのに使われるのが、回転機構がついたタンバックル。防振などが必要な環境では、立バンドの蝶番の内側に合成ゴムが取り付けられた立バンドがあります。防振ゴムつきの立バンドを使用することで、必要な防振補助はもちろん、管の保護が可能です。
「呼び」から絞り込む
ステンエイム補強金具J形アカギ6日以内出荷
エイムの脱落防止用金具。SUS304製。H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
適合フランジ厚(mm)7~21RoHS指令(10物質対応)対応適合フランジ幅(mm)100~400
どぶめっきエイム補強金具J形アカギ6日以内出荷
エイムの脱落防止用金具。溶融亜鉛めっき仕上げ。H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
適合フランジ厚(mm)7~21RoHS指令(10物質対応)対応適合フランジ幅(mm)100~400
エイム補強金具J形アカギ6日以内出荷
エイムの脱落防止用金具。電気亜鉛めっき仕上げ。H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
適合フランジ厚(mm)7~21RoHS指令(10物質対応)対応適合フランジ幅(mm)100~400
どぶめっきエイムF型アカギ7日以内出荷
形鋼から吊ボルトをおろす為の金具。どぶめっき仕上げ。許容静荷重/パターン1・100kg、パターン2・150kg、パターン3・100kg
適合フランジ厚(mm)1~25RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっきエイムS型アカギ3日以内出荷
形鋼から吊ボルトをおろす為の金具。どぶめっき仕上げ。吊ボルト径はw3/8
適合フランジ厚(mm)1~15RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
どぶめっきエイム本体アカギ3日以内出荷
形鋼から吊ボルトをおろす為の金具。どぶめっき仕上げ。吊ボルト径はw3/8
適合フランジ厚(mm)1~25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
どぶめっきエイムアカギ3日以内出荷から7日以内出荷
形鋼から吊ボルトをおろす為の金具。どぶめっき仕上げ。許容静荷重/パターン1・100kg、パターン2・150kg、パターン3・100kg
適合フランジ厚(mm)1~25RoHS指令(10物質対応)対応
丸環 外ネジ昭和コーポレーション税込¥186¥169