吊配管金具 :「配管 固定 金具」の検索結果

吊配管金具とは、パイプや配管などを壁や天井からつりさげることを目的とした機械部品です。立金具の羽子板BTや吊りタンなどと組み合わせることで、配管やパイプを自在に取り付けることができます。配管やパイプの角度や向きを自在に変えるのに使われるのが、回転機構がついたタンバックル。防振などが必要な環境では、立バンドの蝶番の内側に合成ゴムが取り付けられた立バンドがあります。防振ゴムつきの立バンドを使用することで、必要な防振補助はもちろん、管の保護が可能です。
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。 材質/仕上 仕様パイプを吊り、固定するバンドです 種類吊バンド
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組式で両方に広がります。自在ベースは左右に回転します。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。 材質/仕上 仕様パイプを吊り、固定するバンドです 付属品組式タンバックル 種類吊バンド
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸かん外ねじ。有色クロメートめっき仕上げ。
取付ねじ径(inch)W3/8
1個
219 税込241
4日以内出荷

丸かん内ねじ。有色クロメートめっき仕上げ。
取付ねじ径(inch)W3/8
1個
279 税込307
4日以内出荷

付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定 Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手JKロック(胴長)を固定 Φ20.6:給水管(0710-13、740-00S-13)を固定
用途配管部材 仕様ビス(4×18)3本付き 材質PVC グレー 穴径(Φmm)(ビス)4.5
1個
639 税込703
4日以内出荷

フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。 13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。
材質スチール(電気メッキ)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッダーを床や壁に支持、固定します。
材質ステンレス トラスコ品番812-7792 質量(g)77 寸法L(mm)80 寸法H(mm)70 寸法W(mm)25
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

材質は鉄で耐食性向上のため溶融亜鉛めっき処理をしています。電気めっきに比べ耐食性に優れており、特に屋外環境下で有効です。
用途Uボルト固定用プレートとして。 トラスコ品番369-3629 材質鉄、表面処理:溶融亜鉛メッキ 全長(mm)76 寸法L(mm)76 寸法L1(mm)46 表面処理溶融亜鉛めっき 寸法T(mm)11 寸法W(mm)25 寸法P(mm)20 適合管外径D:25A 適合ボルトU:25A
1個
239 税込263
当日出荷

アカギ吊輪L足
エコ商品
電気亜鉛めっき仕上げ。
用途ボルト固定用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

アカギ吊輪釘足
エコ商品
電気亜鉛めっき仕上げ。
用途釘固定用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

昭和コーポレーションナット付吊足
W3/8用です。
用途ビスなどで固定し吊りボルトを下げる金具です。 材質ユニクロメッキ 寸法d(mm)4 適合吊りボルトW3/8 許容静荷重(N[kgf])78.4
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギファイリング
エコ商品
固定材や下地材に使用できる汎用性の固定バー。亜鉛鋼板製。
長さ(mm)1250 寸法t(mm)1 呼称12H×38W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
4日以内出荷

未来工業吊りバンド
VU管等を根太や束に固定する場合に使用します。切取線で長さ(高さ)調整ができます。 アンカー等で固定します。
適合管の呼びVU50、VU75
1箱(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷

冷媒配管用の吊金具。エポポリ樹脂粉体塗装。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。
1個
399 税込439
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

FL-D クロスロックDタイプ 因幡電工 動画あり
全箇所正面からの電動工具での施工が可能です。 供回り防止の突起付きです。
用途ボルト固定式タイプ交差式施工に 材質ユニクロ 適合全ねじボルト:W3/8 トラスコ品番786-8031 幅(mm)34 厚さ(mm)26 質量(g)86 ねじの呼び寸法W3/8
1個
229 税込252
当日出荷

アカギ角バー
エコ商品
スタンダードな巻出バンド用固定バー。亜鉛鋼板製。製品の性格上、振れ・たわみの発生が、ファイリングよりも少ないです。
寸法t(mm)0.6 呼称16角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッダーを床や壁に支持、固定します。
材質ステンレス トラスコ品番812-7791 質量(g)59 寸法L(mm)115 寸法H(mm)70 寸法W(mm)25
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合管の呼びVU50、VU75
1箱(10本)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

ブラケット、センサー、シーズヒーター等をパイプに固定するために用います。
材質ステンレス 長さ(m)10 内径(Φmm)30~3000
1個
6,198 税込6,818
21日以内出荷

昭和コーポレーションステンレスナット付吊足
W3/8用です。ステンレス製品はフランジナットのカシメ加工品になります。
用途ビスなどで固定し吊りボルトを下げる金具です。 材質SUS304 寸法d(mm)4 適合吊りボルトW3/8 許容静荷重(N[kgf])78.4
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼管用、ステンレス鋼管用のサドルバンド。SGP管用にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
1ケース(10個)
3,090 税込3,399
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クランプの調整が必要な所や一時的にクランプが必要なとき、また作業場が狭くバンド - イットツールを 180°回転できないときにご使用下さい。ねじ止めバックルは、バンドをクランプしてから付属の六角レンチを使って締付けて下さい。ねじ止めですので、一度固定したものでも簡単にはずすことができ再使用も可能です。パイプパッチ(当てゴム)と共用で緊急用に使用すると便利です。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。 材質SUS201
1箱(25個)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります