吊配管金具 :「配管支持」の検索結果

吊配管金具とは、パイプや配管などを壁や天井からつりさげることを目的とした機械部品です。立金具の羽子板BTや吊りタンなどと組み合わせることで、配管やパイプを自在に取り付けることができます。配管やパイプの角度や向きを自在に変えるのに使われるのが、回転機構がついたタンバックル。防振などが必要な環境では、立バンドの蝶番の内側に合成ゴムが取り付けられた立バンドがあります。防振ゴムつきの立バンドを使用することで、必要な防振補助はもちろん、管の保護が可能です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
15(2)
20(2)
25(5)
30(3)
32(5)
40(6)
50(6)
65(6)
80(5)
100
ハヤツリ A12963 アカギ 動画あり
配管作業に際し、使い勝手が良く、作業性・安全性を最優先に製品化しました。 六角ナットがカシメ機能を有しているので、ナット、バンド、タンバックルの3つの機能が1ヵ所に集中。 ボルト・ナットの落下の危険性が無く、作業効率も向上します。
用途天井から吊り下げられている横走り配管の支持に。 関連資料承認図(0.1MB)
1個
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。 材質ユニクロメッキ 適合ねじW3/8 板厚t(mm)2 板幅(mm)25
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。 材質ドブメッキ 適合ねじW3/8 板厚t(mm)2 板幅(mm)25
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。 材質ユニクロメッキ 適合ねじW3/8 締付ボルトW3/8x50L 板厚t(mm)2 板幅(mm)25
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。 材質ステンレス 適合ねじW3/8 板厚t(mm)2 板幅(mm)25
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

昭和コーポレーションスリーパーL ハンガー型(吊型)
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。 スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。 常時使用温度-110℃~+100℃。
種類スリーパーハンガー型(吊型) 材質(金具)ユニクロ 寸法L(mm)50 連続使用温度(℃)-110~+100 寸法DW3/8 締付BNW5/16
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります