立配管金具とは、配管を壁などに取り付ける目的で使用する機械部品です。パイプを取り付ける場合は立バンドを使い、板材などを取り付ける場合はT足を使います。アンカーやインサートに直接取り付ける場合に使う立配管金具は、ねじ込み式取り付け足の付いた羽子板。T足には溶接されているものと、溶接されていないものがあり、溶接されているもののほうがより耐久性が高いです。立配管金具は用途や環境に応じて取り付け部分の形状もさまざまで、アングルやブラケットと組み合わせることで、幅広い用途や環境で使用することができます。
79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

立バンドの取付足です。
種類T足 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
56 税込62
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
51 税込56
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ 種類羽子板
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A 適合管外径(Φmm)26
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A 適合管外径(Φmm)27.2
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アカギ溶接T足
エコ商品
立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質電気亜鉛めっき 幅(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

アカギ置式用L金具
エコ商品
「A10589置式ローラーAタイプ」「A10590置式ローラーBタイプ」用のL金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79 税込87
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 寸法C(mm)25 取付穴径(Φmm)4.5
1個
190 税込209
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VP管用立てバンドです。
種類堅バンド 材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上 厚さ(mm)使用材料:1.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20
1セット(10個)
特価
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アカギ1ッ穴溶接T足
エコ商品
立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質電気亜鉛めっき 幅(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アカギ鉄SP立バンド
エコ商品
スパイラルダクト管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき 寸法t(mm)3.2 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法C(mm)25 寸法P(mm)20 締付ボルトM6×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド 材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上 幅(mm)使用材料:25 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 使用ボルトM6×20
1セット(10個)
特価
770 税込847
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
1個
369 税込406
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アカギ防振ハード立バンド
エコ商品
SGP管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。3mゴム付。
材質電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日栄インテックN-010258 VP 立バンド BN付
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法P(mm)20 適合管塩ビ管(VP)
1個
66 税込73
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日栄インテックN-010407 ターボ用羽子板
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法H(mm)45 寸法t(mm)2.8 寸法D(mm)9×12 寸法(Φmm)37.5 寸法B(mm)19 寸法P(mm)20 寸法d3/8
1個
139 税込153
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アカギガスバンド鋼管用
エコ商品
ガス配管用のバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74 税込81
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日栄インテックN-010419 一ツ穴T足
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法L(mm)30 寸法A(mm)13 寸法B(mm)9 寸法l(mm)60 寸法W(mm)25 寸法P(mm)38
1個
64 税込70
当日出荷

アカギ化粧ねじ足
エコ商品
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
148 税込163
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
用途組合わせに色々な用途に使用できます。 材質/仕上 仕様立管の取付用に使用 厚さ(mm)3.5 種類T字脚
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アカギどぶめっき溶接T足
エコ商品
立バンド用の取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質溶融亜鉛めっき 幅(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アカギハード立バンド
エコ商品
SGP管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10323立バンド」より板材が厚い製品。
材質電気亜鉛めっき 寸法F(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
128 税込141
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日栄インテックN-010242 PC 立バンド BN付
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
1個
139 税込153
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法A(mm)37.5 寸法t(mm)3.4 寸法E(mm)14 寸法B(mm)21 寸法P(mm)20 寸法d3/8
1個
129 税込142
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日栄インテックN-010431 T字足 (二つ穴)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法C(mm)20 寸法l(mm)60 寸法W(mm)25 寸法P(mm)37 寸法(A×B)(mm)13.5×9
1個
109 税込120
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アカギガス用羽子板
エコ商品
ガスバンド用の取付足。ねじ足タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき ねじ径W3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61 税込67
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アカギどぶめっき座付羽子板
エコ商品
立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。
材質溶融亜鉛めっき ねじ径W3/8 寸法D(mm)Φ9×14 寸法P(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アカギAP金具
エコ商品
吊バンド振止防止金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36 税込40
7日以内出荷

アカギ化粧座金
エコ商品
ねじ足、羽子板用の座金。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき 厚さ(mm)6 外径(Φmm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54 税込59
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギ長穴溶接T足
エコ商品
立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質電気亜鉛めっき 寸法D(mm)Φ10×38 寸法G(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アカギ1ッ穴T足
エコ商品
立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板プレス加工タイプ。
材質電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79 税込87
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アカギCL立バンド
エコ商品
外面被覆鋼管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SGP管用の提灯管式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき 寸法F(mm)6 寸法P(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
148 税込163
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アカギ立バンド
エコ商品
SGP管用の蝶番式立バンド(300AまでのVP管にもご使用できます。VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)。電気亜鉛めっき仕上げ
材質電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日栄インテックN-010409 ツバ付足 (25幅)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法t(mm)3 寸法D(mm)9 寸法E(mm)12 寸法B(mm)25 寸法d3/8 寸法D'(mm)35
1個
219 税込241
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法L(mm)30 寸法d3/8
1個
109 税込120
当日出荷

SGP管用の防振補助用立バンドです。
材質電気メッキ 寸法B(mm)25 寸法P(mm)20 ねじ径×長さ(mm)M6×20 材質(ゴム)EPDM ゴム硬度60
1個
特価
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アカギどぶめっき化粧ねじ足
エコ商品
立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき 寸法D(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります