立配管金具とは、配管を壁などに取り付ける目的で使用する機械部品です。パイプを取り付ける場合は立バンドを使い、板材などを取り付ける場合はT足を使います。アンカーやインサートに直接取り付ける場合に使う立配管金具は、ねじ込み式取り付け足の付いた羽子板。T足には溶接されているものと、溶接されていないものがあり、溶接されているもののほうがより耐久性が高いです。立配管金具は用途や環境に応じて取り付け部分の形状もさまざまで、アングルやブラケットと組み合わせることで、幅広い用途や環境で使用することができます。
484件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途立バンド取付用の足に。 種類T足 材質ステンレス(SUS304) 取付穴径(Φmm)4.5 取付ピッチ(mm)38
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
1個
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

立バンド用の取付足。
幅(mm)25 タイプ板プレス加工タイプ 種類T足 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VP管用の提灯式立バンド
材質SUS304 種類立バンド
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

立バンドの取付足です。
種類T足 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
56 税込62
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

VP管用の提灯式立バンド
用途VP管用の立バンド 種類立バンド 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
51 税込56
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
材質ステンレス(SUS304)
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

立バンド用の取付足。
材質SUS304 幅(mm)25 タイプ板溶接加工タイプ 種類T足
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。 種類立バンド 材質ステンレス 呼び径(A)50 適合管径(Φmm)60.5
1個
479 税込527
当日出荷

鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A 適合管外径(Φmm)26
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ 種類羽子板
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具 材質SUS304
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)
1個
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板 材質SUS304 ねじ径W3/8 寸法P(mm)20 寸法D(Φ×mm)9×14
1個
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板 ねじ径W3/8 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ 寸法P(mm)20 寸法D(Φ×mm)9×14
1個
特価
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。 ブルー 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法C(mm)25 寸法P(mm)20 締付ボルトM6×20
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A 適合管外径(Φmm)27.2
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アカギ置式用L金具
RoHS
「A10589置式ローラーAタイプ」「A10590置式ローラーBタイプ」用のL金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79 税込87
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蝶番式立吊バンドです。
用途配管 材質SUS
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アカギ溶接T足
RoHS
立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質電気亜鉛めっき 幅(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

外面被覆鋼管用の蝶番式立バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレス提灯式VP立バンド
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド 材質SUS304 寸法P(mm)20
1個
289 税込318
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ
用途建築用・給水給湯用銅管用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

昭和コーポレーション提灯式VP立バンド
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド 材質ユニクロメッキ 寸法P(mm)20
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アカギPP立バンドのみ
RoHS
各種配管用の吊、立兼用PPバンド。ポリプロピレン製。吊用タン装着で「PP吊バンド」、PP立用足の装着で「PP立バンド」として使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77 税込85
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド 材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上 幅(mm)使用材料:25 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 使用ボルトM6×20
1セット(10個)
特価
770 税込847
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
用途建築用・給水給湯用銅管用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アカギ1ッ穴溶接T足
RoHS
立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質電気亜鉛めっき 幅(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

VP管用立てバンドです。
種類堅バンド 材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上 厚さ(mm)使用材料:1.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20
1セット(10個)
特価
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 寸法C(mm)25 取付穴径(Φmm)4.5
1個
190 税込209
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガス配管用のバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74 税込81
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

立バンド用の取付足。SUS304製。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質SUS304 寸法t(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス立バンド(蝶番タイプ)
蝶番式立吊バンドです。
用途配管 材質SUS 呼び径100A
1個
399 税込439
欠品中

『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります