立配管金具 :「提灯」の検索結果
立配管金具とは、配管を壁などに取り付ける目的で使用する機械部品です。パイプを取り付ける場合は立バンドを使い、板材などを取り付ける場合はT足を使います。アンカーやインサートに直接取り付ける場合に使う立配管金具は、ねじ込み式取り付け足の付いた羽子板。T足には溶接されているものと、溶接されていないものがあり、溶接されているもののほうがより耐久性が高いです。立配管金具は用途や環境に応じて取り付け部分の形状もさまざまで、アングルやブラケットと組み合わせることで、幅広い用途や環境で使用することができます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SGP管用の提灯管式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
寸法F(mm)6
寸法P(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
用途建築用・給水給湯用銅管用
RoHS指令(10物質対応)対応
雨どい用の提灯式立バンド。SUS304製。
寸法t(mm)1.5
寸法F(mm)8
寸法D(mm)45
寸法C(mm)32
寸法P(mm)20
締付ボルトM8×25
RoHS指令(10物質対応)対応
雨どい用の提灯式立バンド。SUS304製。
寸法t(mm)1
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法C(mm)25
寸法P(mm)20
締付ボルトM6×20
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
用途ステンレス薄肉管(SUパイプ)用
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
用途SGP管用
RoHS指令(10物質対応)対応
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。