立配管金具 :「20mm」の検索結果
関連キーワード
蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具
材質ユニクロメッキ
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×22
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド
材質ユニクロメッキ
寸法C(mm)45
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×20
蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具
材質SUS304
寸法P(mm)20
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
締付BN6×22
外面被覆鋼管用立て配管金具です。
用途VLP VD用 立バンド
材質ユニクロメッキ
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×22
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド
材質ユニクロメッキ
寸法C(mm)47
寸法P(mm)20
材質(絶縁体)軟質塩ビ
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
締付BN6×20(mm)
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド
材質SUS304
寸法C(mm)45
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×20
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質SUS304
寸法D(mm)38
寸法P(mm)20
ボルト径dW3/8
長穴(mm)8.5×13
板厚t(mm)3
板幅(mm)17
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質ユニクロメッキ
寸法D(mm)38
寸法P(mm)20
ボルト径dW3/8
長穴(mm)8.5×13
板厚t(mm)3
板幅(mm)17
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯立バンドに軟質塩ビコーティングしています。
用途裸銅管用 立バンド
材質【バンド本体】SUS430、【ボルトナット】ユニクロメッキ
寸法P(mm)20
バンド厚さ(mm)0.6
板幅(mm)25
締付BN6×20
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド
材質SUS304
寸法C(mm)47
寸法P(mm)20
材質(絶縁体)軟質塩ビ
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
締付BN6×20(mm)
外面被覆鋼管用立て配管金具です。
用途VLP VD用 立バンド
材質SUS304
寸法P(mm)20
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
締付BN6×22
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質ドブメッキ
寸法D(mm)38
寸法P(mm)20
ボルト径dW3/8
長穴(mm)8.5×13
板厚t(mm)3
板幅(mm)17
溶融亜鉛メッキ鋼板製です。
用途防音排水管音ナイン用 立てバンド
材質【バンド本体】溶融亜鉛メッキ鋼板、【ボルトナット】ユニクロメッキ
寸法C(mm)46
寸法P(mm)20
板厚t(mm)1.6
板幅(mm)25
締付BN6×20
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド
材質【ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー
幅(mm)【被覆】28
寸法C(mm)47
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×20
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド
材質【ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー
幅(mm)【被覆】28
寸法C(mm)47
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×20
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。