立配管金具 :「配管 固定」の検索結果
立配管金具とは、配管を壁などに取り付ける目的で使用する機械部品です。パイプを取り付ける場合は立バンドを使い、板材などを取り付ける場合はT足を使います。アンカーやインサートに直接取り付ける場合に使う立配管金具は、ねじ込み式取り付け足の付いた羽子板。T足には溶接されているものと、溶接されていないものがあり、溶接されているもののほうがより耐久性が高いです。立配管金具は用途や環境に応じて取り付け部分の形状もさまざまで、アングルやブラケットと組み合わせることで、幅広い用途や環境で使用することができます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
用途組合わせに色々な用途に使用できます。
材質/仕上鉄
仕様立管の取付用に使用
厚さ(mm)3.5
種類T字脚
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。