3ページ目: 立配管金具

立配管金具とは、配管を壁などに取り付ける目的で使用する機械部品です。パイプを取り付ける場合は立バンドを使い、板材などを取り付ける場合はT足を使います。アンカーやインサートに直接取り付ける場合に使う立配管金具は、ねじ込み式取り付け足の付いた羽子板。T足には溶接されているものと、溶接されていないものがあり、溶接されているもののほうがより耐久性が高いです。立配管金具は用途や環境に応じて取り付け部分の形状もさまざまで、アングルやブラケットと組み合わせることで、幅広い用途や環境で使用することができます。
485件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステン防振立バンド10tゴム アカギステン防振立バンド10tゴムアカギ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。10mゴム付。
RoHS指令(10物質対応)対応
25x 70mm 二つ穴T足(10個) エスコ25x 70mm 二つ穴T足(10個)エスコ
1,010税込1,111
1個
当日出荷
エスコ品番EA440AS-70
銅管用堅バンド エスコ銅管用堅バンドエスコ
2,370税込2,607
1セット(10個)
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA440CA-13幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.6呼び径3/8寸法H(mm)51寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)12.70呼び径(A)13使用ボルト1/4×20
22.22mm ステンレス管堅バンド エスコ22.22mm ステンレス管堅バンドエスコ
1,430税込1,573
1セット(5個)
当日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA440CH-20幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.6呼び径3/4寸法H(mm)56.1寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)22.22呼び径(A)20使用ボルト1/4×20
N-010419 一ツ穴T足 日栄インテックN-010419 一ツ穴T足日栄インテック
64税込70
1個
当日出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法L(mm)30寸法A(mm)13寸法B(mm)9寸法l(mm)60寸法W(mm)25寸法P(mm)38
N-010433 ステンレス T足 (長穴) (25幅) 日栄インテックN-010433 ステンレス T足 (長穴) (25幅)日栄インテック
369税込406
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
ドブメッキツバ付足 昭和コーポレーションドブメッキツバ付足昭和コーポレーション
599税込659
1個
4日以内出荷
化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質ドブメッキボルト径dW3/8板厚t(mm)3
ステンレス提灯式VP立バンド 昭和コーポレーションステンレス提灯式VP立バンド昭和コーポレーション
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)57寸法P(mm)24板厚t(mm)2板幅(mm)32締付BN8×28
蝶番式防振立バンド(10t) 昭和コーポレーション蝶番式防振立バンド(10t)昭和コーポレーション
829税込912
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
ガス用平足 アカギガス用平足アカギ
34税込37
1個
4日以内出荷
ガスバンド用の取付足。平板タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
PPジョイントグレー小 アカギPPジョイントグレー小アカギ
109税込120
1個
7日以内出荷
PPバンド・PPメガネバンド用の接続部品。ABS樹脂製。
グレー適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応
PP立用足グレー小 アカギPP立用足グレー小アカギ
139税込153
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
グレー適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16
どぶめっき溶接T足 アカギどぶめっき溶接T足アカギ
679税込747
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
立バンド用の取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質溶融亜鉛めっき幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ステンターボ用羽子板 アカギステンターボ用羽子板アカギ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。
材質SUS304寸法D(mm)Φ11×18寸法P(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
溶接T足32幅 アカギ溶接T足32幅アカギ
519税込571
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質電気亜鉛めっき幅(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ステンTN立バンド アカギステンTN立バンドアカギ
989税込1,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐火二層管用の蝶番式立バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
提灯式立バンド アカギ提灯式立バンドアカギ(1件のレビュー)
148税込163
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
SGP管用の提灯管式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき寸法F(mm)6寸法P(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
25x150mm 一つ穴T足(ステンレス製) エスコ25x150mm 一つ穴T足(ステンレス製)エスコ
675税込743
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AR-150S
ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SU管 AWJETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SU管AWJ
4,798税込5,278
1セット(1個)ほか
4日以内出荷
ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途蒸気還水配管 SU管専用配管支持金具ブラック材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE)RoHS指令(10物質対応)対応
T型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズ エスコT型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズエスコ
320税込352
1個
翌日出荷
横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質SUS430寸法t(mm)0.6寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
N-010216 ステン組式立バンドBタイプBN付 日栄インテックN-010216 ステン組式立バンドBタイプBN付日栄インテック
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2寸法B(mm)32寸法C(mm)47寸法P(mm)20ボルトナット寸法M8×25適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用可能
N-010297 ステンレス 絶縁防振 立バンド BN付 日栄インテックN-010297 ステンレス 絶縁防振 立バンド BN付日栄インテック
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2寸法B(mm)25寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)10
N-010416 ターボ羽子板 1ツ穴 日栄インテックN-010416 ターボ羽子板 1ツ穴日栄インテック
259税込285
1個
7日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法t(mm)3寸法D(mm)11×15寸法B(mm)20寸法d3/8
N-010417 一ツ穴座付羽子板 日栄インテックN-010417 一ツ穴座付羽子板日栄インテック
109税込120
1個
当日出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法L(mm)30寸法d3/8
N-010431 T字足 (二つ穴) 日栄インテックN-010431 T字足 (二つ穴)日栄インテック
109税込120
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法C(mm)20寸法l(mm)60寸法W(mm)25寸法P(mm)37寸法(A×B)(mm)13.5×9
組式KPN立バンド 昭和コーポレーション組式KPN立バンド昭和コーポレーション
269税込296
1個
4日以内出荷
2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
用途ケイプラパイプ、フネンパイプ用立て配管金具材質ユニクロメッキ
ドブメッキ組式立バンド 昭和コーポレーションドブメッキ組式立バンド昭和コーポレーション
289税込318
1個
4日以内出荷
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具材質ドブメッキ寸法P(mm)20
ステンTNF立バンド アカギステンTNF立バンドアカギ
989税込1,088
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
耐火二層管(FDP)用の蝶番式立バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
置式ローラーBタイプ アカギ置式ローラーBタイプアカギ
969税込1,066
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。置式ローラー(Aタイプ)にガイドが付いた製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
置式ローラーAタイプ アカギ置式ローラーAタイプアカギ
459税込505
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス用L足 アカギガス用L足アカギ
74税込81
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
ガスバンド用の取付足。Lタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき寸法C(mm)25板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
PPパイプアイボリー小 アカギPPパイプアイボリー小アカギ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。
長さ(mm)1000アイボリー適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16
PPジョイントホワイト小 アカギPPジョイントホワイト小アカギ
109税込120
1個
3日以内出荷
PPバンド・PPメガネバンド用の接続部品。ABS樹脂製。
ホワイト適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応
PP立用台座グレー大 アカギPP立用台座グレー大アカギ
199税込219
1個
7日以内出荷
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
グレー適合バンド65A~100ARoHS指令(10物質対応)対応
PP立用台座グレー小 アカギPP立用台座グレー小アカギ
179税込197
1個
当日出荷
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
グレー適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応
PP立用足グレー大 アカギPP立用足グレー大アカギ
219税込241
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
グレー適合バンド65A~100ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)20
PP立用足ホワイト小 アカギPP立用足ホワイト小アカギ
149税込164
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
ホワイト適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16
どぶめっき座付羽子板 アカギどぶめっき座付羽子板アカギ
379税込417
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。
材質溶融亜鉛めっきねじ径W3/8寸法D(mm)Φ9×14寸法P(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ステン化粧座金 アカギステン化粧座金アカギ
169税込186
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ねじ足、羽子板用の座金。SUS304製。
材質SUS304厚さ(mm)6外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー金具 アカギスーパー金具アカギ
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
支持金具接続部材。電気亜鉛めっき仕上げ。吊バンド、立バンド使用により、メガネバンドの形状にする事が可能です。
用途吊バンド用材質電気亜鉛めっき穴径(Φmm)10×5穴ピッチ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

立配管金具