絞り込み
呼び径(A)
- 30(2)
- 32(5)
材質
- SUS304(2)
- SUS430(1)
- ポリプロピレン(PP)(2)
呼び径(B)
- 1-1/4
- 1/8(1)
- 1/4(1)
- 3/8(7)
- 1/2(8)
- 3/4(9)
- 1(6)
- 1-1/2(6)
- 2(7)
- 2-1/2(9)
- 3(5)
- 3-1/2(1)
- 4(5)
- 5(2)
- 6(2)
ブランド
- アカギ(5)
- カクダイ(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
サドルバンドとは金属製の配管を建物や配管支持架台などに固定するために使われる部品。配管部分が丸い丸サドルや四角い角サドルがあり、配管の両方を押さえるサドルバンドと、片側だけを押さえる片押さえ式のサドルハンドがあります。主な商品にサドルバンド、ステンサドルバンド、リブ付片サドル(長穴タイプ)、厚サドルなどがあり、軽量のものが多い商品です。使用されている素材は鉄やSGCC溶融亜鉛めっき鋼板などがあり、電気亜鉛メッキ仕上げをされているものもあります。
「呼び径(A)」から絞り込む
30(2)
32(5)

PPサドル VP用
アカギ(19件のレビュー)¥118税込¥1301個当日出荷浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。材質ポリプロピレン製色グレー
PPサドル 鋼管用
アカギ(17件のレビュー)¥128税込¥1411個当日出荷浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。材質ポリプロピレン製色ホワイト
304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥1,498税込¥1,6481セット(3個)4日以内出荷配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で40mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304幅(mm)78厚さ(mm)0.5高さ(mm)39質量(g)6奥行(mm)17呼び径(B)1-1/4呼び径(A)32内径(mm)40全質量(g)18穴径M6(固定)
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド