絞り込み
呼び径(A)
- 10(3)
- 13(4)
材質
- SUS304(1)
- SUS430(1)
- ポリプロピレン(PP)(2)
呼び径(B)
- 3/8
- 1/8(1)
- 1/4(1)
- 1/2(8)
- 3/4(9)
- 1(6)
- 1-1/4(7)
- 1-1/2(6)
- 2(7)
- 2-1/2(9)
- 3(5)
- 3-1/2(1)
- 4(5)
- 5(2)
- 6(2)
ブランド
- アカギ(6)
- カクダイ(1)
サドルバンドとは金属製の配管を建物や配管支持架台などに固定するために使われる部品。配管部分が丸い丸サドルや四角い角サドルがあり、配管の両方を押さえるサドルバンドと、片側だけを押さえる片押さえ式のサドルハンドがあります。主な商品にサドルバンド、ステンサドルバンド、リブ付片サドル(長穴タイプ)、厚サドルなどがあり、軽量のものが多い商品です。使用されている素材は鉄やSGCC溶融亜鉛めっき鋼板などがあり、電気亜鉛メッキ仕上げをされているものもあります。
「呼び径(A)」から絞り込む
10(3)
13(4)

PPサドル VP用
アカギ(19件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。材質ポリプロピレン製色グレー
PPサドル 鋼管用
アカギ(17件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。材質ポリプロピレン製色ホワイト
デップサドル
アカギ¥249税込¥2741個欠品中鋼管用のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。 固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。寸法t(mm)1.0寸法C(mm)25仕上電気亜鉛メッキ寸法G(mm)5
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド