絞り込み
呼び径(A)
- 100
- 8(3)
- 10(15)
- 13(13)
- 15(33)
- 16(14)
- 20(44)
- 25(41)
- 30(12)
- 32(29)
- 40(41)
- 50(45)
- 65(35)
- 75(8)
- 80(21)
- 125(9)
- 150(9)
- 200(5)
- 250(4)
- 300(4)
- 呼び径(A)をもっと見る
材質
- SUS304(8)
- スチール(10)
- ステンレス(1)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 亜鉛めっき鋼板(1)
- 塩ビ(PVC)(1)
呼び径(B)
- 4(5)
ブランド
- アカギ(13)
- 昭和コーポレーション(9)
- エスコ(4)
- カクダイ(2)
- 日栄インテック(2)
- アサヒAV(1)
- ハイロジック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
サドルバンドとは金属製の配管を建物や配管支持架台などに固定するために使われる部品。配管部分が丸い丸サドルや四角い角サドルがあり、配管の両方を押さえるサドルバンドと、片側だけを押さえる片押さえ式のサドルハンドがあります。主な商品にサドルバンド、ステンサドルバンド、リブ付片サドル(長穴タイプ)、厚サドルなどがあり、軽量のものが多い商品です。使用されている素材は鉄やSGCC溶融亜鉛めっき鋼板などがあり、電気亜鉛メッキ仕上げをされているものもあります。
「呼び径(A)」から絞り込む
10(15)
15(33)
20(44)
25(41)
32(29)
40(41)
50(45)
65(35)
80(21)
100
呼び径(A)をもっと見る

ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション¥839税込¥9231個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
ステン厚サドルボルト穴
アカギ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)25寸法G(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
厚サドルボルト穴
アカギ¥459税込¥5051個当日出荷から3日以内出荷SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。寸法t(mm)2.3表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)24寸法G(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス板厚サドルバンド ビス穴
昭和コーポレーション¥829税込¥9121個当日出荷から5日以内出荷固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
板厚サドルバンド ビス穴
昭和コーポレーション¥289税込¥3181個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
防振サドル
アカギ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷SGP管用の防振補助サドルバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。寸法t(mm)2.3表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25寸法G(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
SC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー
昭和コーポレーション¥599税込¥6591個当日出荷から7日以内出荷別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
ゴム付サドル(銅管用)
アカギ¥639税込¥7031個当日出荷から4日以内出荷銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。寸法t(mm)2.3表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)24寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンゴム付サドル
アカギ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から10日以内出荷銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。SUS304製。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)24寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
KPNサドルバンド
昭和コーポレーション¥279税込¥3071個4日以内出荷40A~100Aまではビス穴、125Aと150Aはボルト穴仕様になります。用途本製品はケイプラ・フネンパイプ等耐火二層管用壁・床転がし配管の固定金具です。材質ユニクロメッキ
SC樹脂浮上りサドルバンド GP用ホワイト
昭和コーポレーション¥599税込¥6591個4日以内出荷別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
ステンCLサドル
アカギ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷から7日以内出荷外面被覆鋼管用のサドルバンド。SUS304製。材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)25寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
音ナイン用サドルバンド
昭和コーポレーション¥239税込¥2631個4日以内出荷用途本製品は音ナイン(防音排水管)用の壁・床転がし配管の固定金具です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板寸法d(mm)4.5板厚t(mm)1.2板幅(mm)25
サドルバンド FDP用/2個 EA440BAシリーズ
エスコ¥970税込¥1,0671パック(2個)翌日出荷耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法t(mm)2.3寸法C(mm)25寸法G(Φmm)5
樹脂サドル(VP)/HIブルー
日栄インテック¥34税込¥371個5日以内出荷壁・床面へ配管を直付けする支持金具用途ステンレス鋼管(厚肉)用材質ステンレス適合配管径(Φmm)114.3呼び径(A)100併用可能製品(SGP・VP)100A
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド