絞り込み
呼び径(A)
- 15
- 8(2)
- 10(7)
- 13(5)
- 16(5)
- 20(13)
- 25(13)
- 30(5)
- 32(9)
- 40(13)
- 50(13)
- 65(10)
- 75(2)
- 80(8)
- 100(10)
- 125(3)
- 150(3)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(1)
材質
- SUS304(2)
- スチール(3)
- ポリプロピレン(PP)(2)
呼び径(B)
- 1/2(2)
ブランド
- アカギ(3)
- 昭和コーポレーション(2)
- カクダイ(1)
- ハイロジック(1)
- リビラック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サドルバンドとは金属製の配管を建物や配管支持架台などに固定するために使われる部品。配管部分が丸い丸サドルや四角い角サドルがあり、配管の両方を押さえるサドルバンドと、片側だけを押さえる片押さえ式のサドルハンドがあります。主な商品にサドルバンド、ステンサドルバンド、リブ付片サドル(長穴タイプ)、厚サドルなどがあり、軽量のものが多い商品です。使用されている素材は鉄やSGCC溶融亜鉛めっき鋼板などがあり、電気亜鉛メッキ仕上げをされているものもあります。
「呼び径(A)」から絞り込む
10(7)
15
20(13)
25(13)
32(9)
40(13)
50(13)
65(10)
80(8)
100(10)

PPサドル 鋼管用
アカギ(17件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。材質ポリプロピレン製色ホワイト
ステン厚サドルボルト穴
アカギ(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)25寸法G(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド