配管サドルバンド :「樹脂 配管」の検索結果
関連キーワード
ダブルロックジョイントのヘッダー固定用取付サドル。ヘッダーに保温材を使用しない場合に、直接取付けできます。HSDL1-32PとHSDL1-32PL(ロングタイプ)を組み合わせると、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。樹脂製でお値打ち。
タイプ保温材なし仕様
ダブルロックジョイントのヘッダー固定用取付サドル。ヘッダーに10mm保温材を巻き付けた状態で取付けできます。HSDL1-52PとHSDL1-52PL(ロングタイプ)を組み合わせると、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。サドル上部を太く設計しているので、サドルが保温材の隙間に入り込むのを防止し、きれいに取付可能。樹脂製でお値打ち。
タイプ10mm保温材仕様
下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。2つの配管を同時に固定できるため、施工性が向上。ヘッダーまわり等、配管数が多いところに便利。
寸法(mm)挿入深度:30mm
許容荷重(kg)3
寸法L(mm)72
適合外径(Φmm)25~34
寸法H1(mm)62
寸法H2(mm)33
適合管サヤ管:22・25・28、樹脂管 裸管:20A、5mm被覆:10A・13A・16A・20A、10mm:10A・13A・16A
1パック(50個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。引っ掛けるだけで簡単に施工できるため、狭所での作業に最適。
寸法(mm)挿入深度:30mm
許容荷重(kg)3
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。