配管サドルバンド :「配管用バンド」の検索結果
関連キーワード
「呼び径(A)」から絞り込む
15(7)
20(9)
25(9)
30(4)
32(7)
40(9)
50(9)
65(7)
80(6)
100(7)
呼び径(A)をもっと見る
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質三価クロメート
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304
寸法d(mm)4.5
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質三価クロメート
寸法d(mm)4.5
板厚t(mm)2.3
板幅(mm)25
別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。
材質ポリプロピレン
寸法d(mm)5.5
幅W(mm)25
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304
寸法d(mm)4.5
板厚t(mm)2.3
板幅(mm)25
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途水栓柱を固定する金具です。
材質SUS304
寸法d(mm)4.5
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。
用途樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)5
幅W(mm)25
長穴(mm)(寸法d)6.0×9.5
別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。
用途樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)5
幅W(mm)25
長穴(mm)(寸法d)6.0×9.5
1個
¥2,190
税込¥2,409
4日以内出荷
別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。
材質ポリプロピレン
寸法d(mm)5.5
幅W(mm)25
別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。
材質ポリプロピレン
寸法d(mm)5.5
幅W(mm)25
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。